Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/08dxqCWTuFI

Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG - 1
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG - 2
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG - 3
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG - 4
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. - MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG - 5

Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg.

MGBO-SORT-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-4TLG

Art.-Nr. 0655700004

EAN 4065746769631

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg.

Art.-Nr. 0655700004
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
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.

Neu entwickelte Geometrie mit einer Kombination aus Linksspirale und Schälanschnitt


Optimierte, prozesssichere Spanabfuhr



Homogenisierte Oberflächenstruktur dank neuestem Finishing-Verfahren


Exzellente Spanabfuhr



Extra lange Nut


Optimierte Kühlmittelzufuhr bei tiefen Gewinden



Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie



Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrern



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 3xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerschleifmaschine

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch

Schnittwerte
Für M6 - M8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc M6 M8
n f n f
von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25
Stähle < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25
Stähle < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Maschinengewindebohrer Test-Set HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371 4-tlg. inklusive:
2 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-M6

Beschreibung:
M6
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 2 x
2 x
Maschinengewindebohrer HSCo NeoTap Grün Durchgangsloch DIN 371/376

MGBO-DULO-HSCO-NEOTAP-GRUEN-M8

Beschreibung:
M8
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde