Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352

BO-HG-KAS-IN-MET-(M3-M12)-JE-1SA

Art.-Nr. 0639000021

EAN 4065233072244

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352

Art.-Nr. 0639000021
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
Bestehend aus je einem Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C) in den Abmessungen M3-M12 zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm². Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

21 STK

Normen

DIN 352

Werkstoff

HSS

Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352 inklusive:
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1,0
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352

BO-HG-VORSHND-DIN352-HSS-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1,0
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352

BO-HG-MITTSHND-DIN352-HSS-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Mit Anschnittform D zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M6

Beschreibung:
M6 x 1
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
1 x
Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352

BO-HG-FERTIGSHND-DIN352-HSS-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Mit Anschnittform C zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Menge: 1 x
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
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR0-(M1-M8)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR1-(M1-M10)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR2-(M4-M12)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR3-(M5-M20)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR4-(M9-M27)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar

WINDEIS-DIN1814-PERFORMANCE-GR5-(M12-33)

Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit verstärktem Körper und gerändelten Haltegriffen für hohe Beanspruchungen.
x 1 St.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen