Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 10-tlg.

BO-MET-SORT-DIN338-HSS-ECONOMY-10TLG

Art.-Nr. 0625250010

EAN 4068362133152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 10-tlg.

Art.-Nr. 0625250010
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
Preisattraktive, selbstzentrierende Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.

Leistungsstark und wirtschaftlich im Einsatz


  • Selbstzentrierender Kreuzanschliff für exaktes Anbohren und einen spürbar geringeren Kraftaufwand.

  • Hohe Bruchstabilität durch rollgewalztes Herstellverfahren für robuste Montage- und Werkstatteinsätze ohne hohe Präzisionsanforderungen.

  • Schneller Bohrfortschritt durch speziell für Würth entwickelte Geometrie.

  • Vaporisierte Oberfläche für gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung.

  • Hohe Fertigungsqualität für gleichbleibend gute Bohrergebnisse.

  • Hohe Standzeit für einen wirtschaftlichen Einsatz.


Neu entwickelte Kassette, passend zum ORSY-System


  • Beinhaltet 10 ganzzahlige Bohrerdurchmesser von 1,0 bis 10,0 mm.

  • Aufstellfunktion für eine einfache Entnahme der Spiralbohrer.

  • Kompakt und platzsparend.
HinweisDurch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Ø 1,0-10,0 x 1,0 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

Zylindrisch

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 10-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,0MM

Beschreibung:
1.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D7,0MM

Beschreibung:
7.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,0MM

Beschreibung:
9.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
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
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen