Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG 3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG 3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG 3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG 3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG 3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/lb3vnw1GVT4

3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG - 1
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG - 2
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG - 3
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG - 4
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG - 5
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. - BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG - 6

3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg.

BO-HAM-SORT-PLUS-QL-BIT-16TLG

Art.-Nr. 0648070107

EAN 4099618750885

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg.

Art.-Nr. 0648070107
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
Problemlöser auf Armierung und harten Materialien direkt griffbereit in der ORSY-Systemkassette

Signifikante Verbesserung der Lebensdauer in Armierung und Beton


  • Innovative, symmetrische 4-Schneiden-Kopfgeometrie mit Vollhartmetallkopf (Ø 5 - 20 mm) und mit einteiligem Hartmetallelement und Peak-Design (Ø 22 - 32 mm)

  • Armierungsfasen an den Schneidecken verhindern Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung


Spürbar schnelleres Bohren


  • Weiterentwickelte Spitzengeometrie mit Power-Edges, zusätzlichen Staubnuten sowie geschwungenen Schneidkanten (Ø 5 - 20 mm) sorgen für schnellen Bohrfortschritt und Bohrmehlabtransport in die Förderwendel


Neuartige, durchmesseroptimierte Multizonen-Förderwendel


  • Spürbar erhöhte Bruchsicherheit, verbesserter Bohrgeschwindigkeit und optimalem Bohrmehlabtransport

  • Abwechselnd breite und schmale Spiralrücken mit Speed- und Heavy-Duty-Design und optimierte Spiralkernstärke sowie breite Rücken und dickerer Kern im Kopfbereich bei Ø 5 - 20 mm

  • Kernverstärkte Spirale mit Gewichtsreduktion und signifikanter Erhöhung des Spiralvolumens bei Ø 22 - 32 mm


Effizientes Arbeiten


  • Spezielle, selbst zentrierende Spitze mit homogenen und glatten Übergängen ermöglicht ein punktgenaues Anbohren

  • Verschleißmarken am Bohrkopf als Indikatoren zur Bewertung der Maßhaltigkeit von Dübellöchern


Konvexes Einsteck-Ende und Transitionzone


  • Balliges Einsteck-Ende und Transitionzone, mit fließendem Übergang von Spirale zu Schaft ab Ø 18 mm, sorgen für bessere punktuelle und damit effektivere Weiterleitung der Schlagenergie bis zur Bohrspitze und so für schnelleren Bohrfortschritt


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit verschiedenen Abtrieben


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren

  • Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Anzahl Schneiden

4 STK

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

3-in-1-Sortiment mit Hammerbohrern Plus Quadro-L, Bits und Bithalter 16-tlg. inklusive:
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
74 mm Durchmesser: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-RW/PZ-8TLG

Beschreibung:
Antriebart: Sechskant 1/4 Zoll
Bestückter Bitriegel mit RW- und PZ-Abtrieb, passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D10,0-L165-AL100MM

Beschreibung:
10 mm Arbeitslänge: 100 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D5,0-L115-AL50MM

Beschreibung:
5 mm Arbeitslänge: 50 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D6,0-L115-AL50MM

Beschreibung:
6 mm Arbeitslänge: 50 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D6,0-L165-AL100MM

Beschreibung:
6 mm Arbeitslänge: 100 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D8,0-L115-AL50MM

Beschreibung:
8 mm Arbeitslänge: 50 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D8,0-L165-AL100MM

Beschreibung:
8 mm Arbeitslänge: 100 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Plus Quadro-L

BO-HAM-PLUS-QL-D12,0-L165-AL110MM

Beschreibung:
12 mm Arbeitslänge: 110 mm
Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel
Menge: 1 x