Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlagbohrerkassette DUO-S Zylinderschaft 10-tlg.

BO-SHLG-SORT-ZYL-(3-10)-10TLG

Art.-Nr. 0637200010

EAN 4065233127654

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagbohrerkassette DUO-S Zylinderschaft 10-tlg.

Art.-Nr. 0637200010
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
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Punktgenaues Anbohren


Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze



Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert


  • Modernste Vakuumhärtung

  • Hochbelastbare Hartmetallspitze

  • Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C

  • Speziell vergüteten Einspannschaft

  • Hochfester Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer


Schneller Bohrfortschritt


  • Agressiv geschliffene Hartmetallplatte

  • Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel


Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren


Spezielle Hartmetallspitzengeometrie



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Werkzeugaufnahme

Zylinderschaft

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schlagbohrerkassette DUO-S Zylinderschaft 10-tlg. inklusive:
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
10 mm Arbeitslänge: 80 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D3-L60-AL30MM

Beschreibung:
3 mm Arbeitslänge: 30 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D4-L75-AL39MM

Beschreibung:
4 mm Arbeitslänge: 39 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
2 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D5-L85-AL39MM

Beschreibung:
5 mm Arbeitslänge: 39 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 2 x
2 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
6 mm Arbeitslänge: 54 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 2 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D7-L100-AL54MM

Beschreibung:
7 mm Arbeitslänge: 54 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
8 mm Arbeitslänge: 80 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D9-L120-AL80MM

Beschreibung:
9 mm Arbeitslänge: 80 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x