Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

3-in-1-Sortiment mit Schlagbohrern DUO-S Zylinderschaft, Bits und Bithalter 19-tlg.

BO-SHLG-SORT-ZYL-BIT-19TLG

Art.-Nr. 0637200110

EAN 4099618750908

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-in-1-Sortiment mit Schlagbohrern DUO-S Zylinderschaft, Bits und Bithalter 19-tlg.

Art.-Nr. 0637200110
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
Hochleistungsschlagbohrer, direkt griffbereit in der ORSY-Systemkassette, mit den Eigenschaften von Hammerbohrern

Punktgenaues Anbohren


  • Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze


Hammerfest, extrem robust und für härteste Einsätze


  • Modernste Vakuumhärtung

  • Hochbelastbare Hartmetallspitze

  • Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1100 °C

  • Speziell vergüteten Einspannschaft

  • Hochfester Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer

  • Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren durch die spezielle Hartmetallspitzengeometrie


Geprüft und zugelassen


  • PGM geprüft zum Bohren von Löchern für zulassungspflichtige Dübelverbindungen


Schneller Bohrfortschritt


  • Aggressiv geschliffene Hartmetallplatte

  • Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit RW-, PZ- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein

  • Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Werkzeugaufnahme

Zylinderschaft

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

3-in-1-Sortiment mit Schlagbohrern DUO-S Zylinderschaft, Bits und Bithalter 19-tlg. inklusive:
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
74 mm Durchmesser: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-RW/PZ-8TLG

Beschreibung:
Antriebart: Sechskant 1/4 Zoll
Bestückter Bitriegel mit RW- und PZ-Abtrieb, passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
10 mm Arbeitslänge: 80 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D3-L60-AL30MM

Beschreibung:
3 mm Arbeitslänge: 30 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D4-L75-AL39MM

Beschreibung:
4 mm Arbeitslänge: 39 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
2 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D5-L85-AL39MM

Beschreibung:
5 mm Arbeitslänge: 39 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 2 x
2 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
6 mm Arbeitslänge: 54 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 2 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D7-L100-AL54MM

Beschreibung:
7 mm Arbeitslänge: 54 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
8 mm Arbeitslänge: 80 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x
1 x
Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

BO-SHLG-ZYL-D9-L120-AL80MM

Beschreibung:
9 mm Arbeitslänge: 80 mm
Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.
Menge: 1 x