Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindebohrersortiment HSCo nanoProtect Sechskant M3-M12 14-tlg. inkl. Spiralbohrer für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-SET-HSCO-NANOPROTECT-6KT-14TLG

Art.-Nr. 0658997014

EAN 4068362383489

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindebohrersortiment HSCo nanoProtect Sechskant M3-M12 14-tlg. inkl. Spiralbohrer für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

Art.-Nr. 0658997014

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke Spiral- und Gewindebohrer in kurzer Ausführung mit nanoProtect-Beschichtung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.

Höchster Komfort


  • Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch komfortableres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.

  • Kurze Ausführung für maximale Stabilität auch bei beengten Platzverhältnissen.


Höchste Standzeit durch speziell auf den Gewindebohrer und dessen schlagfähigen Einsatz abgestimmte nanoProtect-Beschichtung sowie hochwertigem HSCo-Schneidstoff


  • Signifikant höhere Standzeit als vergleichbare schlagfähige Gewindebohrer mit Beschichtung.


Höchste Präzision


  • In Kombination mit M-CUBE Schlagschraubern ASS+ von WÜRTH und dem eigens entwickelten Gewindeschneidmodus stoppt die Maschine automatisch unmittelbar nach dem Gewindeschneiden. Dadurch bleibt der Gewindebohrer im Gewindegang und kann bei reduzierter Geschwindigkeit sicher zurückgeführt werden – für maximale Präzision und Prozesssicherheit.

  • Optimierte Geometrie für präzise Druchgangslochgewinde im handgeführten Einsatz.


Höchste Flexibilität in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar.

  • Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar.

  • Sowohl mit 1/4-Zoll als auch mit 1/2-Zoll und 3/4-Zoll-Tangentialschlagschraubern nutzbar.


1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E


  • Ohne Adapter direkt in 1/4 Zoll Tangentiaöschlagschraubern einsetzbar.

  • Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber.

  • Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter.

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt.


Exklusiv bei WÜRTH erhältlich



Zum ORSY System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich Adapter verwenden, die speziell für die Nutzung von Metallzerspanungswerkzeugen mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E in Verbindung mit Tangentialschlagschraubern entwickelt wurden. Von der Nutzung anderer Adapter (z. B. für Bits) wird dringend abgeraten, da die Gefahr des Werkezugbruchs besteht.

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs der Spiralbohrer bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen. Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für Durchgangslöcher mit einer Materialstärke von bis zu 2 x M* (z. B. M8 = 16 mm Materialstärke)

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff und Nichteisenmetallen.
Anleitung
  • Unbedingt ausreichend Kühl- und Schmierstoff auf der gesamten Nutlänge des Gewindebohrers auftragen!

  • Unbedingt die Schnittwertempfehlungen für den Einsatz mit Bohrschraubern bzw. mit Ständerbohrmaschinen je nach zu bearbeitendem Werkstoff beachten. Beim Einsatz mit dem Tangentialschlagschrauber wählen Sie immer den höchsten Gang, um ein möglichst hohes Drehmoment zu erreichen. Solange bei Nutzung des Tangentialschlagschraubers kein Schlag einsetzt, jedoch unbedingt die Drehzahlempfehlungen je nach Abmessung und zu bearbeitendem Werkstoff beachten, um die Nutzung mit zu hoher Drehzahl und somit eine wesentliche Reduzierung der Standzeit durch eine zu hohe Wärmeentwicklung zu vermeiden!

  • Auf ausreichend Akku-Kapazität achten!

  • Vor dem Gewindeschneiden die Bohrung ansenken. Dadurch werden Führung und Zentrierung des Gewindebohrers verbessert und das anfängliche Gewindeschneiddrehmoment reduziert.

  • Unbedingt auf gerades Arbeiten achten. Ein Verkanten unbedingt vermeiden: Werkzeugbruchgefahr!

  • Den Gewindeschneidvorgang nicht unterbrechen! Plötzliche Drehmomentspitzen können zu einem höheren Verschleiß, zum Ausbrechen von Gewindezähnen oder zum Werkzeugbruch führen!

  • Der Schälanschnitt des Gewindebohrers sorgt dafür, dass der Span gebrochen wird und so nach unten aus der Bohrung austritt. Deshalb ist es zwingend erforderlich vor dem Zurückführen aus dem Werkstück mit dem kompletten Schälanschnitt des Gewindebohrers aus der Bohrung zu sein! Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.

  • Bei handgeführter Nutzung den Gewindebohrer möglichst solange er noch im Gewindegang ist bei reduzierter Geschwindigkeit zurückführen.

  • Sofern bei handgeführter Nutzung der Gewindebohrer einmal mit der kompletten Anschnittlänge aus dem Durchgangsgewinde sein sollte, suchen Sie den letzten Gewindegang und führen Sie dann gerade und mit niedriger Drehzahl den Gewindebohrer zurück. Sobald Sie merken, dass der Gewindebohrer den vorhandenen Gewindegängen folgt, können Sie die Drehzahl langsam erhöhen. Falls ein deutlicher Widerstand spürbar sein sollte, stoppen Sie das Reversieren sofort. Schneiden Sie zunächst kurz in Vorwärtsrichtung und starten Sie dann erneut den Rücklaufmodus, um sicherzustellen, dass der Gewindebohrer der ursprünglichen Gewindespur folgt und das geschnittene Gewinde nicht beschädigt wird.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Guss, Titan, Sonderlegierung, Aluminium, Nichteisenmetall

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Durchgangsloch ≤ 2xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

nanoProtect

Passend für Maschinentyp

Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Schlagschrauber

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1400 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen, Kupfer, Messing langspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Gewindebohrersortiment HSCo nanoProtect Sechskant M3-M12 14-tlg. inkl. Spiralbohrer für Bohr- und Tangentialschlagschrauber inklusive:
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-3,3MM

Beschreibung:
3.3 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-4,2MM

Beschreibung:
4.2 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-6,8MM

Beschreibung:
6.8 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

BO-SPRL-SMARTSTEP-NANOPROTECT-6KT-10,2MM

Beschreibung:
10.2 mm
Extra kurze Ausführung mit ungleichgeteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie und Beschichtung für nahezu alle Werkstoffe
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M3

Beschreibung:
M3 x 0,5
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M4

Beschreibung:
M4 x 0,7
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M5

Beschreibung:
M5 x 0,8
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M6

Beschreibung:
M6 x 1,0
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M8

Beschreibung:
M8 x 1,25
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M10

Beschreibung:
M10 x 1,5
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
1 x
Gewindebohrer HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber

MGBO-DULO-HSCO-NANOPROTECT-6KT-M12

Beschreibung:
M12 x 1,75
Leistungsstarker Gewindebohrer mit nanoProtect-Beschichtung in kurzer Ausführung für Durchgangslochgewinde in nahezu allen Werkstoffen.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
BIT-ADAPT-(1/2ZO-4KT)-(1/4ZO-6KT)-L51MM

BIT-ADAPT-(1/2ZO-4KT)-(1/4ZO-6KT)-L51MM

x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 SUBCOMPACT +

SHLGSHRBR- ASS 18-1/4ZO SUBC+)-2X5AH-WCM

Der Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" SUBCOMPACT + überzeugt mit 350 Nm Drehmoment und hoher Schlagzahl für Schrauben bis M16. Kompakt und leicht, bietet er schnellen Werkzeugwechsel dank 1/4 Zoll Schnellwechselfutter.
x 1 St.
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/2 SUBCOMPACT +

SHLGSHRBR-(ASS 18-1/2ZO SUBC+)-2X5AH-WCM

Bietet eine beeindruckende Leistung mit einer hohen Leerlaufdrehzahl und Schlagzahl, ideal für Schrauben bis M18. Mit seiner kompakten Bauweise und einem Gewicht von nur 1,9 kg ist er besonders handlich und leicht zu bedienen.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)DOSIERFL-200ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen