Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 25-tlg.
BO-MET-SORT-DIN338-HSS-ECONOMY-25TLG
Art.-Nr. 0625250025
EAN 4068362136306
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstark und wirtschaftlich im Einsatz
- Selbstzentrierender Kreuzanschliff für exaktes Anbohren und einen spürbar geringeren Kraftaufwand.
- Hohe Bruchstabilität durch rollgewalztes Herstellverfahren für robuste Montage- und Werkstatteinsätze ohne hohe Präzisionsanforderungen.
- Schneller Bohrfortschritt durch speziell für Würth entwickelte Geometrie.
- Vaporisierte Oberfläche für gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung.
- Hohe Fertigungsqualität für gleichbleibend gute Bohrergebnisse.
- Hohe Standzeit für einen wirtschaftlichen Einsatz.
Zum ORSY-System passende Sortimentskassette
- Beinhaltet die Bohrerdurchmesser von 1,0 bis 13,0 mm um 0,5 mm steigend
- Mit vielen praktischen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden.
Datenblätter(X)
Lieferumfang | Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 25 STK |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Schaftform | Zylindrisch |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Gusseisen |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch |
Oberfläche | Vaporisiert |
Schneidstoff | HSS |
Typ | N |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!