Gewindeeinsatz-Set
Wer 3D-gedruckte Kunststoffbauteile professionell einsetzen will, braucht belastbare Aufnahmegewinde – keine eingeschnittenen Gewindegänge im Kunststoff, die bei wiederholter Montage schnell versagen. Das Würth Sortiment führt Gewindeeinsatz-Sets der Marke CNC Kitchen: Messing-Gewindeeinsätze für thermoplastische Kunststoffe wie PLA, PETG oder ABS sowie für Harz-Drucke. Vier Sets in unterschiedlichen Größen decken den Bedarf vom Einsteigerprojekt bis zur professionellen Serienfertigung ab.
Das könnte Sie auch interessieren
Was sind Gewindeeinsätze und wofür werden sie eingesetzt?
Gewindeeinsätze sind zylindrische Einsatzelemente aus Messing, die dauerhaft in 3D-gedruckte Kunststoffteile eingebracht werden. Sie erzeugen ein stabiles, metallisches Aufnahmegewinde – belastbar, wiederholt verschraubbar und deutlich tragfähiger als ein direkt ins Kunststoffmaterial geschnittenes Gewinde.
Die Montage erfolgt mit einem handelsüblichen Lötkolben: Der Einsatz wird auf Temperatur gebracht und schmilzt sich in das vorbereitete Sackloch ein. Durch den Doppelrändel und die Zentrierspitze sitzt der Einsatz formschlüssig und verdrehsicher im Bauteil. Einklebbar sind die Einsätze zusätzlich in Harz-Drucke.
Typische Einsatzbereiche:
✓ Funktionsbauteile im Maschinenbau und Prototypenbau
✓ Gehäuse, Halterungen und Vorrichtungen aus dem 3D-Drucker
✓ Voron-3D-Drucker und ähnliche Open-Source-Konstruktionen
✓ Alle Anwendungen, bei denen Schraubenverbindungen im Kunststoff dauerhaft belastbar sein müssen
Welche Gewindeeinsatz-Sets hält Würth bereit?
Für diese Anforderung hält Würth vier Sets der Marke CNC Kitchen bereit – abgestuft nach Gewindegröße, Baulänge und Stückzahl. Alle Einsätze sind aus blei- und cadmiumfreiem Messing gefertigt.
| Set | Gewindegrößen | Stückzahl | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Gewindeeinsatz-Set kurz 200-tlg. | M3, M4, M5 | 200 Stück | Kurze Bauform, kompakter Einstieg |
| Gewindeeinsatz-Set standard 200-tlg. | M3, M4, M5 | 200 Stück | Standardlänge für gängige Wandstärken |
| Gewindeeinsatz-Set XL 640-tlg. | M2–M6 | 640 Stück | Erweitertes Größenspektrum, hohe Stückzahl |
| Gewindeeinsatz-Set XXL 760-tlg. | M2–M8, inkl. Voron und 1/4"-20 | 760 Stück | Vollständigstes Sortiment, kurze und standard Längen kombiniert |
Welches Set passt zu welchem Anwendungsfall?
Die Wahl des richtigen Gewindeeinsatz-Sets hängt von drei Faktoren ab: den benötigten Gewindegrößen, der Wandstärke des Bauteils und dem geplanten Einsatzvolumen.
Kurze Bauform vs. Standardlänge: Kurze Gewindeeinsätze eignen sich für Bauteile mit geringer Wandstärke oder wenn wenig Einbautiefe zur Verfügung steht. Die Standardlänge bietet mehr Tragfläche und höhere Auszugskräfte – sinnvoll bei mechanisch stärker belasteten Verbindungen.
M3, M4, M5 oder M2–M8: Die 200-teiligen Sets decken die gängigsten Gewindegrößen im Prototypen- und Funktionsbau ab. Wer ein breiteres Spektrum benötigt – etwa für Voron-Drucker oder Bauteile mit 1/4"-20-Gewinde – greift zum XL- oder XXL-Set.
Stückzahl und Vorrat: Für den gelegentlichen Einsatz reicht das 200-teilige Set. Werkstätten und Betriebe mit regelmäßigem 3D-Druck-Einsatz arbeiten effizienter mit dem 640- oder 760-teiligen Set – weniger Nachbestellungen, mehr Varianten griffbereit.
Worauf kommt es bei der Verarbeitung an?
Die Qualität der Verbindung hängt maßgeblich von der korrekten Einschmelztemperatur ab. Als Richtwert gilt: Die Lötkolbentemperatur sollte etwa 10 °C über der Drucktemperatur des verwendeten Kunststoffs liegen. So schmilzt das Material gleichmäßig auf, der Einsatz sitzt formschlüssig – ohne Verzug oder Risse im Bauteil.
Weitere Hinweise zur Montage, zu erreichbaren Festigkeitswerten und zur optimalen Sacklochgeometrie stellt CNC Kitchen auf dem zugehörigen YouTube-Kanal und der Produktwebseite bereit.
✓ Vorbohrung auf den passenden Durchmesser vorbereiten
✓ Lötkolben auf die empfohlene Einschmelztemperatur einstellen
✓ Einsatz mit Zentrierspitze senkrecht einsetzen und gleichmäßig eindrücken
✓ Bauteil nach dem Einschmelzen vollständig abkühlen lassen, bevor verschraubt wird
Gewindeeinsätze für professionelle 3D-Druckanwendungen
Im Würth Sortiment finden Profis mit den CNC Kitchen Gewindeeinsatz-Sets eine durchdachte Lösung für dauerhaft belastbare Schraubenverbindungen in Kunststoffbauteilen. Ob kompaktes 200-teiliges Set für den gezielten Einsatz oder das vollständige XXL-Set mit 760 Teilen von M2 bis M8 – die Gewindeeinsätze sind präzise gefertigt, umweltgerecht aus blei- und cadmiumfreiem Messing und für alle gängigen thermoplastischen Kunststoffe sowie Harz-Drucke geeignet.
Wer 3D-gedruckte Funktionsbauteile zuverlässig verschrauben will, findet bei Würth das passende Gewindeeinsatz-Set für seinen Bedarf – direkt im Würth Online-Shop, exklusiv für gewerbliche Anwender.
Gewindeeinsatz-Set
Für welche Kunststoffe sind die Würth Gewindeeinsätze geeignet?
Die Gewindeeinsätze aus dem Würth Sortiment lassen sich in alle gängigen thermoplastischen Kunststoffe einschmelzen – darunter PLA, PETG und ABS. Für Harz-Drucke (SLA/MSLA) sind die Einsätze einklebbar. Voraussetzung ist jeweils eine passend vorbereitete Bohrung im Bauteil.
Was ist der Unterschied zwischen kurzen und standard Gewindeeinsätzen?
Kurze Gewindeeinsätze eignen sich für Bauteile mit geringer Wandstärke oder eingeschränkter Einbautiefe. Standard-Gewindeeinsätze bieten durch ihre größere Einbaulänge mehr Tragfläche und sind bei mechanisch höher belasteten Schraubenverbindungen die bessere Wahl. Beide Varianten sind im Würth Sortiment als Set erhältlich.
Welches Gewindeeinsatz-Set eignet sich für Voron-Drucker?
Das Gewindeeinsatz-Set XXL 760-tlg. von CNC Kitchen enthält neben den Standardgrößen M2 bis M8 auch speziell für Voron-Konstruktionen vorgesehene Einsätze sowie Einsätze mit 1/4"-20-Gewinde. Es ist das umfangreichste Set im Würth Sortiment und deckt nahezu alle Gewindegrößen im professionellen 3D-Druck ab.
Wie werden die Gewindeeinsätze montiert?
Die Montage erfolgt mit einem handelsüblichen Lötkolben. Der Einsatz wird auf die vorbereitete Bohrung gesetzt und mit dem erwärmten Lötkolben gleichmäßig eingedrückt. Die empfohlene Einschmelztemperatur liegt etwa 10 °C über der Drucktemperatur des verwendeten Kunststoffs. Zentrierspitze und Doppelrändel sorgen für einen sicheren, verdrehfesten Sitz.
Aus welchem Material bestehen die CNC Kitchen Gewindeeinsätze von Würth?
Alle Gewindeeinsätze der CNC Kitchen Sets sind aus Messing gefertigt – blei- und cadmiumfrei. Das Material verbindet gute Verarbeitbarkeit beim Einschmelzen mit ausreichender Festigkeit für wiederholte Schraubverbindungen im professionellen Einsatz.