Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/0bZZ0YMveTo

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. - MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG - 9

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg.

MGBO-SORT-GRNDLO-GRUEN-(M3-M12)-14TLG

Art.-Nr. 0655800014

EAN 4065746747554

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg.

Art.-Nr. 0655800014
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
Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grundloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1000 N/mm² Festigkeit geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Spiralbohrer


  • Große Spanräume und kleiner Kern für schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen, ideal für Kernlochbohrungen


Maschinengewindebohrer


  • Neu entwickelte Vario-Geometrie zur Vermeidung von Spannestern

  • Optimierte Schneidkantenpräperation dank mehrstufigem Finishing-Verfahren für eine exzellente Spanabfuhr und perfekte Lehrenhaltigkeit

  • Extra lange Nut für eine optimierte Kühlmittelzufuhr und Spanabfuhr bei tiefen Gewinden

  • Verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug beim Rücklauf durch schräg abgesetztes Gewindeteil

  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie

  • Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Maschinengewindebohrer


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Schnittwerte und weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

14 STK

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Qualität

ZEBRA-Premium

Lochtyp

Grundloch ≤ 2,5xD

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Lehrenhaltigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schneidverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spanbildung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Werkstoffuntergruppe

Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle martensitisch

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl VaryTap Grundloch M3-M12 14-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,5

Beschreibung:
2.5 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3

Beschreibung:
3.3 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,2

Beschreibung:
4.2 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D5,0

Beschreibung:
5.0 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,8

Beschreibung:
6.8 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D8,5

Beschreibung:
8.5 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D10,2

Beschreibung:
10.2 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Leerkassette für Maschinengewindebohrer

LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG

Beschreibung:
Anzahl Steckplätze: 14 STK
Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Maschinengewindebohrer M3-M12 nach DIN 371/ 376 und passende Kernlochspiralbohrer nach DIN 338.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M3

Beschreibung:
M3
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M4

Beschreibung:
M4
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M5

Beschreibung:
M5
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M6

Beschreibung:
M6
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M8

Beschreibung:
M8
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M10

Beschreibung:
M10
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
1 x
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün Grundloch DIN 371/376

MGBO-GRNDLO-HSCO-VARYTAP-GRUEN-M12

Beschreibung:
M12
Der innovative Spezialist für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstähle) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit geeignet.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
x 1 St.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen