Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt 82-teilig im System-Koffer
SPRLBO-SYSKO-RN-DIN338-HSCO-(BRZ)-82TLG
Art.-Nr. 5964063501
EAN 4056807135304
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstzentrierend, extrem stabiles, ruhiges Bohrverhalten und hohe Bruchsicherheit
Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung
Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz
Robuste und langlebige Ausführung
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 82 STK |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Schaftform | Zylindrisch |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Stahl, Gusseisen |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Hartguss, Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe duroplastisch, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Temperguss, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Federstähle, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend |
Oberfläche | Bronze |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für Ø 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 1,0 | ab Ø 2,0 | ab Ø 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 8594 | 11777 | 0,016 | 4297 | 5889 | 0,050 | 3438 | 4711 | 0,063 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 7958 | 10186 | 0,014 | 3979 | 5093 | 0,040 | 3183 | 4074 | 0,050 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 3183 | 3820 | 0,012 | 1592 | 1910 | 0,032 | 1273 | 1528 | 0,040 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 3820 | 5093 | 0,012 | 1910 | 2546 | 0,032 | 1528 | 2037 | 0,040 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 9549 | 10504 | 0,018 | 4775 | 5252 | 0,063 | 3820 | 4202 | 0,080 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 7639 | 8913 | 0,018 | 3820 | 4456 | 0,063 | 3056 | 3565 | 0,080 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für Ø 12,5 - 16,0 | |||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 12,5 | ab Ø 16,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| von | bis | von | bis | von | bis | ||||
| Stähle | |||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 688 | 942 | 0,200 | 537 | 736 | 0,250 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 637 | 815 | 0,160 | 497 | 637 | 0,200 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Edelstähle | |||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 255 | 306 | 0,125 | 199 | 239 | 0,160 |
| Harte Werkstoffe | |||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 306 | 407 | 0,125 | 239 | 318 | 0,160 |
| Güsse | |||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 764 | 840 | 0,250 | 597 | 657 | 0,315 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 611 | 713 | 0,250 | 477 | 557 | 0,315 |
| Kunststoffe | |||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
| Für Ø 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 6,3 | ab Ø 8,0 | ab Ø 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 1364 | 1869 | 0,125 | 1074 | 1472 | 0,160 | 859 | 1178 | 0,200 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 1263 | 1617 | 0,100 | 995 | 1273 | 0,125 | 796 | 1019 | 0,160 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 505 | 606 | 0,080 | 398 | 477 | 0,100 | 318 | 382 | 0,125 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 606 | 808 | 0,080 | 477 | 637 | 0,100 | 382 | 509 | 0,125 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 1516 | 1667 | 0,160 | 1194 | 1313 | 0,200 | 955 | 1050 | 0,250 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 1213 | 1415 | 0,160 | 955 | 1114 | 0,200 | 764 | 891 | 0,250 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Für Ø 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | ab Ø 3,15 | ab Ø 4,0 | ab Ø 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 27 | 37 | 2728 | 3739 | 0,080 | 2149 | 2944 | 0,100 | 1719 | 2355 | 0,100 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 25 | 32 | 2526 | 3234 | 0,063 | 1989 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2037 | 0,080 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 955 | 1273 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 | 10 | 12 | 1011 | 1213 | 0,050 | 796 | 955 | 0,063 | 637 | 764 | 0,063 |
| Harte Werkstoffe | ||||||||||||
| Federstähle | ≤ 330 HB | 12 | 16 | 1213 | 1617 | 0,050 | 1910 | 2546 | 0,063 | 764 | 1019 | 0,063 |
| Güsse | ||||||||||||
| Gusseisen | ≤ 350 HB | 30 | 33 | 3032 | 3335 | 0,100 | 2387 | 2626 | 0,125 | 1910 | 2101 | 0,125 |
| Kugelgraphit und Temperguss | ≤ 350 HB | 24 | 28 | 2425 | 2829 | 0,100 | 1910 | 2228 | 0,125 | 1528 | 1783 | 0,125 |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D2,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D2,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D3,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D3,3
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D3,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D4,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D4,2
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D4,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D5,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D5,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D6,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D6,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D6,8
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D7,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D7,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D8,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D8,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D9,0
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D9,5
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-BRZ-AUSGSP-D10,0