Handwerkzeuge
Schraubendreherprogramm
Schraubendreher Set
Schraubendreher Set
Produkte
21
Filter
Filter
Abtriebart
TX
1
TX mit Bohrung
1
Anzahl Teile im Sortiment/Set
5 STK
9
6 STK
5
8 STK
3
7 STK
1
Produktgewicht (per Stück)
1900.000 g
1
1995.000 g
1
2276.000 g
1
331.000 g
1
353.000 g
1
436.000 g
1
451.000 g
1
495.000 g
1
503.000 g
1
529.000 g
1
551.000 g
1
567.000 g
1
594.000 g
1
607.000 g
1
630.000 g
1
690.000 g
1
707.000 g
1
714.000 g
1
782.000 g
1
788.000 g
1
Schraubendreher Satz für Außen 6kt 6-tlg
Klinge: Rundklinge, mattverchromt Abtrieb: DIN 475/2 Norm: DIN 3125 Inhalt: 6 Teile Je 1 Steckschlüssel SW 6, 7, 8, 10, 12, 13
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz mit biegsamer Welle 5-teilig
Klinge: rund, biegsam Abtrieb: Außensechskant Kopf: glanzvernickelt, Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte Norm: Abtrieb DIN 3125 Anwendung: schwer zugängliche Stellen, Schlauchschellen
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz Lasertip PZ/SZ 5-teilig
Lieferumfang: Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Lasertip-Profil, Sechskantklinge und Schlüsselhilfe 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150 Je 1 Schraubendreher PH mit Lasertip-Profil, Sechskantklinge und Schlüsselhilfe PZ 1; PZ 2
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz 3K TX 6-teilig
Klinge: Rundklinge, mattverchromt Abtrieb: Innen-TX, mit Black-Point-Spitze Würth Farbleitsystem Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifikation
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz TX 8-teilig
Lieferumfang: 1 x Schraubendreher Satz TX 8-tlg., Art.-Nr. 06139348 Klinge: Rundklinge, mattverchromt, Abtrieb: Innen-TX, Black Point
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz TX lange Ausführung 5-teilig
Klinge: Rundklinge, mattverchromt Abtrieb: Innen-TX, Black Point Inhalt: TX10, 15, 20, 25, 30
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz 6kt-Klinge PH/SZ 6-teilig
Klinge: Mattverchromt Inhalt: 6 Teile 1 Schraubendreher mit Sechskantklinge 0,6 x 3,5 x 75 Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150 Je 1 Schraubendreher PH mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe PH 1; PH 2
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher 6kt-Klinge PH/SZ LE 5-tlg
Hochwertiges Sortiment mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffen für komfortables und sicheres Arbeiten Schraubendreher mit durchgehende Sechskantklinge, Schlüsselhilfe, Schlagkappe und 4-kant-Aufnahme Lieferumfang: PH1; PH2; Schlitz 0,8 x 4,5 mm; 1,0 x 5,5 mm und 1,2 x 7,0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz TX mit Bohrung 7-teilig
Klinge: Rundklinge, mattverchromt Abtrieb: Für Innen-TX Schrauben mit Sicherungsstift, Black Point Inhalt: 7 Teile 7 Schraubendreher TX mit Bohrung TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz 3K PZ/SZ 5-teilig
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher mit Schlüsselhilfe Set 8-tlg
Mit Längsschlitzbohrungen zur Wandbefestigung Sechskantklinge durchgehend mit Schlüsselhilfe Inhalt: 8 Teile Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge, Schlüsselhilfe und Schlagkappe 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150 1 Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge kurz 1,0 x 5,5 x 25 Je 1 Schraubendreher PH mit Sechskantklinge, Schlüsselhilfe und Schlagkappe PH 1; PH 2; PH 3 1 Schraubendreher PH mit Rundklinge kurz PH 2
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz 6kt-Klinge PH/SZ 5-teilig
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz Rundklinge PH/SZ 6-teilig
Inhalt: 0,6x3,5x100 mm, 1,0x5,5x125 mm, 1,2x6,5x150 mm, 1,2x8,0x175, PH1, PH2
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz Rundklinge PZ/SZ 5-teilig
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz Holzheft PH/SZ 5-teilig
Klinge: Glanzverchromt, schlagzäh vergütet Abtrieb: Black Point Griff: Schraubendreherheft, Buchenholz mit doppelter Lederkappe Inhalt: 5 Teile 2 Schraubendreher Holzheft Schlitz 1,0 x 5,5 mm; 1,2 x 7,0 mm 3 Schraubendreher Holzheft Kreuzschlitz (PH) PH 1, 2, 3
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz Schlüsselhilfe Rack 8-teilig
Mit Längsschlitzbohrungen zur Wandbefestigung Inhalt: 8 Teile Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 1 Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge kurz 1,0 x 5,5 x 25 Je 1 Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe PZ 1; PZ 2; PZ 3 1 Auftreiber
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz IN6KT. Kugelkopf 6-teilig
Klinge: Sechskantklinge, mattverchromt Abtrieb: SW ähnlich DIN 911 Black Point Inhalt: 6 Teile Je 1 Kugelkopf-Schraubendreher SW 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendr. Satz 37-tlg.
Griff, je nach Bedarf, einstellbar als Pistolengriff oder normaler Schraubendreher-Griff 3-fach verstellbare Ratschenfunktion mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 40 Nm Umfangreiches Set mit einer Vielzahl an Adapter, Bithalter, Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und Teleskopmagnet
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz Lasertip PH/SL 5-teilig
Inhalt: 5 Teile Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Lasertip-Profil, Sechskantklinge und Schlüsselhilfe 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150 Je 1 Schraubendreher PH mit Lasertip-Profil, Sechskantklinge und Schlüsselhilfe PH 1; PH 2
Im Online-Shop bestellen →
Schraubendreher Satz 6kt-Klinge Schlüsselhilfe Hlz
Klinge: Mattverchromt Inhalt: 5 Teile Je 1 Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 Je 1 Schraubendreher PZ mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe PZ 1; PZ 2
Im Online-Shop bestellen →
3K-Schraubendreher Satz 5-teilig
Der flexible 3-Komponenten-Griff sorgt für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Schraubendreher
Schraubenzieher
Gewindeeinsatz-Set
Erste-Hilfe-Set
Drehmoment Schraubendreher
Fliesenlegen
Elektrisches Nagelgerät
HSCo Bohrer 30 mm
11 mm Gewindebohrer
Hutmutter M10