Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 19-tlg.

BO-MET-SORT-DIN338-HSS-ECONOMY-19TLG

Art.-Nr. 0625250019

EAN 4068362132087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 19-tlg.

Art.-Nr. 0625250019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Preisattraktive, selbstzentrierende Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.

Leistungsstark und wirtschaftlich im Einsatz


  • Selbstzentrierender Kreuzanschliff für exaktes Anbohren und einen spürbar geringeren Kraftaufwand.

  • Hohe Bruchstabilität durch rollgewalztes Herstellverfahren für robuste Montage- und Werkstatteinsätze ohne hohe Präzisionsanforderungen.

  • Schneller Bohrfortschritt durch speziell für Würth entwickelte Geometrie.

  • Vaporisierte Oberfläche für gute Haftung von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung.

  • Hohe Fertigungsqualität für gleichbleibend gute Bohrergebnisse.

  • Hohe Standzeit für einen wirtschaftlichen Einsatz.


Zum ORSY-System passende Sortimentskassette


  • Beinhaltet die Bohrerdurchmesser von 1,0 bis 10,0 mm um 0,5 mm steigend

  • Mit vielen praktischen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Hinweis

Durch den Einsatz von ausreichend Kühl- und Schmierstoff kann die Standzeit wesentlich erhöht werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lieferumfang

Ø 1,0-10,0 x 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

Zylindrisch

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Typ

N

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY 19-tlg. inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,0MM

Beschreibung:
1.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D1,5MM

Beschreibung:
1.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D3,5MM

Beschreibung:
3.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D5,5MM

Beschreibung:
5.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D6,5MM

Beschreibung:
6.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D7,0MM

Beschreibung:
7.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D7,5MM

Beschreibung:
7.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,0MM

Beschreibung:
9.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D9,5MM

Beschreibung:
9.5 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN ECONOMY

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-ECONOMY-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Preisattraktiver, selbstzentrierender Spiralbohrer für robuste Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH-8.4.2

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen