Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/BAxuqi0C3ts

Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 1
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 2
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 3
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 4
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 5
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 6
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig - BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10) - 7

Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig

BO-MET-SORT-HSS-DIN340-SMARTSTEP-(D1-10)

Art.-Nr. 0624920019

EAN 4099618277313

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig

Art.-Nr. 0624920019
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
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Extreme Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Schräges Bohren möglich

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSS-Spiralbohrern



Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei WÜRTH erhätlich



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Hart- und Weichholz, Kunststoff (z.B. Acrylglas, HPL, Siebdruckplatten) und Verbundmaterialien (z.B. Kunststoffprofile mit Stahlkern)

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Perfekt für Nietbohrungen, Ausbohren von Stehbolzen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen) sowie beim Bohren auf runden und schrägen Oberflächen, wie beispielweise Rohren.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

Lieferumfang

1,0 - 10,0 mm; Abstufung 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 340 / 10xD

Schaftform

3-Flächenschaft

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium, Aluminium (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Werkzeugstähle

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Typ

SMART STEP EU+

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Schnittwerte für Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340
Für Ø 1,0 - 2,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 1,0 ab Ø 2,0 ab Ø 2,5
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Weichholz 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Hartholz 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 12,5 - 16,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 12,5 ab Ø 16,0
≤ 6,5 > 6,5 ≤ 8 > 8
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1714 2204 0,027 891 1146 0,038 1393 1791 0,03 696 895 0,04
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Weichholz 21 30 1028 1469 0,03 535 764 0,041 836 1194 0,033 418 597 0,044
Hartholz 18 27 881 1322 0,03 458 687 0,038 716 1074 0,032 358 537 0,041
Für Ø 6,3 - 10,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 6,3 ab Ø 8,0 ab Ø 10,0
≤ 6 > 6
vc n f n f n f n f
von bis von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Weichholz 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033 1114 1592 0,03 668 955 0,038
Hartholz 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032 955 1433 0,03 573 859 0,036
Für Ø 3,15 - 5,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 3,15 ab Ø 4,0 ab Ø 5,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitrierstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Werkzeugstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Weichholz 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Hartholz 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 340 19-teilig inklusive:
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

Beschreibung:
1.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

Beschreibung:
1.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

Beschreibung:
2.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

Beschreibung:
2.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

Beschreibung:
3.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

Beschreibung:
3.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

Beschreibung:
4.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

Beschreibung:
4.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

Beschreibung:
5.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

Beschreibung:
5.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

Beschreibung:
6.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Beschreibung:
6.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

Beschreibung:
7.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

Beschreibung:
7.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

Beschreibung:
8.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

Beschreibung:
8.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

Beschreibung:
9.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

Beschreibung:
9.5 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSS DIN 340

BO-SPRL-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM

Beschreibung:
10.0 mm
Der lange SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten