Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben metrisch/Zoll

Metrische Schrauben werden in Millimetern gemessen und ihre Gewinde haben eine einheitliche Steigung. Sie werden in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Maschinenbau verwendet. Zoll-Schrauben hingegen werden in Inch-Größen (Zoll) gemessen und haben unterschiedliche Steigungen. Sie werden in der Automobilindustrie sowie im Baugewerbe eingesetzt. Würth bietet sowohl metrische Schrauben als auch Zoll-Schrauben mit hoher Qualität an, darunter präzise gefertigte Maschinenschrauben. Die metrischen Schrauben entsprechen den DIN-Normen und sind aus hochwertigem Werkstoff gefertigt, was eine hohe Belastbarkeit und Beständigkeit gewährleistet. Die Zoll-Schrauben mit Zollgewinde von Würth erfüllen die Anforderungen der ASME-Normen und sind ebenfalls aus hochwertigen Materialien gefertigt. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an metrischen Schrauben und Zoll-Schrauben, passend für Ihren Einsatzbereich.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben metrisch/Zoll

Hochwertige Maschinenschrauben in Industrie-Qualität

Im Online-Shop von Würth finden Sie hochwertige Maschinenschrauben in Industrie-Qualität, die für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in jeder Anwendung stehen. Ob für Standardanwendungen oder für spezielle Bedingungen – wir bieten Ihnen metrische Schrauben und Zollschrauben, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Hier sind einige der wichtigsten Merkmale unserer Maschinenschrauben:

  • Präzise gefertigte Gewinde: Unsere Maschinenschrauben sind mit hochpräzisen, robusten Gewinden ausgestattet, die sowohl in metrischer als auch in Zoll-Maßeinheit (Zollgewinde) erhältlich sind, um eine perfekte Passform und Leistung in jeder Anwendung zu gewährleisten.
  • Vielseitige Materialauswahl: Ausgewählt aus hochwertigen Werkstoffen, bieten wir Maschinenschrauben in verschiedenen Ausführungen an – von rostfreiem Stahl über verzinkte Varianten bis hin zu Schrauben mit speziellen Beschichtungen, die gegen korrosive Einflüsse resistent sind.
  • Umfangreiches Sortiment: Mit einer breiten Palette an Kopfformen, von Sechskantschrauben, über Flachkopfschrauben bis hin zu Senkkopfschrauben und Flügelschrauben, garantieren unsere Produkte eine optimale Kraftübertragung und einfache Handhabung.
  • Flexibilität in Design und Anwendung: Egal, ob Sie Feingewinde für präzise Anpassungen oder UNF-Gewinde für spezielle Anforderungen benötigen, unsere Schrauben bieten eine zuverlässige Verbindungstechnik für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.

Zollschrauben und metrische Schrauben als universelles Verbindungselemente

In der Industrie bilden Verbindungselemente das Rückgrat mechanischer Konstruktionen. Zollschrauben und metrische Schrauben sind dabei zwei universelle Kategorien, die eine breite Palette von Anwendungen abdecken. Diese Schrauben sind so konzipiert, um eine zuverlässige und präzise Befestigung in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten, was sie zu einer unverzichtbaren Komponente in jedem Produktionsprozess macht.

Als Ihr Partner versteht Würth die Bedeutung von präzisen und zuverlässigen Verbindungen und bietet ein umfangreiches Portfolio an Schrauben, die in metrischen und Zoll-Maßeinheiten verfügbar sind. Das Sortiment von Würth erfüllt zudem internationale Standards und stellt so weltweite Kompatibilität sicher. Die Zollschrauben und metrischen Schrauben dienen als universelles Verbindungselement, das die Anforderungen von Industrieunternehmen durch seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Standards und Systeme trifft.

Metrische Schrauben für hohe Präzision und Sicherheit

Bei präzisen Fertigungsprozessen spielen metrische Schrauben eine entscheidende Rolle. Sie sind das Herzstück von Verbindungen, bei denen es auf hohe Genauigkeit und Sicherheit ankommt. Ihre zuverlässigen Gewindeprofile und exakt definierten Abmessungen gewährleisten eine hervorragende Passgenauigkeit und Lastverteilung. Würth versteht diese Notwendigkeit und bietet ein breites Spektrum an metrischen Schrauben, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Unsere Produkte stehen für Qualität und Zuverlässigkeit, um die hohen Anforderungen industrieller Projekte zu erfüllen. Folgende Merkmale sind bei der Wahl von metrischen Schrauben besonders wichtig:

  • Exakte Toleranzen: Metrische Schrauben sind für ihre strengen Toleranzvorgaben bekannt, die eine überragende Präzision in der Passform und hohe Sicherheit in anspruchsvollen Anwendungen garantieren.
  • Stabile Gewindeprofile: Die genormten Gewindeprofile von metrischen Schrauben ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung und eine sichere Befestigung, die Vibrationen und Belastungen standhalten.
  • Qualitätsmaterialien: Gefertigt aus hochfesten Materialien, bieten metrische Schrauben eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung und Ermüdung, was zu einer längeren Lebensdauer der Verbindung führt.

Verschiedene Arten von Zollschrauben und metrischen Schrauben für Handwerk & Industrie

Zollschrauben und metrische Schrauben von Würth sind die zuverlässigen Stützen für Handwerk und Industrie. Unser breites Angebot umfasst spezifisch gefertigte Schraubenarten, die präzise auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und sich durch Qualität und Vielseitigkeit auszeichnen. Bei Würth erhalten Sie die verschiedensten Arten von Zollschrauben und metrischen Schrauben für Handwerk und Industrie:

  • Schrauben Sechskantkopf: Sechskantschrauben in zahlreichen Ausführungen für eine robuste und zuverlässige Befestigung.
  • Schrauben Zylinderkopf: Zylinderkopfschrauben für Anwendungen, die eine starke Verankerung mit geringem Kopfprofil erfordern.
  • Senkschrauben: Senkkopfschrauben für Oberflächen, die eine flache oder versenkte Schraubenkopfbefestigung benötigen.
  • Gewindebolzen: Vielseitig einsetzbare Gewindestifte nach DIN/ISO für sichere, nicht vorstehende Verbindungen.
  • Und noch vieles mehr …

Senkkopfschrauben aus Stahl & Edelstahl nach DIN 7991

Senkkopfschrauben aus Stahl und Edelstahl nach DIN 7991 / ISO 10642 sind ein wesentlicher Bestandteil, insbesondere wenn es um präzise und robuste Verbindungen geht. Diese Schrauben, gefertigt gemäß den strengen Normen der DIN 7991, sind ideal für Anwendungen, bei denen eine flache, bündige Oberfläche erforderlich ist.

Die Senkschrauben von Würth sind in verschiedenen Gewindearten, darunter Regelgewinde und Feingewinde, sowie in einer Vielzahl von Größen in Millimetern verfügbar. Sie bieten eine zuverlässige Lösung für diverse Industrieanwendungen, wobei die Qualität des Materials – ob verzinkter Stahl oder hochwertiger Edelstahl – eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit garantiert. Mit ihrem Innensechskant-Antrieb bieten diese Senkschrauben eine effiziente und sichere Verbindung.

Sechskantschrauben zur Befestigung von Bauteilen im Maschinen- und Anlagenbau

Sechskantschrauben nach DIN 933/931 und ISO 4014/4017 sind in der Welt des Maschinen- und Anlagenbaus unverzichtbar. Bei Würth verstehen wir die Bedeutung dieser Komponenten und bieten eine umfangreiche Auswahl an Sechskantschrauben, die sowohl in Zollgewinde als auch in metrischen Größen erhältlich sind. Unsere Sechskantschrauben sind aufgrund ihrer vielfältigen Gewindearten – von Regelgewinde bis hin zu Feingewinde für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet.

Die robuste Konstruktion dieser Schrauben, die in Materialien wie verzinktem Stahl verfügbar sind, garantiert Stärke und Langlebigkeit.

Schlossschrauben und Flachrundschrauben für Verbindungen von Holz und Metall

Schlossschrauben und Flachrundschrauben nach DIN 603 von Würth sind eine fundamentale Lösung für Verbindungen, die Holz und Metall miteinander kombinieren. Diese speziell entworfenen Schrauben, verfügbar in verschiedenen Größen und sowohl in metrischen als auch in Zollgewindeausführungen, garantieren eine robuste und zuverlässige Befestigung.

Die Flachrundschrauben mit ihrem charakteristisch abgeflachten Schraubenkopf bieten eine optimale Kraftübertragung und sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine glatte Oberfläche benötigt wird. Unsere Schlossschrauben, die für ihre Langlebigkeit und Festigkeit bekannt sind, sind oft verzinkt, um zusätzlichen Schutz gegen Korrosion zu bieten. Der vielseitige Einsatz dieser Schrauben macht sie zu einer idealen Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen, von der Möbelherstellung bis hin zum schweren Maschinenbau.

Hammerkopfschrauben für Verbindungen in Metallschienen zur schnellen und einfachen Positionierung / Fixierung

Hammerkopfschrauben sind eine innovative Lösung für schnelle und effiziente Verbindungen in Metallschienen. Diese speziell konstruierten Schrauben ermöglichen eine rasche Positionierung und sichere Fixierung, was sie ideal für Montagearbeiten in verschiedenen industriellen Umgebungen macht. Die einzigartige Form des Hammerkopfes passt perfekt in Schienen und Kanäle, wodurch eine schnelle Anpassung ohne aufwendige Justierung möglich ist.

Unsere Hammerkopfschrauben sind in verschiedenen Größen und Gewindearten, einschließlich Regelgewinde und Feingewinde, sowie in metrischen und Zoll-Maßen erhältlich. Sie bieten dadurch eine hohe Flexibilität und Kompatibilität für unterschiedlichste Anwendungsgebiete. Darüber hinaus gewährleistet die hochwertige Verzinkung dieser Schrauben eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für jede Befestigungsaufgabe macht.

Flachkopfschrauben in verschiedenen Größen und Gewindearten

Flachkopfschrauben sind ein wesentliches Element im Sortiment von Würth und bieten Vielseitigkeit für zahlreiche industrielle Anwendungen. Diese Schrauben sind in einer breiten Palette von Größen und Gewindearten verfügbar, was sie ideal für Projekte macht, die eine präzise Passform erfordern. Unsere Flachkopfschrauben, erhältlich in sowohl metrischen als auch UNF-Gewindearten, bieten eine hohe Kompatibilität mit verschiedenen Materialien und Bauteilen. Die Optionen reichen von Regelgewinde bis hin zu spezialisierten Gewindearten, die für bestimmte Anwendungen maßgeschneidert sind.

Mit verschiedenen Antriebsarten, wie Innensechskant und Schlitz, ermöglichen unsere Schrauben eine einfache und effiziente Handhabung. Der flache Schraubenkopf sorgt für eine saubere Oberfläche und eine unauffällige Integration in das Gesamtdesign. Die Qualität und Langlebigkeit unserer Flachkopfschrauben machen sie zu einer bevorzugten Wahl für Fachleute, die Wert auf Präzision und Zuverlässigkeit legen.

Zylinderschrauben mit Innensechskant nach ISO 4762 / DIN 912 und DIN 7984

Zylinderschrauben mit Innensechskant, konform mit den Normen ISO 4762, DIN 912 und DIN 7984 / DIN 6912, sind eine zentrale Komponente im Sortiment von Würth und zeichnen sich durch ihre hohe Präzision aus, die durch Normkonformität eine konsistente Qualität und Passgenauigkeit garantiert. Der zylindrische Schraubenkopf mit einem Innensechskant-Antrieb, ermöglicht eine höhere Kraftübertragung und ist somit ideal für präzise Montagearbeiten. Der Vorteil dieser Zylinderkopfschrauben liegt in ihrer Fähigkeit, eine saubere und bündige Oberfläche zu erzeugen, was besonders in Anwendungen wichtig ist, in denen ein flacher Schraubenkopf unerwünscht ist. Dadurch erleichtern sie die Montage und minimieren das Abrutschrisiko.

Ringschrauben zur Befestigung von Lasten

Ringschrauben sind eine essenzielle Lösung für die Befestigung von Lasten. Diese speziell entworfenen Schrauben verfügen über einen ringförmigen Schraubenkopf, der das Befestigen, das Anheben und das Bewegen von schweren Gegenständen erleichtert und somit eine Schlüsselrolle in verschiedenen industriellen Anwendungen spielt. Die Vorteile von Ringschrauben liegen in ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit und ihrer Fähigkeit, Lasten sicher und effizient zu handhaben.

Sie sind besonders robust und zuverlässig, was sie für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie dem Maschinenbau oder der Baubranche, prädestiniert. Die Verfügbarkeit in verschiedenen Größen und Gewindearten, einschließlich metrisch und UNF, sorgt dafür, dass für nahezu jede Anforderung die passende Ringschraube gefunden werden kann. Darüber hinaus bieten sie eine einfache und sichere Montage, was sie zu einem unverzichtbaren Element für professionelle Anwendungen macht, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.

Vielseitig einsetzbare Rändelschrauben

Rändelschrauben sind ein unverzichtbares Element im Produktportfolio von Würth und bieten eine flexible Lösung für diverse Anwendungen. Diese Schrauben kennzeichnen sich durch einen gerändelten Schraubenkopf, der eine einfache Handhabung und Einstellung ohne Werkzeuge ermöglicht. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen eine regelmäßige manuelle Anpassung erforderlich ist, wie in der Feinmechanik oder bei Einstellvorrichtungen. Die Vorteile von Rändelschrauben liegen in ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihrer Fähigkeit, eine zuverlässige, handfeste Verbindung zu gewährleisten. Sie bieten eine effiziente Lösung für schnelle Montage- und Demontageprozesse, was Zeit spart und die Flexibilität in der Produktion und Wartung erhöht.

Passschrauben zur präzisen Positionierung und Justierung

Passschrauben sind ein Schlüsselelement für präzise Positionierung und Justierung in den verschiedensten industriellen Anwendungen. Diese speziellen Schrauben zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Bauteile exakt zu positionieren und sicher zu fixieren, was für Montage- und Konstruktionsprozesse von entscheidender Bedeutung ist.

Ein wesentlicher Vorteil der Passschrauben liegt in ihrer hohen Präzision, die eine genaue Ausrichtung von Komponenten ermöglicht, eine Eigenschaft, die besonders in der Fertigungs- und Maschinenbauindustrie geschätzt wird. Ihre robuste Konstruktion, oft verfügbar in verschiedenen Gewindearten wie Regelgewinde und UNF, gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung. Zudem bieten Optionen wie Innensechskant- oder Schlitzantriebe zusätzliche Flexibilität und einfache Handhabung.

Linsenkopfschrauben mit metrischem ISO-Gewinde

Linsenkopfschrauben mit metrischem ISO-Gewinde zeichnen sich durch einen abgerundeten Linsenkopf aus, der eine geringere Auflagefläche bietet und somit ideal für Anwendungen ist, bei denen eine niedrige Kopfhöhe und eine ästhetische Oberflächenintegration erforderlich sind. Ein bedeutender Vorteil der Linsenkopfschrauben liegt in ihrer Fähigkeit, eine gleichmäßige Druckverteilung auf die zu befestigenden Oberflächen zu gewährleisten, wodurch das Risiko von Materialbeschädigungen reduziert wird.

Zusätzlich bieten diese Schrauben mit ihren ISO-konformen Gewindearten eine hohe Kompatibilität und Flexibilität für verschiedenste industrielle Anforderungen. Ihre Konstruktion mit Optionen für unterschiedliche Antriebe, von Innensechskant bis Schlitz, ermöglicht eine einfache Handhabung und präzise Montage, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Fachleute macht, die Wert auf Effizienz, Präzision und Ästhetik legen.

Augenschrauben, Flachrundschrauben und weitere Zollschrauben

Augenschrauben, Flachrundschrauben und weitere Schrauben sind für eine Vielzahl von Montageaufgaben und industrielle Anwendungen konzipiert. Augenschrauben zeichnen sich durch einen kreisförmigen Kopf aus, der für Anwendungen, bei denen eine Aufhängung oder Zugbelastung erforderlich ist, ideal geeignet ist. Flachrundschrauben wiederum bieten eine größere Auflagefläche und sind daher besonders belastbar, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Verbindungen macht, die eine hohe Festigkeit erfordern.

Zollschrauben bieten diverse Vorteile: Sie sind in verschiedenen Gewindearten sowie in zahlreichen Größen verfügbar, was eine breite Anwendbarkeit in unterschiedlichsten industriellen Kontexten ermöglicht. Ihre Robustheit und die präzise Fertigung gewährleisten eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Zudem bieten die vielfältigen Antriebsoptionen, wie Innensechskant und Schlitz, eine flexible Montage, die den unterschiedlichen Anforderungen industrieller Fachkräfte gerecht wird. Mit ihrem fachgerechten Design und der Qualitätssicherung, für die Würth bekannt ist, sind diese Zollschrauben eine vertrauenswürdige Lösung für anspruchsvolle Befestigungsaufgaben.

Muttern, Scheiben, Niete und weitere Verbindungselemente im Sortiment von Würth

Neben unserem breitgefächerten Angebot an Zollschrauben und metrischen Schrauben hält Würth für Sie eine umfangreiche Auswahl an weiteren Verbindungselementen bereit. Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl an Muttern, Scheiben und Niete, die für verschiedenste industrielle Anwendungen geeignet sind. Entdecken Sie unsere diversifizierte Produktpalette, die präzise auf Ihre Bedürfnisse in der Befestigungstechnik zugeschnitten ist und die Qualität und Zuverlässigkeit bietet, für die Würth bekannt ist.