Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Augenschrauben

Eine Augenschraube ist ein Befestigungsmittel, das aus einer Schraube mit einer Öse an ihrem Ende besteht. Sie wird in der Industrie und im Handwerk als vielseitiges Montagemittel verwendet, um beispielsweise schwere Lasten oder Gegenstände aufzuhängen, zu spannen oder zu sichern. In der Bauindustrie findet sie zudem Anwendung bei der Verankerung von Stahlkonstruktionen und im Schiffsbau. Die Augenschraube ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und unterscheidet sich hinsichtlich Material, Größe und Tragfähigkeit. Würth bietet hochwertige Augenschrauben in Stahl, Edelstahl und verzinkt, die alle nach der DIN 444 gefertigt sind. Augenschrauben von Würth gewährleisten damit eine hohe Qualität und Sicherheit bei der Verwendung in verschiedenen Anwendungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Augenschrauben

Mehr als Augenschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Augenschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. DIN/ISO Schrauben erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie außer Augenschrauben eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!