Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 CSMP Universalschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

Universelle Teilgewindeschraube mit Senkfrästaschenkopf zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holz-Holz Verbindungen im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 50 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Sauberes Versenken in Nadelholz oder Holzwerkstoff


  • Leichtes Versenken des Schraubenkopfes im Holz dank optimierter Frästaschen

  • Keine Abplatzer in beschichteten Spanplatten durch verbesserte Fräswirkung und erhöhte Frästaschenanzahl bis ∅ 4,5 mm

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung