Schlossschrauben

Von Flachrundschrauben nach DIN 603 über Ausführungen mit Mutter und Scheibe bis hin zu blanken Edelstahlvarianten: Im Würth Online-Shop können Sie Schlossschrauben passend zu Ihrem Projekt bestellen. Sie erhalten diese in Gewindegrößen von M6 bis M16, in unterschiedlichen Längen und Materialien wie verzinktem Stahl und Edelstahl. Daher eignen sie sich für tragende Holzverbindungen im Zaun-, Tor- und Balkonbau. Wählen Sie bequem online die richtigen Schlossschrauben, passend zu Werkstoff und Belastung. So erreichen Sie mit Würth sichere und verdrehfeste Verbindungen.

Filter

Schlossschrauben: Flachrundschrauben mit Vierkantansatz nach DIN 603

Schlossschrauben sind Flachrundschrauben mit einem Vierkantansatz unter dem Kopf. Beim Anziehen der Mutter zieht sich dieser Vierkant in das Holz oder in eine passende Aussparung im Blech und sichert die Schraube gegen Mitdrehen. Der flache, runde Kopf trägt keinen Antrieb, lässt sich von der Kopfseite aus also weder anziehen noch lösen. Genormt sind diese Verbindungselemente in der DIN 603, die der ISO 8677 entspricht. Montiert werden sie stets als Durchsteckschraube mit Scheibe und Mutter.

Im Würth Online-Shop erhalten Sie Schlossschrauben aus Stahl, Edelstahl und Polyamid. Die Stahlvarianten sind zum Korrosionsschutz verzinkt und blau passiviert oder feuerverzinkt, die Edelstahlausführungen liefern wir blank. Mit unserem Sortiment können Sie vom Innenausbau bis zur bewitterten Außenkonstruktion jeden Einsatzfall abdecken.

Für was eignen sich Schlossschrauben?

Ihr Hauptfeld sind tragende Holzverbindungen. Schlossschrauben für Holz und Holzwerkstoffe verbinden Balken, Bohlen, Pfosten und Beschläge dauerhaft, weil sich der Vierkantansatz in die Faser einzieht und die Schraube ohne Gegenhalten am Kopf angezogen werden kann. Darüber hinaus eignen sie sich überall dort, wo zwei Bauteile fest verspannt werden und der Kopf danach nicht mehr angefasst werden soll.

✓ Zaun- und Torbau: Bänder, Riegel und Beschläge an Holztoren montieren; der antrieblose Kopf sitzt außen, die Mutter innen.

✓ Balkon- und Terrassenbau: Geländerpfosten, Wangen und Unterkonstruktionen befestigen; hier arbeiten Sie mit feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl A2.

✓ Spielgeräte und Stege: Der Kopf bietet keine scharfen Kanten und verringert das Verletzungsrisiko an Griff- und Laufflächen.

✓ Holz-Metall-Verbindungen: Winkel, Laschen und Stahlprofile am Holzbauteil montieren; der Vierkant zieht sich dabei in das Holz, das Blech liegt unter Kopf oder Mutter.

✓ Maschinen-, Möbel- und Ladenbau: Verkleidungen, Gehäuse und Profile, bei denen eine glatte Sichtfläche gefragt ist.

Praxistipp: Eiche, Lärche und Douglasie enthalten Gerbsäure. Zusammen mit Feuchtigkeit greift sie verzinkten Stahl an und färbt das Holz um den Schraubenkopf herum schwarz. Setzen Sie in diesen Hölzern Edelstahl ein.

Was sind die Vorteile von Schlossschrauben?

Der zentrale Vorteil ist die formschlüssige Verdrehsicherung durch den Vierkantansatz. Daraus ergeben sich weitere Pluspunkte für die Praxis:

✓ Montage von einer Seite: Ein Werkzeug am Kopf ist überflüssig, Sie arbeiten allein mit Schlüssel oder Ratsche an der Mutter.

✓ Manipulationsschutz: Ohne Antrieb im Kopf lässt sich die Verbindung von der Außenseite nicht aufschrauben. Das zählt an Türen, Toren und Beschlägen.

✓ Sichere Oberfläche: Der flache Kopf steht kaum vor und bleibt optisch sauber.

✓ Große Kopfauflage: Sie verteilt die Klemmkraft auf weiches Nadelholz und verhindert das Einpressen des Kopfes.

✓ Hohe Belastbarkeit: In Festigkeitsklasse 8.8 nimmt eine Schlossschraube M10 hohe Zugkräfte auf. Bei Ausführungen mit Teilgewinde liegt der glatte Schaft in der Scherfuge und überträgt die Querkraft über den vollen Durchmesser.

Praxistipp: Setzen Sie den Kopf grundsätzlich auf die Angriffsseite, die Mutter zeigt nach innen. Bei Konstruktionen unter Erschütterung, etwa an Toren oder Maschinenrahmen, kombinieren Sie die Schraube mit selbstsichernden Muttern.

In welchen Größen und Materialien gibt es Schlossschrauben?

Das Würth Schlossschrauben-Sortiment umfasst die Gewindegrößen M6 bis M16 in Längen von rund 20 bis 200 mm. Die Größe richtet sich nach Querschnitt und Belastung des Bauteils. Für Beschläge, leichte Rahmen und dünne Bohlen sind Schlossschrauben M6 die richtige Wahl. Als gängigste Größe im Holzbau gelten Schlossschrauben M8, sie decken die typischen Klemmlängen von Kanthölzern und Terrassenunterkonstruktionen ab. Bei höheren Querkräften, etwa an Geländerpfosten oder im Zaunbau, greifen Sie zu Schlossschrauben M10. Zwischen diesen Abmessungen liegt M12. Schwere Konstruktionen wie Pergolen, Carports und Trägeranschlüsse verschrauben Sie mit Schlossschrauben M16.

Bei den Materialien entscheidet die Umgebung. Schlossschrauben aus Edelstahl A2 liefern wir blank, sie sind erste Wahl im Feucht- und Außenbereich. In chloridbelasteter Umgebung, etwa in Küstennähe oder im Schwimmbadbau, wählen Sie Edelstahl A4.

Werkstoff Oberfläche Festigkeit Typischer Einsatz
Stahl verzinkt, blau passiviert FK 4.8 und 8.8 Innenausbau, überdachte Bereiche
Stahl feuerverzinkt FK 4.8 und 8.8 tragende, dauerhaft bewitterte Konstruktionen
Edelstahl A2 blank A2-70 Feuchtbereich, Außenbereich, Sichtflächen
Polyamid ungefärbt nicht tragend leichte, elektrisch isolierende Verbindungen

Ab einer Länge von etwa 60 mm werden die Schrauben mit Teilgewinde gefertigt. Der glatte Schaft im Klemmbereich erhöht die Tragfähigkeit der Verbindung, weil er im Scherbereich den vollen Nenndurchmesser bietet. Neben Schlossschrauben führen wir im Würth Online-Shop weitere metrische Schrauben und Zollschrauben für Profi-Anwendungen, die Sie direkt online kaufen können.

Praxistipp: Verwenden Sie Schraube, Scheibe und Mutter aus demselben Werkstoff. Eine Edelstahlmutter auf einer verzinkten Schraube beschleunigt im Feuchten den Abtrag der Zinkschicht.

Wie befestigt man Schlossschrauben?

Schlossschrauben werden durchgesteckt und über die Mutter verspannt. Der Vierkantansatz übernimmt dabei die Aufgabe, die sonst der Antrieb im Kopf erfüllt.

✓ 1. Vorbohren: Bohren Sie beide Bauteile mit dem Nenndurchmesser der Schraube durch, bei Schlossschrauben M8 also mit 8 mm. Ein zu großes Loch nimmt dem Vierkant den Halt.

✓ 2. Schraube einführen: Stecken Sie die Schraube von Hand ein, bis der Kopf auf dem Holz aufliegt.

✓ 3. Vierkant ansetzen: Treiben Sie den Kopf mit leichten Schlägen eines Kunststoffhammers bündig auf, damit der Vierkantansatz in die Faser eintaucht.

✓ 4. Scheibe und Mutter aufsetzen: Auf der Gegenseite folgen Unterlegscheibe und Mutter.

✓ 5. Anziehen: Ziehen Sie die Mutter mit Schlüssel oder Ratsche an, bis der Kopf plan aufliegt und das Bauteil spielfrei sitzt.

Wichtig: Der Vierkantansatz muss vollständig im Holz sitzen, bevor Sie die Mutter endgültig anziehen. Dreht die Schraube beim Anziehen mit, ist das Loch zu groß gebohrt oder der Kopf liegt noch auf.

Für Verbindungen ohne Mutter finden Sie bei Würth Schrauben für Holzanwendungen wie Tellerkopf- und Konstruktionsschrauben.

Welche Alternativen gibt es zu Schlossschrauben?

Alternativen kommen infrage, wenn keine Verdrehsicherung nötig ist oder wenn die Rückseite des Bauteils nicht zugänglich ist.

Verbindungselement Kopf und Antrieb Montage Typischer Einsatz
Sechskantschraube DIN 931 und DIN 933 Sechskantkopf mit Schlüsselflächen Gegenhalten am Kopf nötig Stahlbau, Maschinenbau, Metallprofile
Kombischraube metrisches Gewinde mit unverlierbar verbundener Scheibe Durchsteckmontage mit Mutter, lose Scheibe entfällt Montagearbeiten mit vielen gleichen Verbindungen
Konstruktionsschraube mit Tellerkopf Innensechsrund direkt eingedreht, ohne Mutter Holzbau, Sparren- und Pfettenanschlüsse
Gewindestange mit zwei Muttern kein Kopf beidseitig verspannt lange Klemmlängen, nachträgliche Durchsteckverbindungen

Sechskantschrauben übertragen bei gleichem Durchmesser vergleichbare Kräfte, benötigen aber immer eine zweite Hand am Kopf. Wo metrisches Gewinde und eine fest sitzende Scheibe in einem Element gefragt sind, bieten sich Kombischrauben an. Soll dagegen die Verbindung ganz ohne Mutter auskommen, führt der Weg zur Holzbauschraube mit Tellerkopf.

FAQ – Häufige Fragen zu Schlossschrauben

Warum heißen Schlossschrauben Schlossschrauben?

Der Name stammt vom klassischen Einsatzgebiet an Schlössern, Toren und Beschlägen. Dort wird die Schraube von außen eingesetzt, der glatte Kopf bietet keinem Werkzeug eine Angriffsfläche. Ein Aufschrauben von der Außenseite ist damit nicht möglich. Geläufig sind auch die Bezeichnungen Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Torbandschraube.

Brauchen Schlossschrauben Unterlegscheiben?

Auf der Mutterseite ja, auf der Kopfseite nein. Der Flachrundkopf bringt bereits eine große Auflagefläche mit, während die Mutter ohne Scheibe in weiches Holz einschneidet. Verwenden Sie im Holzbau große Karosseriescheiben, damit sich die Klemmkraft verteilt. Bei Verbindungen von Metall auf Metall genügt eine normale Scheibe nach DIN 125.

Welche Dübel für Schlossschrauben?

Keine. Schlossschrauben sind Durchsteckschrauben und werden immer gegen eine Mutter verspannt, nicht in einen Dübel gedreht. Wenn Sie ein Holzbauteil an Beton oder Mauerwerk befestigen müssen, arbeiten Sie stattdessen mit Innengewindeankern oder Ankerstangen und verschrauben das Bauteil anschließend mit einer Mutter. Für die reine Holz-Holz-Verbindung bleibt es beim Durchsteckprinzip mit Scheibe und Mutter.

Haben Schlossschrauben Scherfestigkeit?

Ja. Die Scherfestigkeit hängt vom Querschnitt und von der Festigkeitsklasse ab, bei Stahl also von FK 4.8 oder FK 8.8. Ausführungen mit Teilgewinde sind im Vorteil, weil der glatte Schaft mit vollem Durchmesser in der Scherfuge liegt. Bei Holzverbindungen begrenzt allerdings meist die Lochleibung des Holzes die Tragfähigkeit, nicht die Schraube selbst.

Wie lang muss eine Schlossschraube sein?

Die Länge ergibt sich aus der Klemmlänge beider Bauteile plus Scheibe, Mutter und einem Gewindeüberstand von zwei bis drei Gewindegängen. Bei zwei Kanthölzern von je 60 mm rechnen Sie also mit rund 140 mm Schraubenlänge. Zu lange Schrauben stehen unnötig über und lassen sich nur mit Aufwand kürzen. Fällt die Schraube zu kurz aus, erreicht sie die volle Mutterhöhe nicht und trägt die Last nicht sicher ab.

Empfehlungen