Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 933
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 128 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
005710 100
M10 100 mm 6,4 mm SW17
005710 10
M10 10 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 110
M10 110 mm 6,4 mm SW17
005710 125
M10 125 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 130
M10 130 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 140
M10 140 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 150
M10 150 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 18
M10 18 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 20
M10 20 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 180
M10 180 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 200
M10 200 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 22
M10 22 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 28
M10 28 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 25
M10 25 mm 6,4 mm SW17
005710 30
M10 30 mm 6,4 mm SW17
005710 35
M10 35 mm 6,4 mm SW17
005710 40
M10 40 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005710 45
M10 45 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005710 65
M10 65 mm 6,4 mm SW17
005710 75
M10 75 mm 6,4 mm SW17
005710 80
M10 80 mm 6,4 mm SW17
005710 8
M10 8 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005710 90
M10 90 mm 6,4 mm SW17
005712 100
M12 100 mm 7,5 mm SW19
005712 110
M12 110 mm 7,5 mm SW19
005712 12
M12 12 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005712 120
M12 120 mm 7,5 mm SW19
005712 130
M12 130 mm 7,5 mm SW19
005712 140
M12 140 mm 7,5 mm SW19
005712 160
M12 160 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 16
M12 16 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005712 180
M12 180 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 18
M12 18 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005712 190
M12 190 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 20
M12 20 mm 7,5 mm SW19
005712 22
M12 22 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005712 25
M12 25 mm 7,5 mm SW19
005712 220
M12 220 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 280
M12 280 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 28
M12 28 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005712 45
M12 45 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005712 35
M12 35 mm 7,5 mm SW19
005712 50
M12 50 mm 7,5 mm SW19
005712 60
M12 60 mm 7,5 mm SW19
005712 55
M12 55 mm 7,5 mm SW19
005712 75
M12 75 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005712 70
M12 70 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005712 80
M12 80 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005712 90
M12 90 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005712 85
M12 85 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005714 120
M14 120 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 100
M14 100 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 150
M14 150 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 180
M14 180 mm 8,8 mm SW22
25 St.
005714 20
M14 20 mm 8,8 mm SW22
100 St.
005714 40
M14 40 mm 8,8 mm SW22
005714 25
M14 25 mm 8,8 mm SW22
100 St.
005714 70
M14 70 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 45
M14 45 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 75
M14 75 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 90
M14 90 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005722 55
M22 55 mm 14 mm SW32
25 St.
005722 50
M22 50 mm 14 mm SW32
25 St.
005722 70
M22 70 mm 14 mm SW32
25 St.
005722 60
M22 60 mm 14 mm SW32
25 St.
005722 80
M22 80 mm 14 mm SW32
25 St.
005712 260
M12 260 mm 7,5 mm SW19
10 St.
005714 200
M14 200 mm 8,8 mm SW22
25 St.
005712 65
M12 65 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005714 110
M14 110 mm 8,8 mm SW22
25 St.
005714 30
M14 30 mm 8,8 mm SW22
100 St.
005714 35
M14 35 mm 8,8 mm SW22
100 St.
005714 50
M14 50 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 60
M14 60 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 55
M14 55 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 65
M14 65 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005714 80
M14 80 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005722 100
M22 100 mm 14 mm SW32
25 St.
005722 40
M22 40 mm 14 mm SW32
25 St.
005710 120
M10 120 mm 6,4 mm SW17
005710 12
M10 12 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 16
M10 16 mm 6,4 mm SW17
200 St.
005710 160
M10 160 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 55
M10 55 mm 6,4 mm SW17
005710 50
M10 50 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005710 60
M10 60 mm 6,4 mm SW17
005710 70
M10 70 mm 6,4 mm SW17
005712 150
M12 150 mm 7,5 mm SW19
005712 200
M12 200 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 30
M12 30 mm 7,5 mm SW19
005712 40
M12 40 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005722 120
M22 120 mm 14 mm SW32
10 St.
005722 65
M22 65 mm 14 mm SW32
25 St.
005710 14
M10 14 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005722 90
M22 90 mm 14 mm SW32
25 St.
00577 25
M7 25 mm 4,8 mm SW11
200 St.
00577 30
M7 30 mm 4,8 mm SW11
200 St.
00577 35
M7 35 mm 4,8 mm SW11
200 St.
005712 340
M12 340 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005714 140
M14 140 mm 8,8 mm SW22
25 St.
005714 160
M14 160 mm 8,8 mm SW22
25 St.
005714 130
M14 130 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005710 260
M10 260 mm 6,4 mm SW17
25 St.
005712 10
M12 10 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005714 85
M14 85 mm 8,8 mm SW22
50 St.
005712 240
M12 240 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005712 170
M12 170 mm 7,5 mm SW19
25 St.
005710 240
M10 240 mm 6,4 mm SW17
25 St.
005712 14
M12 14 mm 7,5 mm SW19
100 St.
005714 95
M14 95 mm 8,8 mm SW22
25 St.
005710 85
M10 85 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005722 110
M22 110 mm 14 mm SW32
10 St.
005722 75
M22 75 mm 14 mm SW32
25 St.
005722 85
M22 85 mm 14 mm SW32
25 St.
005712 230
M12 230 mm 7,5 mm SW19
10 St.
005710 250
M10 250 mm 6,4 mm SW17
25 St.
005722 160
M22 160 mm 14 mm SW32
10 St.
005712 95
M12 95 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005710 190
M10 190 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005710 105
M10 105 mm 6,4 mm SW17
100 St.
005712 125
M12 125 mm 7,5 mm SW19
50 St.
005722 130
M22 130 mm 14 mm SW32
10 St.
005722 180
M22 180 mm 14 mm SW32
10 St.
005748 150
M48 150 mm 30 mm SW75
5 St.
005736 190
M36 190 mm 22,5 mm SW55
1 St.
005710 300
M10 300 mm 6,4 mm SW17
50 St.
005712 105
M12 105 mm 7,32 mm SW19
50 St.
005722 140
M22 140 mm 14 mm SW32
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
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).