Möbelschrauben
Von Möbel-Verbindungsschrauben über Ausführungen mit Flachkopf bis hin zu Lösungen für spezielle Anwendungen – im Würth Online-Shop können Sie Möbelschrauben passend zu Ihrem Projekt bestellen. Sie erhalten diese bei uns in verschiedenen Kopfformen, Größen und Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium. Daher eignen sie sich für die unterschiedlichsten Profi-Anwendungen im Laden-, Messe- und klassischen Möbelbau. Wählen Sie bequem online die richtigen Möbelschrauben, passend zum Werkstoff und zur Belastung. So erreichen Sie mit Würth saubere und dauerhafte Verbindungen.
Schrauben Holzanwendungen (127)
Weitere Produkte (3)
Möbelschrauben: die passende Verschraubung für Möbel- und Innenausbau
Möbelschrauben sind Befestigungselemente für die Montage und Verbindung von Bauteilen im Möbelbau und Innenausbau. Sie eignen sich zum:
✓ Fixieren von Korpusteilen
✓ Befestigen von Möbelgriffen
✓ Montieren von Beschläge
✓ Halten von Rückwänden, die den Möbelkorpus zusätzlich aussteifen
Eingesetzt werden sie in Vollholz, Spanplatten, Hartfaserplatten und weiteren Holzwerkstoffen, typischerweise an Schränken, Regalen, Korpusmöbeln und Bettgestellen. Ihr meist flacher oder gewölbter Schraubenkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab und vermeidet scharfe Kanten.
Was sind Möbelschrauben und wie unterscheiden sie sich von anderen Schrauben?
Möbelschrauben sind speziell für den Möbelbau ausgelegte Schrauben, die Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen sicher verbinden. Anders als allgemeine Bau- oder Konstruktionsschrauben sind sie auf saubere, oft sichtbare Verschraubungen und auf die vergleichsweise weichen Werkstoffe im Möbelbau abgestimmt.
Der wichtigste Unterschied liegt in Kopfform und Gewinde. Möbelschrauben besitzen häufig einen flachen oder gewölbten Linsenkopf, der bündig abschließt. Ihr Gewinde greift zuverlässig in Spanplatten, Hartfaserplatten und Vollholz, ohne die schmalen Plattenkanten zu sprengen. Klassische Holzschrauben zielen dagegen auf Massivholz, während Schrauben für den Trockenbau oder den konstruktiven Holzbau auf ganz andere Lasten und Untergründe ausgelegt sind.
Für den Möbel- und Innenausbau zählt außerdem die Optik. Weil viele Verbindungen später sichtbar bleiben, gehören Kopfform, Antrieb und Oberfläche zur Auswahl – und nicht nur die reine Haltekraft.
Welche Schrauben eignen sich für den Möbelbau?
Für den Möbelbau eignen sich mehrere Schraubentypen, je nach Verbindung und Bauteil an Korpus, Rückwand und Beschlag:
✓ Verbindungs- und Hülsenschrauben: Verbindungsschrauben für Möbel koppeln zwei Bauteile fest miteinander, häufig im Zusammenspiel mit einer Hülsenmutter. Hülsenschrauben schließen beidseitig sauber ab und ermöglichen lösbare Korpus- und Bettverbindungen.
✓ Euroschrauben: Euroschrauben sind Möbelschrauben mit Grobgewinde für die Montage von Beschlägen, Scharnieren und Auszügen in Holzwerkstoffe. Sie erzeugen eine hohe Auszugskraft und werden in ein vorgebohrtes Loch gesetzt.
✓ Flachkopfschrauben: Flachkopf-Möbelschrauben schließen bündig mit dem Werkstück ab und sind die erste Wahl für sichtbare Verschraubungen mit sauberer Optik.
✓ Rückwandschrauben: Rückwandschrauben mit großem Tellerkopf halten dünne Rückwände, ohne durch die Platte zu ziehen, und steifen den Korpus aus.
✓ Stell- und Spannschrauben: Stellschrauben dienen dem Ausrichten, etwa an höhenverstellbaren Möbelfüßen. Spannschrauben ziehen im Möbelbau zwei Bauteile zugfest zusammen.
Im Korpusbau setzen Sie am Schrank Verbindungsschrauben mit Hülse ein. Böden und Traversen sichern Sie mit Möbel-Befestigungsschrauben. Für ein stabiles Bettgestell empfehlen sich Verbindungsschrauben mit ausreichendem Durchmesser sowie Befestigungsschrauben an Zargen und Beschlägen. Griffe und Knöpfe montieren Sie mit passenden Möbelgriffschrauben.
Praxistipp: In Spanplatte und MDF hält eine Verbindung dauerhaft besser, wenn Sie eine Einschraubhülse als Gewindeaufnahme setzen, statt direkt in die Plattenkante zu schrauben.
Worin besteht der Unterschied zwischen Holzschrauben und Euroschrauben?
Holzschrauben und Euroschrauben unterscheiden sich vor allem in Gewinde, Halteprinzip und Einsatzzweck. Holzschrauben verbinden vorrangig Massivholz, Euroschrauben halten Beschläge in Holzwerkstoffen. Ihre Vorteile spielen beide im jeweils passenden Werkstoff aus.
Holzschrauben für Möbel:
✓ Meist Teilgewinde mit glattem Schaft unter dem Kopf, der das obere Bauteil fest an das untere zieht
✓ Gute Zugkraft in Vollholz, ideal für tragende Holzverbindungen
✓ In härterem Holz und nah an der Kante ist Vorbohren sinnvoll
Euroschrauben:
✓ Durchgehendes Grobgewinde mit hoher Auszugskraft in Spanplatte, MDF und anderen Holzwerkstoffen
✓ Entwickelt für die Montage von Scharnieren, Auszügen und Schienen im Systemmöbelbau
✓ Werden in ein vorgebohrtes Loch von rund 5 mm gesetzt
Für reine Holzanwendungen hält Würth ein breites Sortiment bereit, etwa die Schrauben für Holzanwendungen. Wo Bauteile nicht verschraubt, sondern gesteckt werden, ergänzen Holzdübel und Verbindungsplättchen die Verbindung.
Welche Größe sollten Möbelschrauben haben?
Die passende Größe richtet sich nach Bauteildicke, Belastung und Verbindungsart. Für filigrane Teile und leichte Beschläge genügen Möbelschrauben M4. An Scharnieren und Führungen bieten Möbelschrauben M5 etwas mehr Halt. Die gängige Wahl im Korpusbau sind Möbelschrauben M6. Für höhere Lasten an Bettgestellen oder tragenden Böden greifen Sie zu Möbelschrauben M8. Ob dabei metrische Schrauben oder Zollschrauben benötigt werden, hängt vom vorhandenen System ab.
| Größe | Gewindedurchmesser | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| M4 | 4 mm | Leichte Beschläge, filigrane Teile |
| M5 | 5 mm | Scharniere, Führungen |
| M6 | 6 mm | Korpus- und Schrankverbindungen |
| M8 | 8 mm | Bettgestelle, tragende Böden |
Praxistipp: Bleiben Schraubenköpfe sichtbar, stimmen Sie die Kopfform auf die gewünschte Optik ab. Flachkopf und Linsenkopf wirken dezent – für einen sauberen Abschluss lassen sich Köpfe zusätzlich mit einer Abdeckkappe kaschieren.
Aus welchem Material bestehen Möbelschrauben?
Möbelschrauben bestehen überwiegend aus verzinktem oder beschichtetem Stahl und sind für den Innenbereich ausgelegt. Für Möbel in feuchter Umgebung empfiehlt sich rostbeständiger Edelstahl.
Verzinkter Stahl bietet im trockenen Innenraum einen guten Korrosionsschutz bei hoher Festigkeit und ist die häufigste Wahl für Möbelschrauben in Holz und Holzwerkstoffen. Wo es feucht wird, kommt rostbeständiger Edelstahl ins Spiel. Hochwertige Ausführungen mit sauber gewalztem Gewinde übertragen die Kraft zuverlässig und lassen sich ohne Ausreißen eindrehen.
| Material | Eigenschaft | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Verzinkter Stahl | Fest, korrosionsgeschützt, günstig | Trockener Innen- und Möbelbau |
| Edelstahl A2 | Rostfrei, feuchtebeständig | Bad, Küche, Feuchtbereich |
Im Würth Online-Shop können Sie sowohl verzinkte Möbelschrauben als auch Edelstahl-Ausführungen für unterschiedliche Umgebungen bestellen.
Wichtig: In Bad, Küche oder anderen Feuchtbereichen ist verzinkter Stahl nur bedingt geeignet. Wählen Sie dort Edelstahl A2 – klassische Möbelschrauben sind nicht für dauerhaft nasse oder Außenanwendungen vorgesehen.
Welche Bohrung brauchen Möbelschrauben?
Ob und wie stark Sie vorbohren, hängt von Schraubentyp und Werkstoff ab. Für Verbindungs- und Euroschrauben ist ein vorgebohrtes Loch nötig, viele selbstschneidende Möbelschrauben greifen dagegen direkt.
Bei Verbindungsschrauben und Euroschrauben in M6 ist ein Kernloch mit rund 5 mm Durchmesser üblich. In dieses drehen Sie die Schraube sauber und gerade hinein – so erzeugt der Kopf den nötigen Anpressdruck, ohne den Werkstoff zu sprengen. In Spanplatten und Hartfaserplatten beugt das Vorbohren dem Ausreißen an schmalen Kanten vor, ähnlich wie bei Spanplattenschrauben. Trockenbauschrauben können Sie meist ohne Vorbohren setzen. Montageschrauben für Möbel in hartem Holz profitieren ebenfalls von einem passenden Vorbohrer. Das richtige Werkzeug – meist ein Akkuschrauber mit passendem Bit – sorgt für kontrollierten Halt.
Praxistipp: Wählen Sie die Schraubenlänge so, dass die Spitze auf der Rückseite nicht austritt. Als Faustregel sollte die Schraube etwa zwei Drittel in das aufnehmende Bauteil greifen.
FAQ – Häufige Fragen zu Möbelschrauben
Wo kann man Möbelschrauben kaufen?
Möbelschrauben kaufen Sie im Würth Online-Shop, der sich an Gewerbetreibende und Betriebe richtet. Das Sortiment umfasst verschiedene Kopfformen, Größen und Materialien für Möbel-, Laden- und Innenausbau. So finden Sie für jede Verbindung die passende Ausführung und bestellen sie direkt für Ihren Betrieb.
Welche Schraubenlänge ist für Möbel richtig?
Die richtige Länge ergibt sich aus der Dicke der zu verbindenden Bauteile. Die Schraube sollte fest im aufnehmenden Teil greifen, ohne auf der Rückseite auszutreten. Bei 18 bis 26 mm starkem Plattenmaterial sind mittlere Längen üblich, für dünne Rückwände genügen kurze Ausführungen. Im Zweifel wählen Sie lieber eine etwas längere Schraube und prüfen die Austrittsseite vor dem Eindrehen.
Lassen sich Möbelschrauben wieder lösen und wiederverwenden?
Ja, viele Möbelschrauben sind auf mehrfaches Lösen ausgelegt. So lassen sich Möbel mit Verbindungsschrauben zerlegen und wieder aufbauen, ohne dass der Halt nachlässt. Kombinieren Sie sie dafür mit einer Hülsenmutter oder Einschraubhülse. Beide bleiben stabiler als eine direkt in die Plattenkante gedrehte Schraube. Bei Reparaturen oder häufigem Umbau lohnt sich deshalb eine lösbare Verbindung. Sitzt das Gewinde im Holz nicht mehr fest, hilft eine Einschraubhülse oder die nächstgrößere Schraube.
Welches Werkzeug braucht man für Möbelschrauben?
Für die meisten Möbelschrauben reicht ein Akkuschrauber mit dem passenden Bit, oft Kreuzschlitz oder Torx. Ein Vorbohrer und ein Senker sorgen für saubere Löcher und bündige Köpfe. Für Verbindungs- und Hülsenschrauben ist zusätzlich ein Innensechskant- oder Kreuzschlitzantrieb üblich. Stellen Sie das Drehmoment so ein, dass der Kopf fest, aber ohne Überdrehen sitzt.