ASSYplus 4 BP MDF Rückwandschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Scheibenkopf
SHR-SK-BSP-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20
Art.-Nr. 0178333530
EAN 4061975502650
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung in MDF-Stirnflächen
- Optimierung und Verlängerung der Bohrspitze ermöglichen eine spalt- und aufwölbungsfreie Verschraubung
Kraftvoller Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden
- Großer flach ausgeformter Scheibenkopf für ein kraftvollen Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden
- Formschöner flach aufliegender Kopfanschluss
- Hoher Zusammenzug durch großen Kopfdurchmesser bei kleinem Gewindedurchmesser
Höchste Auszugsfestigkeiten und minimale Spaltwirkung
- Auf MDF Werkstoff abgestimmtes Gewinde
- Optimale Verteilung der Bohrspäne durch geriffelten Schraubenkern
- Vermeidung von Drücken im MDF Werkstoff aufgrund dünnem Kerndurchmesser und extra hoher Gewindeflanken
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.
Datenblätter(X)
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- MDF Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holzwerkstoffplatten in MDF. Die speziell abgestimmte Geometrie und Gewindegrundform vermeidet weitestgehend ein Drücken und Spalten. Aufgrund der unterschiedlichen MDF Qualitäten sind Vorversuche erforderlich
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,4 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 20 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 25 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
Kopfform | Scheibenkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,4 mm |
Innenantrieb | RW10 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 1,9 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, MDF, Spanplatte, Sperrholz |
Einsatzbereich | Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau, MDF-Möbel |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Produktgewicht (per Stück) | 1,496 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!