Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben Holzanwendungen

Holzschrauben sind spezielle Schrauben, die zur Verbindung von Holzelementen bestimmt sind. Ihre typischen Merkmale sind ein spitz zulaufendes Ende und ein grobes Gewinde, das eine optimale Einschraubleistung in Holz ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Holzschrauben, darunter Spanplattenschrauben, Trockenbauschrauben, Fensterbauschrauben und Dübelschrauben, die jeweils für spezifische Anwendungen geeignet sind. Holzschrauben werden häufig in der Möbelherstellung, im Bauwesen und in vielen handwerklichen Aufgaben verwendet. Sie schaffen eine stabile und langlebige Verbindung zwischen Holzteilen. Die hochwertigen Holzschrauben von Würth gewährleisten eine hohe Zugkraft und Widerstandsfähigkeit. Sie sind aus erstklassigem Material und erfordern weniger Vorbohrungen, was ihre Verwendung effizienter und einfacher macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben Holzanwendungen

Holzschrauben von Würth

Unter Holzschrauben versteht man Schraubenarten, die speziell für die Verbindung von Holzelementen konzipiert sind. Charakteristisch für Holzschrauben ist ein Spitzgewinde, das ein selbstschneidendes Eindrehen in den Werkstoff ermöglicht – ganz ohne vorgebohrtes Gegenstück. Besonders bei Holzkonstruktionen ist diese Eigenschaft entscheidend. Holzbauschrauben stellen dabei eine spezielle Variante der Holzschrauben dar, die aufgrund ihrer hohen Festigkeit und Belastbarkeit vor allem im konstruktiven Holzbau, wie bei Dachstühlen oder tragenden Holzelementen, zum Einsatz kommen.

Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Schrauben für unterschiedlichste Einsatzgebiete, darunter auch hochwertige Holzbauschrauben, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Bestellungen können bequem online aufgegeben werden, um die passenden Schrauben schnell und einfach zu erhalten. Ob im Möbelbau, bei Dachkonstruktionen oder Projekten im Außenbereich – Würth bietet für jede Anwendung passende Schraubentypen mit verschiedenen Köpfen, wie Linsenkopf, Sechskant oder Außensechskant.

Für besonders präzise Holzverbindungen – etwa beim Einlassen von Beschlägen oder bündigem Verschrauben von Hartholz – eignet sich die Senkkopfschraube Holz, die durch ihre versenkbare Kopfform eine flächenbündige Verarbeitung ermöglicht.

Auch im Bereich der Holzschrauben und Holzbauschrauben entwickelt Würth laufend neue Produkte weiter. Unsere Kunden liefern dabei wertvolles Feedback aus der Praxis. Daraus entstehen Innovationen wie die neue Generation der ASSY-Schrauben, die durch verbesserte Belastungsaufnahme und präzise Versenkung überzeugen. Für Ihre nächste Bestellung stehen Ihnen zahlreiche Varianten zur Verfügung.

Bei der Neu- und Weiterentwicklung achten wir stets auf eine einfache Handhabung – etwa durch minimierte Bitwechsel und optimierte Schaftgeometrien, die das Eindrehen von Holzschrauben und Holzbauschrauben gleichermaßen vereinfachen. Jetzt bequem online bestellen und von schneller Lieferung profitieren!

Schrauben von Würth

Innovationsschrauben von Würth stehen für höchste Qualität, Stabilität und Flexibilität. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung verbessern wir Schraube, Bit und Antriebstechnik – abgestimmt auf die täglichen Belastungen im Handwerk.

So sitzt die neueste Generation der ASSY-Präzisionsschrauben sicher im Antrieb, auch ohne Magnet. Selbst harte Werkstoffe lassen sich dank des linearen Gewindekonzepts mit sanft anlaufender Spitze präzise verschrauben. Das reduziert die Spaltwirkung erheblich.

Der neu entwickelte Bit, der für rund 80 % aller Anwendungen passt, sorgt zudem für eine effizientere Verarbeitung und spart Zeit bei der Montage. Sechskant ist dabei ein wichtiger Bestandteil vieler Schraubentypen, da es eine stabile Kraftübertragung ermöglicht.

Auch im Bereich von Spezialverbindungen, wie bei der Befestigung von Stahl- oder Metallteilen auf Holzuntergründen, kommt der Gewindebolzen M10 häufig zum Einsatz – etwa in Kombination mit Muttern oder Einschlagankern.

ASSY Edelstahlschrauben von Würth

ASSY steht für asymmetrisch-symmetrische Gewindegeometrie, die ein sicheres und spaltfreies Verschrauben in Holz ermöglicht. Besonders bei tragenden Konstruktionen und Projekten im Außenbereich kommen ASSY-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl der Güteklassen A2 und A4 zum Einsatz. Sechskant ist dabei eine häufig genutzte Kopfform, die eine stabile und präzise Kraftübertragung gewährleistet.

Frästaschen unter dem Schraubenkopf reduzieren Oberflächenspäne und schonen empfindliche Holzwerkstoffe. Gleichzeitig ermöglicht der innovative RW-Antrieb, kompatibel mit dem bewährten AW-System, ein besonders sicheres Zentrieren und Eindrehen. Auch Schrauben mit Sechskant bieten hier zusätzliche Vorteile bei der Verarbeitung.

Ob bei der Verarbeitung von Holzplatten, Balken oder im Möbelbau – das ASSY-Sortiment deckt vielfältige Schraubentypen und Längen ab, um allen Projektanforderungen gerecht zu werden. Mit der Entwicklung der neuen Generation von ASSY-Schrauben von Würth gibt es nun die ASSY 4-Schrauben. Für diese Weiterentwicklung unserer ASSY3-Schrauben haben wir auf Ihre Wünsche gehört. Daher hat die ASSY4 nun einen besseren Antrieb und kann auch mit nur einer Hand eingeschraubt werden. Zusätzlich wurde bei vielen Ausführungen die Anzahl der Frästaschen erhöht, wodurch der Schraubenkopf noch präziser und sauberer versenkt werden kann – auch bei Schrauben mit Sechskant.

Spanplattenschrauben von Würth

Spanplattenschrauben sind wahre Allrounder: Sie eignen sich nicht nur für Spanplatten, sondern auch für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und leichte Metallverbindungen. Ihre scharfe Bohrspitze mit Gewindeansatz und das Verhältnis von Kern- zu Gewindedurchmesser machen sie ideal für das selbstschneidende Eindrehen ohne Vorbohren.

Die Auswahl reicht von Senkkopf über Sechskant bis hin zu Linsensenkkopf – abgestimmt auf das Gewicht der Bauteile und die gewünschte Versenkungstiefe. Sechskant ist dabei besonders geeignet für massive Konstruktionsarbeiten, da es eine optimale Kraftübertragung ermöglicht.

Schlüsselschrauben von Würth

Schlüsselschrauben, auch Sechskantholzschrauben genannt, verfügen über einen massiven Außensechskantkopf und werden mit einem Schraubenschlüssel verarbeitet. Sie eignen sich hervorragend für tragfähige Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.

Im Würth Online-Shop finden Sie diese Schrauben in verschiedenen Werkstoffen – von verzinktem Stahl über feuerverzinkten Varianten bis hin zu rostfreiem Edelstahl A2 und A4. Sie entsprechen der Norm DIN 571 und sind für dauerhafte Verbindungen unter hohen Belastungen konzipiert.

Würth Fensterschrauben

Im Fensterbau kommen unterschiedliche Werkstoffe zum Einsatz. Würth bietet daher eine breite Palette an Fensterbauschrauben mit speziellen Köpfen und Gewinden an – etwa für Holzfenster, Kunststoffrahmen oder Aluminiumverbindungen. Diese sorgen mit ihrer selbstschneidenden Spitze für eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren.

Besonders bei Projekten in feuchten Umgebungen oder in Meeresnähe empfehlen wir korrosionsgeschützte, rostfreie Schrauben. Schrauben in Rollensortierung sind auf automatisierte Schraubgeräte abgestimmt und lassen sich besonders effizient verarbeiten. Dadurch wird die Automatenverschraubung bei Serienmontagen erheblich erleichtert und der Arbeitsaufwand deutlich reduziert.

Spenglerschrauben sind eine ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Bleche sicher befestigt werden müssen. Neben Fensterschrauben bietet Würth auch Spenglerschrauben, die durch ihre robuste Konstruktion und Witterungsbeständigkeit überzeugen. Diese Schrauben eignen sich hervorragend für den Einsatz auf Dächern oder Fassaden, wo eine langlebige Verbindung erforderlich ist.

Auch Glasleistenschrauben und Spenglerschrauben mit farblich abgestimmten Köpfen sind erhältlich und garantieren eine optisch saubere Verbindung. Mit Spenglerschrauben von Würth profitieren Sie von hoher Qualität und einfacher Verarbeitung – perfekt für anspruchsvolle Projekte.

Würth Fenster-Rahmenschrauben

Für die Verbindung von Fensterrahmen mit dem Mauerwerk sind Rahmenschrauben erforderlich, die auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmt sind. Würth bietet Rahmenschrauben mit unterschiedlichen Kopfformen und Längen – ideal für präzise Zustellung und dauerhafte Fixierung. Schrauben mit Linsenkopf sind dabei besonders beliebt, da sie eine ästhetische und zugleich funktionale Lösung bieten.

Spezielle Varianten mit Justierfunktion ermöglichen Anpassungen auch nach der Erstmontage – ein Pluspunkt für komplexe Projekte. Besonders Schrauben mit Linsenkopf eignen sich hervorragend für sichtbare Verbindungen, da sie durch ihre abgerundete Form eine saubere Optik gewährleisten.

Trockenbauschrauben von Würth

Trockenbauschrauben bestehen aus phosphatiertem Stahl und bieten optimalen Schutz im Innenausbau. Ob für Gipskarton, Zementplatten oder Metallprofile – das Sortiment umfasst alle gängigen Schraubentypen, etwa mit Fräskopf, Bohrspitze, Sechskant oder Schnellgewinde.

Dank ihres geringen Gewichts und der hohen Qualität eignen sie sich für Decken- und Wandverkleidungen, Installationswände sowie leichte Konstruktionen im Trockenbau. Sechskant sorgt dabei für eine stabile Kraftübertragung und präzises Arbeiten bei anspruchsvollen Anwendungen.

Würth Terrassenschrauben

Terrassenschrauben von Würth aus rostfreiem, austenitischem Edelstahl der Klassen A2 und A4 sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen und bei hoher mechanischer Belastung konzipiert. Sie verbinden Harthölzer sicher, oft sogar ohne Vorbohren.

Durch Unterkopffrästaschen, kleinen Senkkopf und Rillenschaft lassen sich die Schrauben sauber versenken, ohne den Werkstoff zu beschädigen. Das verhindert das Abreißen der Schraube und gewährleistet Langlebigkeit – auch bei hoher Gewichtsbelastung durch Nutzung oder Witterung.

Holzschrauben FAQ

Im Würth Online-Shop gibt es eine Vielzahl von Holzschrauben. Damit Sie den Überblick behalten, gibt es hier eine kurze Aufstellung der verfügbaren Holschrauben.

Welche Tellerkopfschrauben gibt es im Würth Online-Shop?

Würth bietet diverse Tellerkopfschrauben in den unterschiedlichsten Ausführungen an. Darunter finden Sie folgende:

Tellerkopfschrauben Holz Tellerkopfschrauben Edelstahl Tellerkopfschrauben 8 x 100 Tellerkopfschrauben 8 x 120
Tellerkopfschrauben 8 x 160 Tellerkopfschrauben 8 x 200 Tellerkopfschrauben 8 x 240 Tellerkopfschrauben 8 x 300

Welche Schrauben gibt es von Würth?

Der Würth Online-Shop bietet eine Vielzahl von Schrauben für unterschiedlichste Verwendungen an. Die folgenden Schrauben für Anwendungen im Handwerk können Sie bei Würth kaufen:

  • Terrassendielen Schrauben – speziell für die sichere Befestigung von Terrassendielen aus Hartholz oder WPC, oft aus rostfreiem Edelstahl für den Außeneinsatz.
  • Treppenbauschrauben – optimiert für die Verbindung von Treppenwangen und -stufen mit hoher Tragfähigkeit und verdeckter Montage.
  • Vollgewindeschrauben Holz – ideal für den konstruktiven Holzbau, bieten maximale Auszugs- und Tragwerte durch durchgängiges Gewinde.
  • Dübelschrauben – zur Verwendung mit Dübeln in festen und porösen Baustoffen, geeignet für vielfältige Montageanwendungen.
  • Dünnblechschrauben – für die präzise Verschraubung dünner Bleche aus Stahl oder Aluminium, oft mit Bohrspitze oder Feingewinde.
  • Eckverbinderschrauben – speziell für Winkel- und Beschlagverbindungen im Holzbau, z. B. mit Flachverbindern oder Balkenschuhen.
  • Gipskartonplatten-Schrauben – mit Feingewinde oder Grobgewinde für die schnelle, saubere Befestigung von Gipskarton auf Metall- oder Holzprofilen.
  • Euro-Schrauben – für den Möbelbau und die präzise Korpusmontage in vorgebohrten Lochreihen, häufig in Verbindung mit Spreizmuffen.
  • ASSY-Schrauben – hochwertige Holzschrauben mit asymmetrischem Gewinde für tragende Konstruktionen im Innen- und Außenbereich.
  • ASSY Plus Schrauben – Weiterentwicklung der ASSY-Reihe mit verbessertem Antrieb, Frästaschen und reduzierter Spaltwirkung beim Einschrauben.

Welche ASSY Edelstahlschrauben gibt es von Würth?

Die Schrauben mit dem asymmetrisch-symmetrischen Gewinde, kurz ASSY, gibt es für die verschiedensten Anwendungen, wenn Sie mit Holz arbeiten.

Die verschiedenen ASSY-Schrauben können für folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

  • Konstruktion und Dach
  • Boden, Wand und Decke
  • Außenbereich
  • Möbel und Caravan
  • Fenster

Welche Spanplattenschrauben gibt es von Würth?

Die Spanplattenschrauben aus dem Würth Online-Shop sind neben der Anwendung für Spanplatten auch für alle Arten von Holz sowie Kunststoff- und Metallbauteilen geeignet. Es gibt Spanplattenschrauben in den folgenden Ausführungen:

Spanplattenschrauben 4x40 Spanplattenschrauben 5x50 Spanplattenschrauben 5x60 Spanplattenschrauben 5x80
Spanplattenschrauben Edelstahl Spanplattenschrauben V2a Spanplattenschrauben für Holz Spanplattenschrauben verzinkt

Welche Rahmenschrauben gibt es von Würth?

Für feste Baustoffe wie Beton oder Vollziegel sind direkt einschraubbare Rahmenschrauben ideal – sie bieten hohe Haltekraft und lassen sich ohne Dübel schnell montieren.

Bei weniger tragfähigen Materialien wie Lochziegeln oder Porenbeton kommen Rahmendübel mit Schraube zum Einsatz, um sicheren Halt und materialschonende Befestigung zu gewährleisten.

Würth bietet zudem verschiedene Kopfformen und Antriebe, passend für unterschiedliche Montagesituationen.

Welche Schlüsselschrauben gibt es von Würth?

Der Würth Online-Shop bietet diverse Schlüsselschrauben mit der Norm DIN 571 an. Gemein ist diesen Schrauben der Sechskantkopf. Diese Schraube muss mit einem Schraubenschlüssel angezogen werden und dient zur festen Verbindung von Holzteilen. Diese Schlüsselschrauben finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Laschenschraube
  • Stahl verzinkt
  • Stahl feuerverzinkt
  • Edelstahl A2 blank
  • Edelstahl A4 blank

Welche Fensterschrauben gibt es von Würth?

Fensterschrauben für den Fensterbau bietet Würth in seinem Online-Shop oder in den Geschäften in Ihrer Stadt an. Sie finden folgende Fensterbauschrauben von Würth:

  • ASSY-Fensterbauschraube
  • ASSY PLUS-Fensterbauschraube
  • ASSY- Glasleistenschraube
  • JAMBO-Abstandschrauben
  • Fensterbankschrauben

Welche Trockenbauschrauben gibt es von Würth?

  • Schnellbauschrauben Doppelganggewinde
  • Schnellbauschrauben Grobgewinde
  • Ständerverbinderschrauben
  • Zementplattenschrauben Fräskopf
  • Schnellbauschrauben Bohrspitze
  • Schnellbauschrauben Top Head

Welche Terrassenschrauben gibt es von Würth?

Damit die Holzdielen einer Terrasse sicher und ansehnlich verschraubt werden können, hat Würth spezielle Terrassenschrauben für die Verbindung von Harthölzern entwickelt. Diese Terrassenschrauben können sowohl in Industrieumgebung als auch in Meeresnähe verwendet werden:

  • ASSY plus A2
  • ASSY plus A2/A4
  • ASSY plus 4
  • ASSY plus 4 A2
  • ASSY plus 4 A4
  • ASSY Terrassenschrauben