Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 Teilgewinde Fassadenschraube mit Unterkopfgewinde 60° Senkkopf

SHR-SEKPF60-FRSK-P-A2-RW20-4,5X50/23

Art.-Nr. 0187414550

EAN 4065746448642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 Teilgewinde Fassadenschraube mit Unterkopfgewinde 60° Senkkopf

Art.-Nr. 0187414550

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Teilgewindeschraube mit zusammenziehenden Unterkopfgewinde aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf und Fräskanten zur planen, montagespaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren von Holzfassaden, Terrassen, Leisten, Zäune etc. aus Nadelholz im dauerhaft bewitterten Außenbereich.

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Leichtes Versenken in Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Kleiner 60°-Senkkopf und dadurch schmälerer Geometrie für die Anwendung in Falzen oder bei Nut-Feder Befestigungen

  • Verringerung der Spaltung des zu befestigenden Bauteils beim Eintauchen

  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Grobganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem Ø 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

  • Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die ASSY 4 A2 P CSMR60 Edelstahl A2 Teilgewinde Fassadenschraube ist ideal für die montagespaltfreie Befestigung von Holzfassaden, Terrassen, Leisten und Zäunen aus Nadelholz im dauerhaft bewitterten Außenbereich, ohne Vorbohren.

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

23 mm

Länge Unterkopfgewinde

7,5 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

7,0 mm

Kopfhöhe (k)

3,9 mm

Kopfdetails

Fräsrippen

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Grobgang

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Schaftfräser

Nein

Kerndurchmesser

2,9 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

30 Grad

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Nadelholz, Thermoholz

Einsatzbereich

Fassade, Zaun, Balkon, Holzbau, Außenbereich

Passende Maschinen

Würth ABS 18 Power

Zulassung

ETA-11/0190

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen