ASSY 4 A2 TRH Torbandschraube Edelstahl A2 Teilgewinde Torbandkopf
SHR-TORBA-HO-A2-RW25-6X130/70
Art.-Nr. 0181830613
EAN 4068362087196
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Formschöner flacher Metallanschluss
- Dekorativ durch lackierten Torbandkopf.
- Passgenauen Sitz des Kopfes in vorgebohrten Metall-Rundlöchern.
- Hohe Kraftübertragung bei Scherbelastungen durch integrierte unterseitige Schaftverstärkung.
Universell einsetzbar im bewitterten Außenbereich durch austenitischern nicht rostenden Edelstahl A2.
Einfaches Verschrauben
- Einhändiges Arbeiten durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des RW-Bits im Schraubenantrieb.
- Punktgenaues Ansetzen, schnelles Greifen und geringe Spaltwirkung der Schraube durch ASSY 4 Fräskuppenspitze.
- Maximale Überdrehsicherheit und hohe Kraftübertragung durch verstärkte asymmetrische Gewindeflankengeometrie.
- Leichte Verschraubung durch reibungsreduzierender Gleitbeschichtung.
- Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre.
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem Ø 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden.
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head.
- Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.
Datenblätter(X)
Torbandschraube bzw. Befestigung von AlU-Profilen oder Geländern auf gedämmte Fassaden oder Dachhaken, Solar, PV-Anlagen und Metallprofilen mit Rundloch oder Langloch in Holz.
Für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar.
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen.
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden.
![]() | |
Nenndurchmesser | 6,0 mm |
Länge | 130 mm |
Kopfform | Torbandkopf |
Kopfdurchmesser | 13,5 mm |
Kopfhöhe | 3,2 mm |
Innenantrieb | RW25 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindelänge (lg) | 70 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Untergrund | Brettschichtholz (BSH), Brettsperrholz (BSP), Holz, Konstruktionsvollholz (KVH), LVL, Laubholz |
Einsatzbereich | Fassade, Unterkonstruktion, Metallbefestigung, Metall Holz Anschluss |
Kerndurchmesser | 4,4 mm |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Spitzenwinkel | 33 Grad |
Einschraubwinkel min./max. | 0-90 Grad |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
