ASSY 4 WH HEX Scheibenkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf 1/4 Zoll Außensechskant
SHR-SK-HEX-1/4-HO-(A3K)-6X60/37
Art.-Nr. 0177001660
EAN 4068362246548
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nachhaltiger & materialsparender
- Durch das System werden weniger Schrauben benötigt. Bei wiederholter Wiederverwendung sinkt die benötigte Schraubenanzahl bzw. der Schraubenbedarf zusätzlich je Projekt/Anwendung.
Geringere Demontagekosten
- Schnelleres Wiederfinden der Schrauben und leichtes Freilegen des Antriebs (Betonschlämme lässt sich schnell entfernen) beschleunigen den Rückbau und reduzieren Arbeitszeit.
Schnellere, sichere Montage – auch unter erschwerten Bedingungen
- Dank langer Bitführung, magnetischer Schraubenhalterung und punktgenauem Ansetzen lässt sich die Schraube schnell greifen und zügig setzen – auch in schwierigen Montagesituationen.
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem Ø 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden.
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head.
- Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung.
ETA-11/0190-Zulassung
Es sind die Vorgaben der Europäisch Technischen Zulassung (ETA) zu beachten.
Datenblätter(X)
- Befestigung von Schalungstafel, Schalungsbretter, Schalungsrahmen, Stellbretter in der Fachwerksanierung oder zur Planenbefestigung mit Dachlatten.
- Für die dauerhafte Verwendung in Feuchtbereichen (Nutzungsklasse 2) oder kurzfristigen temporären Einsätzen im direkt bewitterten Außenebereich.
- ASSY® Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen.
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der Würth Universalhalter E 6,3 (1/4) Magnetisch EUROFAST mit Edelstahlhülse Artikelnummer 0838101 zu verwenden.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Gewindelänge (lg) | 37 mm |
Kopfform | Sechskantkopf mit angepresster Scheibe |
Kopfdurchmesser (dh) | 14 mm |
Kopfhöhe (k) | 12 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftfräser | Ja |
Gewindeform | Grobgang |
Kerndurchmesser | 3,9 mm |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Spitzenwinkel | 34 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Silber |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL |
Einsatzbereich | Brückenbau, Holzbau, Holztafelbau, Schalungsbau |
Zulassung | ETA-11/0190 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
