Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ASSY 4 A4 TRH Torbandschraube lackiert Edelstahl A4 Vollgewinde Torbandkopf

SHR-TORBA-HO-A4-RAL9004M-RW20-5X30/25

Art.-Nr. 0181840531

EAN 4068362087516

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSY 4 A4 TRH Torbandschraube lackiert Edelstahl A4 Vollgewinde Torbandkopf

Art.-Nr. 0181840531

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kopflackierte Vollgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A4 mit passgenau im Metallloch sitzenden abgerundeten Torbandkopf und unterseitiger Schaftverstärkung zur Befestigung von Metallprofilen für Fassaden oder anderen Unterkonstruktionen.

Formschöner flacher Metallanschluss


  • Dekorativ durch lackierten Torbandkopf.

  • Passgenauen Sitz des Kopfes in vorgebohrten Metall-Rundlöchern.

  • Hohe Kraftübertragung bei Scherbelastungen durch integrierte unterseitige Schaftverstärkung.


Universell einsetzbar im bewitterten Außenbereich - auch in Seenähe - durch austenitischern nicht rostenden Edelstahl A4.



Einfaches Verschrauben


  • Einhändiges Arbeiten durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des RW-Bits im Schraubenantrieb.

  • Punktgenaues Ansetzen, schnelles Greifen und geringe Spaltwirkung der Schraube durch ASSY 4 Fräskuppenspitze.

  • Maximale Überdrehsicherheit und hohe Kraftübertragung durch verstärkte asymmetrische Gewindeflankengeometrie.

  • Leichte Verschraubung durch reibungsreduzierender Gleitbeschichtung.
Hinweis
  • Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre.

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem Ø 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden.

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head.

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die lackierte ASSY 4 A4 TRH Torbandschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A4 ist ideal zur Befestigung von Metallprofilen für Fassaden oder anderen Unterkonstruktionen. Der abgerundete Torbandkopf und die unterseitige Schaftverstärkung sorgen für einen passgenauen Sitz im Metallloch.

Anleitung
  • ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen.

  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden.

Nenndurchmesser

5,0 mm

Länge

30 mm

Kopfform

Torbandkopf

Kopfdurchmesser

11,0 mm

Kopfhöhe

2,8 mm

Farbe Kopf

Signalschwarz RAL 9004

Glanzgrad

Matt

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindelänge (lg)

25 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Geeignet für Untergrund

Holz, Nadelholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Brettsperrholz (BSP), LVL, Laubholz, Thermoholz

Einsatzbereich

Außenbereich, Feuchtbereich, Holzbau, Metallbefestigung, ALU-Fassadenschienen, Unterkonstruktion, Metall Holz Anschluss

Kerndurchmesser

3,2 mm

Spitzenform

Spitze mit Kuppenfräser

Spitzenwinkel

31 Grad

Einschraubwinkel min./max.

90-0 Grad

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-11/0190

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,7MM

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
x 5 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 SUBCOMPT)-2X2AH

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten