ASSYplus 4 A4 SRCS TERRACE Terrassenbauschraube Edelstahl A4 blank Teilgewinde Linsensenkkopf
SHR-SEKPF-TERAS-BSP-A4-RW20-5,5X40/18
Art.-Nr. 0169025540
EAN 4061975504845
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze
- Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer
- Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn
- Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs
Leichtes Versenken in Laub- und Nadelholz
- Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopfabrundung
- Hohe Fräsleistung und Spanaufnahme für ein sauberes Versenken des Kopfes in Nadel-/Laubholz
- Universell verwendbar in Holz- und Metallanschlüssen aufgrund integrierter Frästaschen in der Senkung des Kopfes
- Kombinierbar mit 90°-Metallsenkungen
Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde
- Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie
- Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken
Rostfreie und säurebeständige Verwendung bei unzugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich
- Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahls A4
- Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre mit mäßiger Belastung von Chloride oder SO2 oder in Meeresnähe
- Herstellung von Verbindungen aus stark gerbsäurehaltigen Hölzern
- Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.
Datenblätter(X)
Für eine fixierte Verbindung zweier Holzelemente
Durch die im Schaftbereich eingearbeiteten Rillen mit leichter Steigung wird eine im verbauten Zustand fixierte Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Eine durch Abtrocknung und Quellung der Holzbauteile hergerufenes Knarren wird verringert. Die mechanische Brucheigenschaft der Schraube wird außerdem erhöht.
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- ASSY Edelstahlschrauben können zur Befestigung von Terrassen und Bodenbelägen aus Laubholz verwendet werden. Bei tropischen Holzarten mit hoher Rohdichte ist ein Vorbohren zu empfehlen
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5,5 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 18 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 22,5 mm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,6 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Schaft |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 3,6 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Geeignet für Untergrund | Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz |
Einsatzbereich | Außenbereich, Balkon, Elementbau, Fassade, Feuchtbereich, Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau, Spielgerät, Steg, Terrasse, Zaun |
Produktgewicht (per Stück) | 4,116 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!