Einschraubhilfe FixAngle 90° zur präzisen Abstandsmontage für ASSY 4 WH-Tellerkopfschrauben
EINSHRBHILF-SHR-ASSY4WH-D8-90GRD-180MM
Art.-Nr. 0165300061
EAN 4068362628481
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die robuste, individuell kürzbare Einschraubhilfe ermöglicht in Kombination mit dem 1/4"-Bithalter mit Tiefenbegrenzung 0614176540 ein kontrolliertes und gleichmäßiges Setzen der ASSY 4 WH und ASSY 4 WH TCC-Tellerkopfschrauben.
- Aufclipbare Abstandshalterung zur exakt einstellbaren Distanzmontage mit ASSY 4 WH- und ASSY 4 WH TCC-Schrauben, Ø 8 mm.
- Individuell kürzbar dank integrierter Trennringvorgaben in 5‑mm‑Schritten.
- Automatische Zentrierung von Schraubenkopf bzw. Schraubenantrieb auf den RW‑Bit.
- Robuster, PLA‑basierter Kunststoff für hohe Belastbarkeit und lange Nutzungsdauer.
- Ideal für die schnelle, effiziente und wirtschaftliche Montage der Abhebesicherung bei Holz-Beton-Kervendecken.
Die auf den 1/4"-Bithalter mit Tiefenbegrenzung (Art.-Nr. 0614176540 ) aufclipbare, individuell in 5‑mm‑Schritten kürzbare Einschraubhilfe ermöglicht eine exakt einstellbare Distanzmontage von ASSY 4 WH- und ASSY 4 WH TCC-Tellerkopfschrauben (Ø 8 mm). Durch die automatische Zentrierung auf den RW‑Bit sowie den robusten, PLA‑basierten Kunststoff sorgt sie für präzises, belastbares und langlebiges Arbeiten.
Datenblätter(X)
Setzen von ASSY 4 WH- und ASSY 4 WH TCC-Abhebeschrauben für Holz-Beton-Kervendecken.
Montage
- RW40-Bit (25 mm) (Art.-Nr. 061470 40) in den 1/4"-Bithalter mit Tiefenbegrenzung (Art.-Nr. 0614176540) einsetzen.
- Einschraubhilfe FixAngle 90° auf das statisch vorgegebene Abstandsmaß zwischen Schraubenkopf und Holzoberfläche kürzen: entlang der Trennlinienvorgaben arbeiten; geeignet sind feines Sägeblatt oder spaltendes Trennmesser.
- Bithalter durch Aufklemmen in die Einschraubhilfe einsetzen.
- Bithalter inklusive Einschraubhilfe im Bohrfutter eines geeigneten Akku-Bohrschraubers einspannen.
- Schraube am Einschraubpunkt ansetzen und den ASSY 4 WH bzw. ASSY 4 WH TCC Schraubenkopf in die Einschraubhilfe einfädeln; den Kopf bis zum inneren Anschlag führen.
- ASSY 4 WH bzw. ASSY 4 WH TCC Tellerkopfschraube eindrehen, bis der untere Rand der Einschraubhilfe auf dem Holzuntergrund auftrifft.
Hinweis zum Entfernen des Bithalter aus der Einschraubhilfe
- RW40-Bit aus dem Bithalter herausnehmen.
- Eine ASSY 4 WH Schraube Ø 8 mm oder einen Schraubendreher mit der Spitzen Seite in die Einschraubhilfe einstecken.
- Den in der Einschraubhilfe eingeklemmten Bithalter vorsichtig - um Verletzungen zu vermeiden- aus der Einschraubhilfe herausdrücken.
![]() | |
Breite | 33 mm |
Höhe | 190 mm |
Werkstoff | PLA PRO1 - Polylactide |
Oberfläche | Kunststoff |
Gewicht | 35 g |
Anzahl Teile | 1 STK |
Einsatzbereich | HBV Deckenelement |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
