Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/EGknf6L1BeU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/odtAUqLaZZc

ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 1
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 2
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 3
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 4
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 5
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 6
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 7
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 8
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 9
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 10
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf - SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20 - 11

ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf

SHR-SEKPF-FRK-BSP-P-RW20-(A2K)-3,5X40/20

Art.-Nr. 0178403540

EAN 4061975502803

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ASSYplus 4 P CSMR Holzwerkstoffschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde mit Unterkopfgewinde Senkkopf

Art.-Nr. 0178403540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Teilgewindeschraube mit Unterkopfgewinde, Senkfräskopf und hohem Zusammenzieheffekt zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Holzwerkstoffplatten oder Massivhölzern. Die Fixierung des Unterkopfgewindes ermöglicht dabei montagespaltfreie Verbindung auch bei leichten Holzwerkstoffplatten und einen mit der Plattenoberfläche abschließenden Schraubenkopf

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Exaktes Ansetzen und sehr sauberes Anbohren durch weiterentwickelte Zentrierbohrspitze


  • Ansetzen und Anbohren ohne Abplatzer

  • Beste Bohrleistung und exakter Bohrvorgang durch Bohrschneidkanten (ähnlich Forstnerbohrer)

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen ohne Verrutschen dank Zentrierdorn

  • Zügiges Verschrauben aufgrund sanften Gewindeanfangs


Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bitte setzen Sie, für Anwendungen im Außenbereich und Räumen mit ständig hoher Feuchtigkeit, ASSYplus 4 Edelstahlschrauben ein

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Panhead

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für eine montagespaltfeie Verbindung zweier Holzelemente


Durch das unterhalb des Kopfes angeordnete Unterkopfgewinde mit geringerer Gewindesteigung und vergrößertem Außendurchmesser wird eine montagespaltfreie Verbindung zweier Hölzer geschaffen. Ein bündiger Abschluss des Schraubenkopfes mit der Werkstoffoberfläche ist möglich.



Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei 5 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet
Anleitung
  • Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden

  • Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

20 mm

Länge Unterkopfgewinde

6,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

23,5 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Kopfform

Senkkopf

Kopfdetails

Fräsrippen

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2,9 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Unterkopfgewinde

Schaftlänge

6,0 mm

Ausführung

Mit Schaft

Gewindeform

Grobgang

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

Geeignet für Untergrund

Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz, Konstruktionsvollholz (KVH), OSB, Spanplatte, Massivholzplatte (SWP)

Einsatzbereich

Dielenboden, Innenausbau, Korpus, Möbel, Universell

Zulassung

ETA-11/0190

Produktgewicht (per Stück)

1,818 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 St.
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb
x 1 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 10 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L120MM

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
x 5 St.