ASSY 4 A2 BP Schieferschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Rückwandkopf
SHR-RUECKW-HO-RW10-A2-3X20/17
Art.-Nr. 0181813020
EAN 4061975616791
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Kraftvoller Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden
- Großer flach ausgeformter Scheibenkopf für einen kraftvollen Anschluss von z.B. dünnen Faserplatten bei Möbelrückwänden
- Formschöner flach aufliegender Kopfanschluss
- Hoher Zusammenzug durch großen Kopfdurchmesser bei kleinem Gewindedurchmesser
Höheres Bruchdrehmoment
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Einganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich
- Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2
- Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2
- Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
- Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden
- ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head
Zulassung gemäß ETA-11/0190
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Datenblätter(X)
Für auf Auszug ausgelegte Stahl-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar unterhalb des Kopfes beginnende Vollgewinde ist eine hochtragende auf Auszug ausgelegte z.B. Beschlag-Holz- oder Plattenwerkstoff-Holz-Verbindung möglich. Eine erhöhte Schraubenauszugskraft wird durch die maximale Gewindelänge erreicht.
Für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Vollgewindeschrauben eignen sich zur stabilen Befestigung von Beschlägen oder dünnen Werkstoffen. Die zu wählende Schraubenlänge sollte geringer als die Plattenstärke des Einschraubuntergrundes sein
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d) | 3 mm |
Länge (l) | 20 mm |
Gewindelänge (lg) | 17 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,8 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,5 mm |
Innenantrieb | RW10 |
Zulassung | ETA-11/0190 |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Massivholzplatte (SWP), Laubholz, Nadelholz |
Einsatzbereich | Schiefer, Dach |
Kopfform | Rückwandkopf |
Kerndurchmesser | 2 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Spitze mit Kuppenfräser |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Einschraubwinkel min. | 0 Grad |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
