Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Gewinde 7 mm
Gewinde 7 mm
Produkte
174
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
106
Beschläge
28
Materialbearbeitung
18
Elektroinstallation
12
Handwerkzeuge
7
Betriebsausrüstung
1
Dübeltechnik
1
Kfz-Teile
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
47
Möbelbeschläge
28
Niete
21
Gewindeschneider
18
Muttern
16
Verlegesysteme Elektro
12
Verbindungselemente für Profilsysteme
10
Gewindereparatur u. -verstärkung
5
Maschinenelemente allgemein
4
Sicherungselemente
4
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
2
Spannwerkzeuge
2
Arbeitsplatzausrüstung
1
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
1
Gewindeverstärkung und -reparatur
1
Kfz Teile
1
Rahmenbefestigung
1
Werkstoff
Stahl
68
Zinkdruckguss
24
Edelstahl A2
16
Messing
14
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
11
Edelstahl A4
8
Aluminium
4
Edelstahl A4, 1.4404
4
HSS
4
Edelstahl
3
Edelstahl A1
3
Federstahl
3
Edelstahl A1, 1.4305
2
Edelstahl A2, 1.4301
2
Edelstahl A4, 1.4401
1
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
1
PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
1
Polykristalliner Diamant
1
Stahl, einsatzgehärtet
1
Oberfläche
Blank
65
Verzinkt
43
Vernickelt
22
Verchromt
8
Verzinkt Dickschichtpassivierung
7
Lackiert
6
Vaporisiert
5
Pulverbeschichtet
4
Aluminium FINISH
2
Eloxiert
2
HARODUR
2
Beschichtet
1
Brüniert
1
Farblos verzinkt
1
Feuerverzinkt
1
Magma Multilayer Beschichtung
1
nanoProtect
1
TiAlN plus
1
TiCN
1
Vermessingt
1
Verzinkt/beschichtet
1
Verzinnt
1
Zink-Lamelle silber
1
Zink-Nickel schwarz
1
Länge
10 mm
54
16 mm
53
12 mm
52
8 mm
47
70 mm
45
20 mm
44
50 mm
42
80 mm
41
25 mm
39
30 mm
38
40 mm
38
18 mm
37
45 mm
37
90 mm
37
100 mm
36
6 mm
36
35 mm
34
14 mm
32
60 mm
32
110 mm
29
22 mm
27
55 mm
25
75 mm
24
65 mm
23
140 mm
22
5 mm
22
15 mm
19
120 mm
18
160 mm
18
4 mm
18
180 mm
16
85 mm
16
95 mm
15
3 mm
14
56 mm
14
63 mm
14
130 mm
13
150 mm
12
200 mm
11
24 mm
11
170 mm
10
7 mm
10
13 mm
9
15.5 mm
8
18.5 mm
8
19 mm
8
2 mm
8
220 mm
8
28 mm
8
17.5 mm
7
Anschlussgewinde
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
12
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
12
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
12
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
12
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
12
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
11
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
9
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
8
M10 x 1 || Nenndurchmesser 10 x 1 mm || M10 x 1
1
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
1
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
1
M8 x 1 || Nenndurchmesser 8 mm x 1,0 mm || M8 x 1
1
Antriebart
Innensechskant
25
Außensechskant
14
Schlitz
14
Außenvierkant
10
Kreuzschlitz
4
Innensechsrund
2
Mit Hand
2
Ohne Antrieb
1
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
1
Sechskant
1
Vierkant
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
8
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
3
Geschlossen
3
Metrisches Feingewinde
3
Mit Passschaft
3
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
2
Hohe Form
2
Frei durchlaufend
1
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm;Mit Bund
1
Mit Einschlagspitze
1
Mit Flansch
1
Mit kleinem Senkkopf
1
Mit Krone
1
Mit Schlitz
1
Mit Steg
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit gelber Federkugel (M5)
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit roter Federkugel (M6)
1
Mit Steg;ESD-fähig || Elektrostatische Entladung || ESD-fähig;Mit schwarzer Federkugel (M8)
1
Mit Steg;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Mit Steg;Mit gelber Federkugel (M5)
1
Mit Steg;Mit grüner Federkugel (M3)
1
Mit Steg;Mit roter Federkugel (M6)
1
Mit Steg;Mit schwarzer Federkugel (M8)
1
Ohne Steg
1
Ohne Steg;Mit blauer Federkugel (M4)
1
Ohne Steg;Mit gelber Federkugel (M5)
1
Ohne Steg;Mit grüner Federkugel (M3)
1
Ohne Steg;Mit roter Federkugel (M6)
1
Ohne Steg;Mit schwarzer Federkugel (M8)
1
Poliert
1
Poliert Ra
0,8 µm
1
Schmal
1
Außendurchmesser
10.9 mm
12
6.9 mm
11
5.9 mm
10
8.9 mm
10
10 mm
9
16 mm
9
5 mm
8
11.9 mm
7
12 mm
7
7.0 mm
7
30 mm
6
9 mm
6
11.0 mm
5
13 mm
5
18 mm
5
20 mm
5
22 mm
5
36 mm
5
45 mm
5
9.0 mm
5
12.9 mm
4
15.9 mm
4
24 mm
4
27 mm
4
6.0 mm
4
6.5 mm
4
6 mm
4
7 mm
4
8 mm
4
14 mm
3
19 mm
3
25 mm
3
33 mm
3
38 mm
3
39 mm
3
4.8 mm
3
40 mm
3
5.5 mm
3
54 mm
3
6.95 mm
3
10.1 mm
2
14.3 mm
2
26 mm
2
3.2 mm
2
32 mm
2
4.9 mm
2
4 mm
2
50 mm
2
6.4 mm
2
7.7 mm
2
Bohrlochdurchmesser
11.0 mm
8
6.0 mm
8
7.1 mm
8
7.0 mm
7
9.1 mm
7
7 mm
6
9.0 mm
6
11.1 mm
5
6.1 mm
5
12.0 mm
4
9 mm
4
11 mm
3
13.0 mm
3
8 mm
3
10.0 mm
2
10.5 mm
2
13 mm
2
5.1 mm
2
10 mm
1
11.5 mm
1
12.1 mm
1
12.5 mm
1
14.2 mm
1
14.5 mm
1
14.8 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16.1 mm
1
16 mm
1
18.8 mm
1
4.5 mm
1
4.8 mm
1
41 mm
1
5.0 mm
1
5.5 mm
1
5 mm
1
6.4 mm
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
6 mm
1
7.5 mm
1
7.8 mm
1
8.0 mm
1
9.5 mm
1
9.9 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
15.4 mm
3
4.8 mm
3
6.2 mm
3
11.1 mm
2
11.4 mm
2
12.1 mm
2
13.4 mm
2
19.4 mm
2
25.4 mm
2
6.1 mm
2
7.1 mm
2
7.6 mm
2
8.6 mm
2
9.1 mm
2
9.4 mm
2
11.5 mm
1
12 mm
1
13.5 mm
1
16.1 mm
1
17.4 mm
1
29.4 mm
1
5.1 mm
1
7.2 mm
1
7.7 mm
1
9.6 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
6 mm
3
11 mm
2
12 mm
2
5.9 mm
2
7.1 mm
2
7.2 mm
2
7 mm
2
8.2 mm
2
9 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
11.0 mm
1
11.1 mm
1
11.8 mm
1
12.0 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
13.1 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
15 mm
1
16.7 mm
1
16 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
5.0 mm
1
5 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
7.4 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
9.0 mm
1
9.1
1
9.3 mm
1
Breite
18 mm
9
8 mm
5
10 mm
4
12 mm
4
13.5 mm
4
15 mm
4
22 mm
4
13.7 mm
3
13 mm
3
14 mm
3
7.7 mm
3
11 mm
2
16 mm
2
20.5 mm
2
20 mm
2
21.6 mm
2
25 mm
2
5.7 mm
2
9.7 mm
2
9 mm
2
10.5 mm
1
12.8 mm
1
13.6 mm
1
14.7 mm
1
17 mm
1
19 mm
1
20.2 mm
1
23.3 mm
1
23 mm
1
26 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
34 mm
1
40 mm
1
43.25 mm
1
43.8 mm
1
45 mm
1
5 mm
1
57 mm
1
6 mm
1
7.8 mm
1
7 mm
1
8.4 mm
1
8.6 mm
1
8.7 mm
1
80 mm
1
90 mm
1
Dicke
5 mm
5
6 mm
5
0.7 mm
4
0.9 mm
4
1.6 mm
4
1.8 mm
4
2.5 mm
4
7 mm
4
0.5 mm
3
0.6 mm
3
1.0 mm
3
1.1 mm
3
1.2 mm
3
1.4 mm
3
0.35 mm
2
0.45 mm
2
1.3 mm
2
1.45 mm
2
1.5 mm
2
1.9 mm
2
2.2 mm
2
4 mm
2
8 mm
2
0.90 mm
1
1.20 mm
1
1.80 mm
1
1 mm
1
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.0 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
3.4 mm
1
3 mm
1
7.4 mm
1
7.6 mm
1
7.7 mm
1
8.5 mm
1
DIN
376
10
371
9
7984
8
906
8
934
8
427
4
352
3
923
3
933
3
7500
2
7985
2
84
2
920
2
931
2
2174
1
319
1
553
1
705
1
927
1
935
1
938
1
966
1
976-1
1
985
1
Durchmesser
10 mm
4
12 mm
4
14 mm
2
18 mm
2
3 mm
2
4 mm
2
5 mm
2
6 mm
2
7 mm
2
8 mm
2
10.8 mm
1
11.8 mm
1
13 mm
1
14.2 mm
1
16 mm
1
2.5 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
22.3 mm
1
24 mm
1
27 mm
1
28 mm
1
30 mm
1
61 mm
1
Eckmaß
11.05 mm
12
12.12 mm
12
18.9 mm
12
21.1 mm
12
14.38 mm
11
45.2 mm
11
24.49 mm
10
26.75 mm
10
50.85 mm
10
60.79 mm
10
32.95 mm
9
39.55 mm
9
55.37 mm
9
7.66 mm
9
8.79 mm
9
35.03 mm
8
6.01 mm
8
29.56 mm
7
66.44 mm
7
76.95 mm
6
82.6 mm
6
5.45 mm
5
93.56 mm
5
35.72 mm
4
4.38 mm
4
71.3 mm
4
104.86 mm
3
18.72 mm
3
20.88 mm
3
72.09 mm
3
88.25 mm
3
99.21 mm
3
17.77 mm
2
20.03 mm
2
23.36 mm
2
6.58 mm
2
10.6 mm
1
127.46 mm
1
13.6 mm
1
144.08 mm
1
16.9 mm
1
19.4 mm
1
23.91 mm
1
25 mm
1
3.82 mm
1
30.14 mm
1
33.53 mm
1
37.29 mm
1
37.72 mm
1
39.98 mm
1
Farbe
Schwarz
7
Graphit
2
Aluminiumfarben
1
Edelstahlfarben
1
Goldfarben
1
Kupferfarben
1
Lichtgrau RAL 7035
1
Silberfarben
1
Silbergrau RAL 7001
1
Tiefschwarz RAL 9005
1
Titangrau
1
Violett
1
Weiß
1
Festigkeitsklasse
50
7
8.8
7
I8I
5
5.8
4
70
4
I6I
4
010.9
3
070
3
08.8
3
4.8
3
012.9
2
10.9
1
8
1
I10I
1
Form
C
12
S
4
A
3
B
3
E
1
ME
1
Niedrig
1
PE
1
Quadratisch
1
Rund
1
Sechseckig
1
Gewicht
10.5 g
2
18 g
2
3.1 g
2
4.5 g
2
6.1 g
2
9.9 g
2
9 g
2
1.0 g
1
1.2 g
1
1.6 g
1
1.8 g
1
10.8 g
1
10.9 g
1
11 g
1
16.5 g
1
16 g
1
2.2 g
1
2 g
1
203 g
1
209 g
1
211 g
1
3.0 g
1
3.3 g
1
3.5 g
1
3.8 g
1
33.5 g
1
33 g
1
34.6 g
1
35 g
1
38 g
1
4.6 g
1
4.8 g
1
425 g
1
433 g
1
437 g
1
471 g
1
5.3 g
1
5.5 g
1
5 g
1
7.2 g
1
7.3 g
1
7.7 g
1
7.9 g
1
8.1 g
1
8 g
1
95 g
1
96 g
1
97 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
152
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
5
Euro-Gewinde
1
UNC
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M6
113
M8
110
M5
105
M10
97
M4
94
M12
76
M3
67
M16
54
M14
48
M20
47
M24
38
M2
27
M2,5
27
M22
26
M7
26
M18
25
M30
25
M27
20
M36
19
M3,5
11
M33
11
M42
9
M48
9
M1,6
8
M39
8
M45
8
M56
6
R1/4
5
R1/8
5
M52
4
M60
4
R1/2
4
R3/4
4
R3/8
4
M1,4
3
M1,7
3
M11
3
M2,3
3
M64
3
M9
3
R1
3
M1
2
M1,2
2
M26
2
R1-1/4
2
Euro-Gewinde7
1
M1,8
1
M10,000
1
M10,7
1
M11,100
1
Gewindeausführung
Vollgewinde
38
Teilgewinde
32
Gewindedurchmesser
4 mm
26
10 mm
1
5 mm
1
6 mm
1
7.5 mm
1
8 mm
1
Gewindeform
Regelgewinde
47
Kegelgewinde
8
Feingewinde
1
Gewindefurchendes Gewinde
1
Gewindelänge
7 mm
8
10 mm
5
18 mm
5
20 mm
5
8 mm
5
11 mm
4
15 mm
4
25 mm
4
9 mm
4
12 mm
3
30 mm
3
35 mm
3
5 mm
3
13 mm
2
16 mm
2
21 mm
2
40 mm
2
6 mm
2
7.2 mm
2
14.5 mm
1
14 mm
1
17 mm
1
19 mm
1
24 mm
1
5.5 mm
1
50 mm
1
60 mm
1
7.5 mm
1
70 mm
1
9.1 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
8 mm
54
10 mm
49
12 mm
42
6 mm
42
7 mm
42
18 mm
34
20 mm
32
16 mm
30
5 mm
30
30 mm
29
22 mm
28
25 mm
26
35 mm
26
14 mm
23
40 mm
23
45 mm
20
9 mm
19
50 mm
17
15 mm
16
4 mm
16
28 mm
14
32 mm
14
26 mm
13
3 mm
13
60 mm
13
38 mm
12
55 mm
12
34 mm
10
11 mm
9
13 mm
9
7.5 mm
9
80 mm
9
65 mm
8
70 mm
8
36 mm
7
75 mm
7
90 mm
7
100 mm
6
120 mm
6
130 mm
6
150 mm
6
19 mm
6
2 mm
6
20.0 mm
6
200 mm
6
25.0 mm
6
6.0 mm
6
8.0 mm
6
85 mm
6
110 mm
5
Höhe
10 mm
14
16 mm
12
5 mm
12
8 mm
12
11 mm
10
13 mm
10
22 mm
10
24 mm
10
1.6 mm
9
15 mm
9
19 mm
8
2 mm
8
29 mm
8
18 mm
7
26 mm
7
3.2 mm
7
30 mm
7
4 mm
7
5.5 mm
7
6.5 mm
6
12 mm
5
2.4 mm
5
31 mm
5
7 mm
5
1.2 mm
4
1.4 mm
4
2.3 mm
4
27 mm
4
34 mm
4
4.2 mm
4
42 mm
4
48 mm
4
1.1 mm
3
1.7 mm
3
1.8 mm
3
14 mm
3
2.1 mm
3
2.5 mm
3
2.8 mm
3
2.9 mm
3
25 mm
3
26.5 mm
3
3.1 mm
3
3.6 mm
3
36 mm
3
38 mm
3
45 mm
3
7.2 mm
3
8.5 mm
3
9 mm
3
Innenantrieb
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
24
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
21
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
19
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
18
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
17
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
17
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
15
SZ || Schlitz || Schlitz
15
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
13
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
10
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
9
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
9
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
8
H1 || Phillips-Antrieb || H1
3
H2 || Phillips-Antrieb || H2
3
H3 || Phillips-Antrieb || H3
3
H4 || Phillips-Antrieb || H4
3
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
3
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
3
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
3
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
3
IS0,7 || Innensechskant 0,7 mm || IS0,7
2
IS0,9 || Innensechskant 0,9 mm || IS0,9
2
TX10 || TX Antrieb || TX10
2
TX20 || TX Antrieb || TX20
2
TX25 || TX Antrieb || TX25
2
TX30 || TX Antrieb || TX30
2
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
1
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
1
RW30 || RW-Antrieb || RW30
1
TX15 || TX Antrieb || TX15
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
TX45 || TX Antrieb || TX45
1
TX8 || TX Antrieb || TX8
1
Innendurchmesser
15 mm
5
10.5 mm
4
13 mm
4
17 mm
4
19 mm
4
21 mm
4
25.6 mm
4
5.3 mm
4
6.4 mm
4
8.4 mm
4
13.7 mm
3
2.2 mm
3
2.7 mm
3
23 mm
3
28.6 mm
3
3.2 mm
3
3.7 mm
3
31.6 mm
3
38 mm
3
4.3 mm
3
1.7 mm
2
11.6 mm
2
20 mm
2
27 mm
2
6.7 mm
2
7.4 mm
2
10 mm
1
12 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
25 mm
1
3 mm
1
30 mm
1
32 mm
1
35 mm
1
36 mm
1
4 mm
1
40 mm
1
5 mm
1
50 mm
1
6 mm
1
60 mm
1
63 mm
1
65 mm
1
7 mm
1
70 mm
1
8 mm
1
Klemmbereich max.
3.0 mm
9
6.0 mm
7
7.5 mm
7
2.5 mm
4
4.0 mm
4
5.5 mm
4
2.0 mm
3
4.5 mm
3
3.5 mm
2
3 mm
2
6.5 mm
2
1.5 mm
1
2.3 mm
1
2.8 mm
1
3.00 mm
1
3.2 mm
1
3.8 mm
1
4 mm
1
Klemmbereich min.
0.5 mm
13
1.5 mm
7
3.0 mm
3
0.3 mm
2
0.8 mm
2
1.0 mm
2
2.0 mm
2
4.0 mm
2
4.5 mm
2
0.25 mm
1
0.7 mm
1
1.1 mm
1
3.1 mm
1
5.5 mm
1
Kopfdurchmesser
16 mm
23
10 mm
18
13 mm
17
7 mm
17
8.5 mm
16
18 mm
13
5.5 mm
13
10.0 mm
10
24 mm
10
30 mm
8
8 mm
8
9.0 mm
7
12 mm
6
16.0 mm
6
36 mm
6
4 mm
6
11.0 mm
5
11.5 mm
5
20 mm
5
21 mm
5
8.0 mm
5
11 mm
4
13.0 mm
4
13.5 mm
4
14.5 mm
4
6 mm
4
9.5 mm
4
11.3 mm
3
12.0 mm
3
15.0 mm
3
15 mm
3
4.5 mm
3
5 mm
3
7.0 mm
3
9.3 mm
3
10.5 mm
2
11.9 mm
2
13.3 mm
2
2.8 mm
2
3.2 mm
2
3.5 mm
2
3.8 mm
2
3 mm
2
5.6 mm
2
6.5 mm
2
6.9 mm
2
8.3 mm
2
8.50 mm
2
9.2 mm
2
10.07 mm
1
Kopfform
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
16
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
9
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
8
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
7
Kleiner Senkkopf || Kleiner Senkkopf (KLSE) || Kleiner Senkkopf
7
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
6
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
5
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
4
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
3
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
3
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
2
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
2
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
1
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
1
Kopfhöhe
5 mm
15
6 mm
15
1.5 mm
14
4 mm
13
7 mm
12
2 mm
11
9 mm
11
14 mm
10
2.4 mm
10
11 mm
9
3.1 mm
9
3.5 mm
9
1.6 mm
8
2.8 mm
8
8 mm
8
1.1 mm
7
2.7 mm
7
1.8 mm
6
7.5 mm
6
3.8 mm
5
4.6 mm
5
6.4 mm
5
8.8 mm
5
0.7 mm
4
0.8 mm
4
0.9 mm
4
1.2 mm
4
10 mm
4
13 mm
4
2.1 mm
4
4.8 mm
4
0.5 mm
3
1.0 mm
3
1.3 mm
3
12 mm
3
2.6 mm
3
3.3 mm
3
5.5 mm
3
0.45 mm
2
0.50 mm
2
1.65 mm
2
1.7 mm
2
1 mm
2
15 mm
2
17 mm
2
22.5 mm
2
3.50 mm
2
3.9 mm
2
3 mm
2
30 mm
2
Korrosionsschutzdauer
0 h
9
48 h
8
264 h
4
120 h
3
192 h
3
480 h
2
720 h
2
360 h
1
Länge x Breite
10 x 10 mm
3
12 x 12 mm
3
15 x 15 mm
3
157 x 18 mm
3
22 x 13,5 mm
3
8 x 8 mm
3
11,5 x 5,7 mm
2
16 x 7,7 mm
2
17 x 9 mm
2
19 x 11 mm
2
19 x 9,7 mm
2
22 x 13,7 mm
2
22 x 14 mm
2
233 x 21,6 mm
2
26 x 18 mm
2
29 x 20,5 mm
2
12 x 7,7 mm
1
12 x 8 mm
1
128 x 18 mm
1
13,5 x 18 mm
1
130 x 34 mm
1
134,3 x 43,25 mm
1
141 x 13 mm
1
144 x 7 mm
1
145,2 x 20 mm
1
154,5 x 16 mm
1
155 x 23,3 mm
1
16 x 22 mm
1
160 x 13 mm
1
160 x 18 mm
1
17 x 10,5 mm
1
172 x 20,2 mm
1
175,7 x 8,6 mm
1
176 x 7 mm
1
177,2 x 20 mm
1
178 x 8,4 mm
1
18,5 x 25 mm
1
18 x 18 mm
1
180 x 45 mm
1
198 x 12,8 mm
1
198 x 13,5 mm
1
20,8 x 28 mm
1
202 x 14,7 mm
1
207,7 x 8,7 mm
1
208 x 7 mm
1
209,2 x 22 mm
1
22 x 22 mm
1
230 x 43,25 mm
1
234 x 14,7 mm
1
236 x 13,6 mm
1
Länge x Breite x Höhe
157 x 18 x 30 mm
3
22 x 13,5 x 7,2 mm
3
11,5 x 5,7 x 3,2 mm
2
16 x 7,7 x 4,5 mm
2
19 x 9,7 x 5,8 mm
2
22 x 14 x 8,5 mm
2
233 x 21,6 x 31 mm
2
26 x 18 x 10 mm
2
12 x 7,7 x 4,6 mm
1
12 x 8 x 4,2 mm
1
128 x 18 x 28 mm
1
13,5 x 18 x 7 mm
1
130 x 34 x 25 mm
1
134,3 x 43,25 x 23,75 mm
1
141 x 13 x 26,5 mm
1
144 x 7 x 25 mm
1
145,2 x 20 x 25 mm
1
154,5 x 16 x 31 mm
1
155 x 23,3 x 29 mm
1
16 x 22 x 8 mm
1
160 x 13 x 26 mm
1
160 x 18 x 28 mm
1
17 x 10,5 x 6,3 mm
1
17 x 10,5 x 6,9 mm
1
17 x 9 x 6,0 mm
1
17 x 9 x 6 mm
1
172 x 20,2 x 29 mm
1
175,7 x 8,6 x 27,6 mm
1
176 x 7 x 25 mm
1
177,2 x 20 x 25,7 mm
1
178 x 8,4 x 28 mm
1
18,5 x 25 x 7,2 mm
1
180 x 45 x 15,5 mm
1
19 x 11 x 7,5 mm
1
19 x 11 x 7,50 mm
1
198 x 12,8 x 27 mm
1
198 x 13,5 x 26,5 mm
1
20,8 x 28 x 10 mm
1
202 x 14,7 x 36 mm
1
207,7 x 8,7 x 26,6 mm
1
208 x 7 x 25 mm
1
209,2 x 22 x 26,4 mm
1
22 x 13,7 x 7,0 mm
1
22 x 13,7 x 7 mm
1
230 x 43,25 x 23,75 mm
1
234 x 14,7 x 36 mm
1
236 x 13,6 x 28,8 mm
1
26 x 18 x 10,5 mm
1
26 x 18 x 10,50 mm
1
266 x 14,7 x 36 mm
1
Nenndurchmesser
6 mm
113
8 mm
110
5 mm
105
10 mm
97
4 mm
94
12 mm
76
3 mm
67
16 mm
54
14 mm
48
20 mm
47
24 mm
38
2.5 mm
27
2 mm
27
7 mm
27
22 mm
26
18 mm
25
30 mm
25
27 mm
20
36 mm
19
3.5 mm
11
33 mm
11
42 mm
9
48 mm
9
1.6 mm
8
39 mm
8
45 mm
8
56 mm
6
1/4 in
5
1/8 in
5
1/2 in
4
3/4 in
4
3/8 in
4
52 mm
4
60 mm
4
1.4 mm
3
1.7 mm
3
1 in
3
11 mm
3
2.3 mm
3
64 mm
3
9 mm
3
1-1/4 in
2
1.2 mm
2
1 mm
2
11.100 mm
2
25.400 mm
2
26 mm
2
6.350 mm
2
1.8 mm
1
10.000 mm
1
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
3
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
3
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
3
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
3
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
3
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
3
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
3
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
3
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
3
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
3
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
2
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
2
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
2
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
19
3.000 g
17
5.500 g
15
0.400 g
14
2.000 g
14
1.500 g
13
15.000 g
13
12.500 g
12
8.000 g
12
0.800 g
11
14.000 g
10
4.000 g
10
0.500 g
9
1.900 g
9
10.000 g
9
11.000 g
9
50.000 g
9
0.600 g
8
0.900 g
8
1.100 g
8
1.200 g
8
1.300 g
8
1.800 g
8
13.000 g
8
13.500 g
8
2.250 g
8
27.000 g
8
28.000 g
8
3.500 g
8
6.000 g
8
7.000 g
8
9.000 g
8
0.100 g
7
1.050 g
7
1.150 g
7
1.850 g
7
2.050 g
7
2.700 g
7
2.800 g
7
2.900 g
7
21.500 g
7
3.200 g
7
1.090 g
6
1.460 g
6
1.600 g
6
2.400 g
6
21.000 g
6
3.400 g
6
0.200 g
5
0.850 g
5
Schaftdurchmesser
3.5 mm
16
4.5 mm
16
6 mm
13
12 mm
12
6.0 mm
12
10 mm
11
16 mm
11
8 mm
11
10.0 mm
10
8.0 mm
10
12.0 mm
9
2.8 mm
9
9.0 mm
9
11.0 mm
8
16.0 mm
8
18 mm
7
20 mm
7
7 mm
7
14 mm
5
4 mm
5
9 mm
5
11 mm
4
18.0 mm
4
22.0 mm
4
24 mm
4
5.5 mm
3
5 mm
3
10.8 mm
2
11.8 mm
2
13 mm
2
14.0 mm
2
14.2 mm
2
20.0 mm
2
22.3 mm
2
22 mm
2
3 mm
2
30 mm
2
7.0 mm
2
1/4 in
1
2.2 mm
1
2.5 mm
1
23.67 mm
1
25 mm
1
27 mm
1
28.0 mm
1
3.1 mm
1
3.2 mm
1
3.7 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
Schlüsselweite
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
13
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
12
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
9
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
8
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
8
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
7
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
7
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
7
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
6
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
6
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
6
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
5
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
5
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
5
43 mm || Schlüsselweite 43 mm || 43 mm
5
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
5
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
4
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
4
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
4
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
3
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
3
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
3
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
3
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
3
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
2
29 mm || Schlüsselweite 29 mm || 29 mm
2
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
2
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
2
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
2
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
2
54 mm || Schlüsselweite 54 mm || 54 mm
2
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
2
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
42 mm || Schlüsselweite 42 mm || 42 mm
1
45 mm || Schlüsselweite 45 mm || 45 mm
1
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
1
52 mm || Schlüsselweite 52 mm || 52 mm
1
67 mm || Schlüsselweite 67 mm || 67 mm
1
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
1
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
1
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
1
Schneidstoff
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
11
HSCo-PM || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil, Pulver-Metallurgisch || HSCo-PM
2
HSCo8 || Hochleistungsschnellstahl mit 8% Cobaltanteil || HSCo8
1
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
1
Sonstige Norm
WN 948 || Einnietmuttern || WN 948
7
WN 7379 || Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft || WN 7379
3
WN 917 || ZEBRA Einnietmuttern || WN 917
3
WN 385-2 || Schweißmuttern || WN 385-2
2
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
2
WN 234 || AMO III-Schrauben || WN 234
1
WN 376 || Einschlagmuttern || WN 376
1
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
1
WN 942 || Einnietmuttern || WN 942
1
WN || Werksnorm || Werksnorm
1
Steigung
1.5 mm
75
1 mm
71
0.8 mm
68
1.25 mm
68
0.7 mm
63
1.75 mm
58
0.5 mm
56
2.5 mm
42
2 mm
42
0.4 mm
23
0.45 mm
23
3 mm
22
3.5 mm
17
1.0 mm
12
4 mm
11
2.0 mm
10
0.6 mm
9
5 mm
8
3.0 mm
7
4.5 mm
7
0.35 mm
6
5.5 mm
5
0.25 mm
4
0.3 mm
3
0.75 mm
3
6 mm
3
1.50 mm
2
4.0 mm
1
Typbezeichnung
Fertigschneider
1
Für metrische ISO-Gewinde DIN 13
1
Gelbring Grundloch
1
Handgewindebohrersatz
1
Longlife Rotring
1
MUG-ZD-4
1
MUG-ZD-5
1
Multi Lang
1
Multi Longlife
1
Multi Performance Grundloch
1
Multi Spezial DIN 376
1
Multi Spezial UNC
1
VaryTap Blauring
1
VaryTap Grünring
1
Vorschneider
1
Alle Filter
Schrauben metrisch/Zoll
(47)
DIN 927 Stahl 14H verzinkt
DIN:
927
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Stahl 010.9 verzinkt Dickschichtpass.
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 923 Form B Stahl 5.8 verzinkt
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
3 mm
Kopfdurchmesser:
4.5 mm
Steigung:
0.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Edelstahl A4 blank
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Länge:
6 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Stahl 010.9 verzinkt
Kopfdurchmesser:
8.50 mm
Kopfform:
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl verzinkt
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Länge:
18 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
48 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7379/WN 7379 Toleranz f9 Edelstahl A2 blank
Festigkeitsklasse:
50
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
24 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl 1.4404 poliert Dünnschaft Hygiene Design
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfhöhe:
4.7 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4762 Stahl 10.9 Zink-Nickel schwarz
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
24 mm
Korrosionsschutzdauer:
360 h
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 923 Form B Edelstahl A1 blank
Antriebart:
Schlitz
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
11 mm
Kopfdurchmesser:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 920 Stahl 5.8 blank
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Oberfläche:
Blank
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Stahl 08.8 verz. Dickschichtpassivierung
Gewindeform:
Regelgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
34 mm
Nenndurchmesser:
14 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl verzinkt Dickschichtpass. Zoll
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Edelstahl A4 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Werkstoff:
Edelstahl A4
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Messing blank Zoll
DIN:
906
Nenndurchmesser:
3/4 in
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
DIN 923 Form B Stahl 5.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfform:
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
Im Online-Shop bestellen →
DIN 553 Stahl 14H blank
Antriebart:
Schlitz
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
1.6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Stahl 08.8 blank
DIN:
7984
Länge:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Stahl 08.8 verzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4026 Stahl 45H blank
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Edelstahl A4 blank Zoll
Gewindeart:
Rohraußengewinde kegelig Whitworth
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Stahl 010.9 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
5 mm
Nenndurchmesser:
14 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7984 Edelstahl A2 blank
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl verzinkt Zoll
Antriebart:
Innensechskant
Gewindeform:
Kegelgewinde
Länge:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4026 Edelstahl A2 21H blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Im Online-Shop bestellen →
DIN 906 Stahl blank Zoll
DIN:
906
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 84 Messing blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdurchmesser:
4.5 mm
Länge:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7379/WN 7379 Toleranz h8 Stahl 012.9 blank
ISO:
7379
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 966 Edelstahl A2 blank H
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfdurchmesser:
18 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7985 Stahl 4.8 blank H
Antriebart:
Kreuzschlitz
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Im Online-Shop bestellen →
ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass.
Gewindeform:
Regelgewinde
Kopfhöhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 84 Stahl 4.8 verzinkt
Antriebart:
Schlitz
Gewindeausführung:
Vollgewinde
Steigung:
0.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A2 blank
Antriebart:
Innensechskant
Nenndurchmesser:
2 mm
Steigung:
0.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 938 Edelstahl A4 blank
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
44 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 8.8 blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
73 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Kopfform:
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt
Länge:
145 mm
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7985 Stahl 4.8 verzinkt H
Antriebart:
Kreuzschlitz
Kopfhöhe:
7.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 8.8 blank
Kopfhöhe:
17 mm
Länge:
8 mm
Steigung:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
Außenantrieb:
SW5,5
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7379/WN 7379 Toleranz f9 Stahl 012.9 blank
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
9.75 mm
Kopfdurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
DIN 920 Stahl 5.8 verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeform:
Regelgewinde
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 427 Edelstahl A4 blank
DIN:
427
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Im Online-Shop bestellen →
DIN 427 Edelstahl A1 blank
DIN:
427
Oberfläche:
Blank
Steigung:
0.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 427 Stahl 14H blank
Antriebart:
Schlitz
Härteklasse:
14H || min. 140 HV || 14H
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 427 Stahl 14H verzinkt
Gewindeausführung:
Teilgewinde
Härteklasse:
14H || min. 140 HV || 14H
Steigung:
0.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Möbelbeschläge
(28)
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZDAL 7
Breite:
18 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7 mm
Oberfläche:
Aluminium FINISH
Im Online-Shop bestellen →
Knopf ZD 21
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Möbelknopf MK-ZD 6
Durchmesser:
61 mm
Gewindedurchmesser:
4 mm
Oberfläche:
Eloxiert
Im Online-Shop bestellen →
Knopf Edelstahl mit Gravur
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
22 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Möbelknopf MK-ZD 5
Form:
Quadratisch
Höhe:
24 mm
Länge:
57 mm
Im Online-Shop bestellen →
Segmentbogengriff Zinkdruckguss
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
157 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDHO 1
Dicke:
8 mm
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
172 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff ZD 26
Breite:
13 mm
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 55
Dicke:
6 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Muschelgriff antik MUG-ZD 4
Gewindedurchmesser:
4 mm
Höhe:
25 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 5
Dicke:
1.5 mm
Gewindedurchmesser:
4 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 80
Breite:
18 mm
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
157 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff ZD 21
Dicke:
7 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
160 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff ZD 24
Gewindedurchmesser:
4 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Muschelgriff Zinkdruckguss breit
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
4 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 40
Breite:
12.8 mm
Höhe:
27 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 45
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
25 mm
Länge x Breite x Höhe:
144 x 7 x 25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform Edelstahl
Breite:
14.7 mm
Durchmesser:
14 mm
Länge x Breite:
202 x 14,7 mm
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 48
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Systembolzen für Exzenterbeschlag
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Kopfdurchmesser:
6.8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 22
Dicke:
5 mm
Gewindedurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform flachrund
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
198 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 23
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
13 mm
Höhe:
28 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff MG-ZD 17
Breite:
43.8 mm
Dicke:
1.6 mm
Höhe:
22.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
Mittelseitenbolzen für Exzenterbeschlag 22
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 82
Gewindedurchmesser:
4 mm
Länge:
155 mm
Oberfläche:
Verchromt
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 12
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
28.8 mm
Oberfläche:
Lackiert
Im Online-Shop bestellen →
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 28
Dicke:
4 mm
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Niete
(21)
Mehrbereich-Einnietmutter Flachkopf Stahl zn offen
Außendurchmesser:
6.0 mm
Bohrlochdurchmesser:
6.1 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
7.1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Senkkopf Stahl verzinkt mit Schafträndelung offen
Bohrlochdurchmesser:
11.0 mm
Kopfdurchmesser:
13.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Flachkopf Stahl verzinkt Schafträndelung offen
Bohrlochdurchmesser:
9.1 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfhöhe:
1.1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Einnietmutter Flachkopf Edelstahl A4 offen
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Kopfdurchmesser:
15 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Senkkopf Edelstahl A4 offen
Außendurchmesser:
6.9 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Flachkopf Aluminium Schafträndelung offen
Bohrlochdurchmesser:
12.0 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
12.0 mm
Länge:
24 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kleiner Senkkopf Edst. A2 Schafträndelung offen
Kopfhöhe:
1.1 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Kleiner Senkkopf Stahl zn m. Schafträndelung offen
Kopfdurchmesser:
5.8 mm
Länge:
8.6 mm
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kleiner Sekpf Stahl zn Schafträndelung geschlossen
Kopfdurchmesser:
11.9 mm
Länge:
22.5 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kleiner Senkkopf A2 Schafträndelung geschlossen
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Senkkopf Aluminium Mehrbereich offen
Bohrlochdurchmesser:
7.1 mm
Länge:
15.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Mehrbereich-Einnietmutter Flachkopf Alu offen
Nenndurchmesser:
4 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Aluminium
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt kl. Senkk. m. 6K-Schaft geschlossen
Außendurchmesser:
8.95 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
9.1
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Senkkopf Stahl verzinkt Mehrbereich offen
Bohrlochdurchmesser:
11.1 mm
Kopfdurchmesser:
13.3 mm
Länge:
21.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Blind-Einnietschraube Stahl verzinkt Senkkopf
Bohrlochdurchmesser:
6.6 mm
Kopfhöhe:
1.4 mm
Länge:
20 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kleiner Senkkopf Edelstahl A2 offen
Bohrlochdurchmesser:
10.0 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Senkkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
Bohrlochdurchmesser:
11.0 mm
Kopfhöhe:
1.5 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Senkkopf Aluminium Schafträndelung offen
Außendurchmesser:
11.9 mm
Kopfdurchmesser:
14.5 mm
Kopfform:
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
Im Online-Shop bestellen →
Flachkopf Edelstahl A2 Schafträndelung offen
Außendurchmesser:
10.9 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
20 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kleiner Senkkopf Stahl verzinkt offen
Außendurchmesser:
6.3 mm
Bohrlochdurchmesser:
6.4 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Im Online-Shop bestellen →
Einnietmutter Flachkopf Stahl verzinkt offen
Kopfdurchmesser:
10.0 mm
Kopfhöhe:
0.8 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeschneider
(18)
HSCo-PM Uni Form E HARODUR
DIN:
371
Form:
E
Nenndurchmesser:
3 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Steigung:
0.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Grün
DIN:
371
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo NANOPROTECT 6kt
Antriebart:
Sechskant
Form:
B
Länge:
51.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 371 6HX spiral genutet HD
DIN:
371
Durchmesser:
16 mm
Schneidstoff:
HSCo-PM || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil, Pulver-Metallurgisch || HSCo-PM
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi UNC Form C
Gewindeart:
UNC
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
25.0 mm
Länge:
125 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Fertigschneider
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
63 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Longlife Rot Form C
Antriebart:
Außenvierkant
Form:
C
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
25.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer HSS DIN 352 Vorschneider
Länge:
63 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352, 3-teilig
DIN:
352
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo VaryTap Blau
DIN:
376
Oberfläche:
Blank
Steigung:
3.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Gelb Form C
Form:
C
Nenndurchmesser:
16 mm
Steigung:
2.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kombi-Gewindebohrer HSCo SMART STEP
Antriebart:
Außenvierkant
Länge:
137 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi DIN 376 Form C
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Lang Form C
Form:
C
Schneidstoff:
HSCo || Hochleistungsschnellstahl mit 5% Cobaltanteil || HSCo
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife Form C
Antriebart:
Außenvierkant
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Perform. Form C
Form:
C
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
35.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Gewindelänge:
21 mm
Länge:
180 mm
Schneidstoff:
HSCo8 || Hochleistungsschnellstahl mit 8% Cobaltanteil || HSCo8
Im Online-Shop bestellen →
Muttern
(16)
W-0392 Edelstahl A2 blank
Höhe:
15 mm
Kopfform:
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
Nenndurchmesser:
6 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 935 Stahl 8 blank
Antriebart:
Außensechskant
Höhe:
92 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl I6I / I8I verzinkt Dickschichtpass.
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
ISO 21670 Stahl blank
Gewindeform:
Regelgewinde
Höhe:
15 mm
ISO:
21670
Im Online-Shop bestellen →
DIN 985 Stahl I6I / I8I verzinkt
Außenantrieb:
SW70
Gewindeform:
Feingewinde
Höhe:
43.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl 1.4404 poliert mit Bund Hygienebereich
Außenantrieb:
SW7
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl A4, 1.4404
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Edelstahl A2 blank Feingewinde
DIN:
934
Festigkeitsklasse:
70
Nenndurchmesser:
20 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Messing blank
Außenantrieb:
SW3,5
Höhe:
1.4 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl I10I verzinkt
Außenantrieb:
SW24
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
13 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl I6I / I8I feuerverzinkt
Außenantrieb:
SW11
Nenndurchmesser:
7 mm
Steigung:
4.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl I6I / I8I blank
DIN:
934
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Edelstahl A4 70 blank
DIN:
934
Höhe:
45 mm
Nenndurchmesser:
56 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 934 Stahl I6I / I8I verzinkt
Außenantrieb:
SW24
Nenndurchmesser:
16 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
WN 385-2 Stahl verzinkt
Außendurchmesser:
14.3 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
WN 385-2 Stahl blank
Breite:
20.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
29 mm
Im Online-Shop bestellen →
Einschlagmutter verzinkt mit Einschlagspitze
Gewindeform:
Regelgewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Verlegesysteme Elektro
(12)
Kabelverschraubung SKINTOP MS,EMV/Erdung
Anschlussgewinde:
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV-Kontaktfeder
Anschlussgewinde:
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Reduktion metrisch MS mit O-RING
Anschlussgewinde:
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
Höhe:
13 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Verschlussschraube metrisch MS mit O-RING
Anschlussgewinde:
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
Oberfläche:
Vernickelt
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS EMV
Anschlussgewinde:
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
Länge:
52.5 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch MS red. Dichteinsatz
Anschlussgewinde:
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
5 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung metrisch Messing
Anschlussgewinde:
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Gegenmutter metrisch für Kabelverschraubung
Anschlussgewinde:
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt
Im Online-Shop bestellen →
Kabelverschraubung SKINTOP Messing vernickelt
Anschlussgewinde:
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Werkstoff:
Messing
Im Online-Shop bestellen →
Verschlussschraube metrisch Messing
Anschlussgewinde:
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10.0 mm
Kopfdurchmesser:
68.0 mm
Im Online-Shop bestellen →
Erweiterung metrisch Messing
Anschlussgewinde:
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
7.0 mm
Höhe:
20.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Reduktion metrisch Messing
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
6.0 mm
Höhe:
8.5 mm
Oberfläche:
Vernickelt
Im Online-Shop bestellen →
Verbindungselemente für Profilsysteme
(10)
Hammermutter Edelstahl
Breite:
7.7 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Hammermutter Stahl
Breite:
7.7 mm
Höhe:
4.5 mm
Länge:
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Stahl
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
6.9 mm
Länge:
17 mm
Im Online-Shop bestellen →
Doppelnutenstein für Automatikverbinder
Höhe:
7 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Automatikverbinder Stahl Set
Antriebart:
Innensechskant
Länge:
27 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Nutenstein einschwenkbar m Federkugel Stahl Colour
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Automatikverbinder Edelstahl Set
Nenndurchmesser:
10 mm
Oberfläche:
Blank
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Transport- und Fußplatte Zinkdruckguss
Bohrlochdurchmesser:
14.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Im Online-Shop bestellen →
Anschlagpuffer NBR
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
7.2 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Edelstahl
Breite:
13.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindereparatur u. -verstärkung
(5)
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
22 mm
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung Edelstahl blank
Außendurchmesser:
16 mm
Bohrlochdurchmesser max.:
15.4 mm
Bohrlochdurchmesser min.:
15 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Edelstahl blank
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Edelstahl A1, 1.4305
Im Online-Shop bestellen →
Eindrehwerkzeug Time-Sert
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Steigung:
1.75 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindebuchse Time-Sert
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
0.8 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Im Online-Shop bestellen →
Sicherungselemente
(4)
Federstahl verzinkt Typ S
Innendurchmesser:
2.2 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Passend für Schraubengewinde:
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl blank Typ S
Außendurchmesser:
13 mm
Dicke:
0.7 mm
Innendurchmesser:
8.4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Federstahl Zink-Lamelle silber Typ S
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Innendurchmesser:
5.3 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
Edelstahl A2 Typ S
Form:
S
Passend für Schraubengewinde:
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
Maschinenelemente allgemein
(4)
Flügelgriffmutter 1.4404 poliert Hygienebereich
Antriebart:
Mit Hand
Durchmesser:
11.8 mm
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Flügelgriffschraube 1.4404 poliert Hygienebereich
Gewindedurchmesser:
4 mm
Gewindelänge:
7 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4, 1.4404
Im Online-Shop bestellen →
DIN 705 m. DIN 553 Edelstahl A1 blank Form A
Breite:
5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
65 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 319 Edelstahl A2 Form C
Außendurchmesser:
50 mm
DIN:
319
Höhe:
46 mm
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
(9)
Adapter Schnellspanner für T-Nut-Tisch
Breite:
28 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 3 Stahl verzinkt RW 30
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Kopfdurchmesser:
12.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Montageset Adapterplatte rund
Außendurchmesser:
40 mm
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Anschlussstück gerade
Anschlussgewinde:
M8 x 1 || Nenndurchmesser 8 mm x 1,0 mm || M8 x 1
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7500-1 Stahl verzinkt Flachkopf TX Form PE
Gewindelänge:
60 mm
Kopfhöhe:
2.40 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
DIN 7500-1 Stahl verzinkt TX Senkkopf Form ME
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge:
35 mm
Kopfhöhe:
4.65 mm
Im Online-Shop bestellen →
Drahtgewindeeinsatz FR A2 W.TEC-Serie
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
0.25 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976-1 Stahl 8.8 verzinkt Form A
Festigkeitsklasse:
8.8
Länge:
3600 mm
Steigung:
1.50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Druckerdüse DIANOZ Gühring für V6
Gewindelänge:
7.5 mm
Länge:
12.5 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Haken Mit Gewinde
Gewinde M10
Gewinde M8
Schleifscheiben 125 mm
Winkelschleifer 230 mm
Spannzange
Kunststoffkappen für Schrauben
Unterlegscheibe M2
Gegenmutter M16
Schaftschraube M6