Kabelverschraubung Messing metrisch nach EN 60423/EN 62444
KVSCHR WADI MS VN M6X1 IP65
Art.-Nr. 0967821506
EAN 4038898022688
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Integrierte Zugentlastung.
- Verdrehschutz.
- Großer Dicht- und Klemmbereich.
- Montagefreundlich.
- Made in Germany.
Datenblätter(X)
![]() | |
Anschlussgewinde | M6 |
Kabeldurchmesser min./max. | 2-3,2 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Druck max. | 5 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Dichtring | Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, halogenhaltig |
Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde | Nitrilkautschuk NBR |
