Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde Zoll DIN 906, Messing, blank
SHR-VERSHL-DIN906-MS-IS5-R1/8
Art.-Nr. 02410818
EAN 4046777763829
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | R1/8 |
Länge (l1) | 8 mm |
Normen | DIN 906 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS5 |
Gewindeart | Rohraußengewinde kegelig Whitworth |
Gangzahl pro Zoll | 28 |
Gewindeform | Kegelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |