Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reduktion Messing mit O-Ring

REDUKTION-MS/E2J-O-RING-M16-12-SW17

Art.-Nr. 0967781000

EAN 4061975688620

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reduktion Messing mit O-Ring

Art.-Nr. 0967781000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach EN 60423
  • O-Ring Nitrilkautschuk NBR
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Anschlussgewinde (nach Reduktion)

M12 x 1,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5 mm

Höhe

8 mm

Schlüsselweite

17 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 100 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen