Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelknopf MK-ZD 5 aus Zinkdruckguss

KNPF-MK-ZD5-CHR-POL-SILBERF-57X57MM

Art.-Nr. 0685002240

EAN 4046777996562

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelknopf MK-ZD 5 aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 0685002240
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Eloxiert

Glanzgrad

Matt

Farbe Knopf

Silberfarben

Werkstoff Sockel

Zinkdruckguss

Oberfläche Sockel

Verchromt

Glanzgrad Sockel

Poliert

Länge (L)

57 mm

Breite (B)

57 mm

Höhe (H)

24 mm

Länge Knopf

57 mm

Breite Knopf

57 mm

Sockellänge

32 mm

Sockelbreite

32 mm

Sockelhöhe

16 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen