Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Gewinde M10
Gewinde M10
Produkte
1170
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
1027
Sanitär, Heizung, Klima
45
Materialbearbeitung
40
Handwerkzeuge
19
Kfz-Teile
15
Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
8
Dübeltechnik
5
Baubedarf
4
Technische Gummi- und Kunststoffprodukte
4
Beschläge
1
Betriebsausrüstung
1
Löten und Schweißen
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
477
Muttern
342
Maschinenelemente allgemein
89
Befestigung SHK
42
Gewindeschneider
38
Verbindungselemente, Sonstige
37
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
31
Kfz Teile
15
Niete
14
Gewindereparatur u. -verstärkung
10
Sicherungselemente
9
Schlauch- und Klemmschellen
8
Holzmontageelemente allgemein
6
Niettechnik
6
Abdeckkappen und Verschlussstopfen
5
Ketten und Anschlagmittel
5
Metall Schwerlastdübel mechanisch
5
Gewindeverstärkung und -reparatur
4
Produkte Dach
4
Technische Gummiprodukte
4
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
3
Installation SHK
3
Verbindungselemente für Profilsysteme
3
Spannwerkzeuge
2
Arbeitsplatzausrüstung
1
Drehen
1
Möbelbeschläge
1
Schrauben Holzanwendungen
1
Schweißen
1
Sortimente Verbindungselemente
1
Stanzwerkzeug
1
Steckschlüssel
1
Werkstoff
Stahl
732
Edelstahl A2
122
Edelstahl A4
115
Messing
28
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
22
Edelstahl A1, 1.4305
11
PA - Polyamid
10
Edelstahl A4, 1.4404
9
Edelstahl A1
7
Federstahl
7
HSS
7
Einsatzstahl, 1.1141, C15E
5
PA 6.6 - Polyamid
5
Baustahl, 1.0037
4
Edelstahl A2, 1.4308
4
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
4
Kautschuk
4
Temperguss
4
Aluminium
3
Automatenstahl
3
Edelstahl
3
PA verstärkt
3
Stahl / Stahl
3
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
2
PA 6 - Polyamid
2
Stahl, einsatzgehärtet
2
Stahlblech
2
Duroplast
1
Edelstahl A2, 1.4301
1
Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
1
Ferritischer Stahl 1.7218
1
Hitzebeständiger Stahl 1.4828
1
Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1
PE - Polyethylen
1
Stahl/Aluminium
1
Zinkdruckguss
1
Oberfläche
Blank
495
Verzinkt
308
Verzinkt Dickschichtpassivierung
91
Zink-Lamelle silber
68
Zink-Nickel silber
30
Feuerverzinkt
24
Zink-Nickel schwarz
20
Brüniert
9
Zink-Nickel
9
Verkupfert
8
Vernickelt
8
Vaporisiert
7
HARODUR
5
Phosphatiert
4
Gleitbeschichtet
3
Lackiert
3
TiCN
3
Verzinnt
3
DBL 1740.40
2
Magma Multilayer Beschichtung
2
nanoProtect
2
Nitriert
2
TiAlN plus
2
TiN
2
Beschichtet
1
Farblos verzinkt
1
Gelb verzinkt
1
Natur
1
Pulverbeschichtet
1
Verchromt
1
Versilbert
1
Verzinkt/beschichtet
1
Zink-Lamelle
1
Zinkphosphatiert
1
Länge
40 mm
454
50 mm
438
30 mm
425
45 mm
412
60 mm
410
35 mm
396
25 mm
393
70 mm
393
80 mm
390
20 mm
381
90 mm
349
100 mm
344
16 mm
340
55 mm
333
12 mm
301
65 mm
291
10 mm
278
110 mm
252
120 mm
238
75 mm
226
8 mm
218
140 mm
214
130 mm
194
160 mm
184
150 mm
183
18 mm
179
6 mm
178
180 mm
172
14 mm
164
200 mm
164
85 mm
162
95 mm
121
5 mm
120
170 mm
119
22 mm
118
220 mm
117
190 mm
98
4 mm
97
240 mm
94
260 mm
81
300 mm
81
280 mm
72
125 mm
71
210 mm
71
105 mm
67
250 mm
67
15 mm
65
230 mm
62
115 mm
55
135 mm
53
Anschlussgewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
10
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
8
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
7
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
7
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
6
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
5
M8 x M10 || Nenndurchmesser 8 mm x Nenndurchmesser 10 mm || M8 x M10
5
M10 x M12 || Nenndurchmesser 10 x 12 mm || M10 x M12
4
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
4
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
M10 x 1 || Nenndurchmesser 10 x 1 mm || M10 x 1
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
M8 x 1 || Nenndurchmesser 8 mm x 1,0 mm || M8 x 1
1
Antriebart
Außensechskant
356
Innensechskant
130
Schlitz
45
Innensechsrund
35
Ohne Antrieb
30
Mit Hand
23
Außenvierkant
21
Kreuzschlitz
13
Sechskant
11
Innensechskant mit Schlüsselführung
8
Innen-TX
4
Vierkant
3
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
2
Innenvierkant
1
TX mit Sicherungspin
1
Zweikant
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
38
Mit Flansch
32
Mit Mutter
15
Mit Schaft
14
Metrisches Feingewinde
13
Mit Krone
13
Regelausführung
13
Gepresst
11
Hohe Form
10
Mit Vierkant
9
Ohne Freistich;Hohe Form
9
Mit Passschaft
8
Gestrahlt
6
Mit Rändelung
6
Mit Sechskantmutter EN ISO 4032
6
Verstärkte Ausführung
6
Geschmiedet
5
Gewinde bis annähernd Kopf
5
Gewindeauslauf oder Gewindefreistich
5
Mit Sechskant
5
Standard
5
Mit Bund
4
Mit Freistich
4
Poliert
4
Rund
4
Verstärkte Ausführung, VS
4
Vormontiert
4
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
3
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
3
Ohne Klemmteil
3
Poliert Ra
0,8 µm
3
Frei durchlaufend
2
Mit Anschweißenden
2
Mit Haken
2
Mit Haken und Ösen
2
Mit kurzem Einschraubzapfen
2
Mit Ösenschraube
2
Mit Schlitz
2
Mit Sechskantmutter ISO 7042
2
Mit Sicherungsbügel
2
Mit Verliersicherung
2
Ohne Bolzen
2
Schlank
2
Ungehärtet
2
Ungeschliffen und ungehärtet
2
Alt
1
Aufsteckteil
1
Elektrolytisch poliert
1
Für Flachdichtsitz
1
Für Kegeldichtsitz
1
Außendurchmesser
16 mm
38
20 mm
35
45 mm
34
10 mm
29
36 mm
29
12 mm
28
30 mm
22
8 mm
22
22 mm
21
24 mm
20
9 mm
20
18 mm
19
13 mm
17
63 mm
16
90 mm
16
14 mm
15
54 mm
15
6 mm
15
25 mm
14
32 mm
14
40 mm
13
50 mm
11
11 mm
10
38 mm
10
70 mm
10
5 mm
9
56 mm
9
6.9 mm
9
72 mm
9
10.9 mm
8
108 mm
8
11.9 mm
8
126 mm
8
26 mm
8
5.9 mm
8
8.9 mm
8
27 mm
7
28 mm
7
7 mm
7
19 mm
6
21 mm
6
33 mm
6
39 mm
6
80 mm
6
100 mm
5
144 mm
5
166 mm
5
17 mm
5
65 mm
5
106 mm
4
Bohrlochdurchmesser
11.0 mm
6
6.0 mm
6
7.0 mm
6
9.0 mm
6
12.0 mm
4
7 mm
4
13.0 mm
3
8 mm
3
10.5 mm
2
10 mm
2
13 mm
2
5.1 mm
2
7.1 mm
2
9 mm
2
10.0 mm
1
11.1 mm
1
11.5 mm
1
11 mm
1
12.1 mm
1
12.5 mm
1
12 mm
1
14.2 mm
1
14.5 mm
1
14.8 mm
1
14 mm
1
15 mm
1
16.1 mm
1
16 mm
1
18.8 mm
1
4.5 mm
1
4.8 mm
1
5.0 mm
1
5.5 mm
1
6.1 mm
1
6.4 mm
1
6.5 mm
1
6 mm
1
7.5 mm
1
9.1 mm
1
9.5 mm
1
Breite
18 mm
16
10 mm
13
20 mm
13
12 mm
11
14 mm
10
8 mm
10
15 mm
9
16 mm
9
30 mm
9
13 mm
8
22 mm
7
35 mm
5
40 mm
5
9 mm
5
24 mm
4
25 mm
4
28 mm
4
44 mm
4
6 mm
4
80 mm
4
29 mm
3
32 mm
3
36 mm
3
38 mm
3
5 mm
3
60 mm
3
100 mm
2
11 mm
2
12.3 mm
2
17.8 mm
2
19 mm
2
20.5 mm
2
21 mm
2
23 mm
2
27 mm
2
33 mm
2
50 mm
2
55 mm
2
91 mm
2
102 mm
1
104 mm
1
105 mm
1
109 mm
1
110 mm
1
111 mm
1
112 mm
1
118 mm
1
119 mm
1
120 mm
1
123 mm
1
Dicke
6 mm
17
5 mm
14
8 mm
11
10 mm
8
4 mm
8
0.9 mm
7
1.1 mm
6
1.4 mm
6
3 mm
6
6.5 mm
6
1.8 mm
5
1.9 mm
5
13 mm
5
2.5 mm
5
3.5 mm
5
0.7 mm
4
1.0 mm
4
0.5 mm
3
0.6 mm
3
1.2 mm
3
1.5 mm
3
1.6 mm
3
2.4 mm
3
0.35 mm
2
0.45 mm
2
1.3 mm
2
1.45 mm
2
11 mm
2
12 mm
2
2.2 mm
2
4.2 mm
2
9.5 mm
2
0.90 mm
1
1.20 mm
1
1.80 mm
1
1 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.0 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
DIN
934
29
976-1
26
933
21
376
19
371
17
912
17
931
15
939
13
985
12
439
11
603
11
1587
10
444
9
980
9
1651
8
6912
8
7984
8
976
8
1480
7
316
7
6921
7
71412
7
936
7
938
7
961
7
963
7
982
7
315
6
6923
6
705
6
7991
6
835
6
84
6
937
6
3015-2
5
580
5
908
5
917
5
929
5
960
5
965
5
2174
4
352
4
4109
4
427
4
546
4
551
4
553
4
557
4
582
4
Durchmesser
10 mm
17
12 mm
17
6 mm
15
8 mm
14
16 mm
12
5 mm
11
4 mm
9
20 mm
8
24 mm
6
3 mm
6
14 mm
4
27 mm
3
12.5 mm
2
18 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
30 mm
2
7 mm
2
10.2 mm
1
10.8 mm
1
108 mm
1
11.8 mm
1
114.3 mm
1
12.6 mm
1
124 mm
1
133 mm
1
139.7 mm
1
14.2 mm
1
144 mm
1
149 mm
1
15 mm
1
168.3 mm
1
184 mm
1
19 mm
1
201 mm
1
219.1 mm
1
22.3 mm
1
22.5 mm
1
227 mm
1
24.5 mm
1
250 mm
1
273 mm
1
275 mm
1
3.5 mm
1
3.6 mm
1
32 mm
1
323.9 mm
1
4.6 mm
1
6.3 mm
1
6.5 mm
1
Eckmaß
26.75 mm
271
14.38 mm
265
11.05 mm
219
17.77 mm
189
32.95 mm
182
20.03 mm
179
39.55 mm
158
8.79 mm
148
50.85 mm
146
18.9 mm
138
21.1 mm
122
60.79 mm
103
7.66 mm
101
24.49 mm
94
45.2 mm
73
33.53 mm
70
29.56 mm
69
6.01 mm
65
55.37 mm
51
23.36 mm
48
39.98 mm
48
35.03 mm
40
71.3 mm
40
66.44 mm
34
82.6 mm
30
30.14 mm
29
37.29 mm
26
93.56 mm
21
35.72 mm
20
5.45 mm
20
76.95 mm
19
82.60 mm
19
104.86 mm
18
18.72 mm
15
4.32 mm
15
20.88 mm
14
23.35 mm
14
45.20 mm
14
26.17 mm
13
10.89 mm
12
12.12 mm
12
16.64 mm
12
37.72 mm
12
51.28 mm
11
14.2 mm
10
88.25 mm
10
71.30 mm
9
17.59 mm
8
19.85 mm
8
8.63 mm
8
Festigkeitsklasse
8.8
119
10.9
72
8
69
70
68
10
54
50
52
4.8
37
010.9
30
04
27
08.8
21
12.9
18
4.6
18
05
17
5.8
17
I8I
17
80
16
070
15
6
13
I10I
12
5
8
8.8U
8
035
6
5.6
6
100
5
I6I
5
012.9
3
04.8
3
12
3
5-2
3
4
2
PA 6.6
2
05.8
1
050
1
6.6
1
I12I
1
Form
A
42
Niedrig
42
B
34
C
19
Hoch
15
Rund
11
V
11
Deutsche Form
10
Offen
10
L
7
Amerikanische Form
6
E
6
K
5
LB
5
B ohne Rastnut, mit Kontermutter
4
S
4
VS
4
CS
3
D
3
A, H1;Sechseckig
2
B, H2;Sechseckig
2
C, H3;Sechseckig
2
C mit Rastnut, ohne Kontermutter
2
D mit Rastnut, mit Kontermutter
2
G
2
KM
2
PT
2
S mit Kontermutter
2
Sechseckig
2
A;Sechseckig
1
B, H2;Vierkant
1
Bügelform
1
C, H3;Vierkant
1
DE
1
Form A
1
Geschmiedete, deutsche Form
1
Gewicht
35 g
5
92 g
5
26 g
4
270 g
4
33 g
4
96 g
4
120 g
3
170 g
3
185 g
3
395 g
3
540 g
3
593 g
3
72 g
3
101 g
2
106 g
2
107 g
2
114 g
2
1219 g
2
1289 g
2
134 g
2
157 g
2
18 g
2
192 g
2
198 g
2
212 g
2
25 g
2
28 g
2
307 g
2
329 g
2
351 g
2
420 g
2
425 g
2
449 g
2
474 g
2
484 g
2
524 g
2
53 g
2
550 g
2
569 g
2
57 g
2
613 g
2
633 g
2
64 g
2
66 g
2
670 g
2
680 g
2
78 g
2
83 g
2
102 g
1
103 g
1
Gewindeart
Metrisches Gewinde
1163
Metrisches Feingewinde
7
Innengewinde
4
Außengewinde
1
Holzschraubengewinde
1
Rohrgewinde
1
Zollgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M10
1148
M8
983
M12
905
M6
819
M16
704
M5
597
M20
573
M4
444
M24
441
M14
382
M30
325
M3
310
M36
213
M18
209
M22
183
M27
169
M42
128
M2
117
M2,5
114
M48
105
M33
99
M39
56
M45
54
M56
46
M64
37
M3,5
35
M52
30
M7
26
M1,6
25
M26
23
M60
20
M80
10
M1,4
9
M40
9
M28
8
M35
8
M50
8
M25
7
M38
7
M90
7
M1
6
M100
6
M65
6
M70
5
M72
5
M11
4
M15
4
M2,3
4
M32
4
M55
4
Gewindeausführung
Vollgewinde
427
Teilgewinde
307
Gewindeform
Regelgewinde
554
Feingewinde
77
LH - Linksgewinde || Linksgewinde || LH - Linksgewinde
11
Kegelgewinde
3
Taptite 2000®-Gewinde
2
Gewindefurchendes Gewinde
1
Gewindelänge
15 mm
33
20 mm
24
30 mm
24
12 mm
18
40 mm
18
18 mm
17
13 mm
16
17 mm
16
25 mm
15
10 mm
14
22 mm
12
50 mm
12
23 mm
11
60 mm
11
16 mm
10
9 mm
10
24 mm
8
28 mm
8
11 mm
7
35 mm
7
45 mm
7
32 mm
6
8 mm
6
14 mm
5
19 mm
5
21 mm
5
7 mm
5
100 mm
3
120 mm
3
63 mm
3
80 mm
3
108 mm
2
135 mm
2
27 mm
2
34 mm
2
37 mm
2
38 mm
2
5 mm
2
54 mm
2
6 mm
2
78 mm
2
9.5 mm
2
96 mm
2
125 mm
1
14.5 mm
1
26 mm
1
29 mm
1
31 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
427
40 mm
374
20 mm
349
25 mm
347
35 mm
338
16 mm
334
12 mm
292
45 mm
277
50 mm
274
10 mm
264
18 mm
249
22 mm
248
60 mm
237
8 mm
214
6 mm
177
55 mm
173
14 mm
165
70 mm
165
28 mm
156
38 mm
153
80 mm
148
26 mm
147
65 mm
144
32 mm
139
36 mm
125
90 mm
123
100 mm
118
5 mm
118
24 mm
112
44 mm
105
46 mm
100
75 mm
95
4 mm
94
52 mm
86
120 mm
81
34 mm
80
85 mm
77
110 mm
72
54 mm
64
130 mm
60
150 mm
60
15 mm
58
140 mm
54
3 mm
51
72 mm
48
66 mm
45
57 mm
44
160 mm
43
200 mm
41
180 mm
37
Höhe
8 mm
189
10 mm
167
12 mm
131
5 mm
126
6 mm
122
18 mm
115
16 mm
95
4 mm
82
15 mm
71
24 mm
66
20 mm
62
3.2 mm
55
14 mm
54
22 mm
54
30 mm
52
6.5 mm
50
13 mm
49
7 mm
47
9 mm
46
8.4 mm
42
11 mm
41
36 mm
41
6.8 mm
41
10.8 mm
38
34 mm
35
19 mm
34
14.8 mm
33
21.5 mm
31
9.5 mm
29
45 mm
28
5.2 mm
26
2.4 mm
24
25 mm
24
1.6 mm
23
31 mm
23
2 mm
22
42 mm
22
13.5 mm
21
26 mm
21
29 mm
21
3.5 mm
21
25.6 mm
20
28 mm
20
4.7 mm
20
38 mm
19
90 mm
19
2.2 mm
18
48 mm
18
1.8 mm
17
12.8 mm
17
Innenantrieb
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
132
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
118
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
118
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
115
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
101
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
93
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
76
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
73
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
61
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
58
SZ || Schlitz || Schlitz
51
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
43
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
35
TX30 || TX Antrieb || TX30
33
TX45 || TX Antrieb || TX45
33
TX50 || TX Antrieb || TX50
33
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
27
TX25 || TX Antrieb || TX25
27
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
25
TX20 || TX Antrieb || TX20
25
TX10 || TX Antrieb || TX10
22
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
19
IS0,9 || Innensechskant 0,9 mm || IS0,9
14
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
14
TX8 || TX Antrieb || TX8
14
H1 || Phillips-Antrieb || H1
13
H2 || Phillips-Antrieb || H2
13
H3 || Phillips-Antrieb || H3
13
H4 || Phillips-Antrieb || H4
13
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
13
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
12
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
11
TX6 || TX Antrieb || TX6
11
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
7
TX55 || TX Antrieb || TX55
7
H0 || Phillips-Antrieb || H0
5
TX15 || TX Antrieb || TX15
5
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
AW40 || AW-Antrieb || AW40
2
IS0,7 || Innensechskant 0,7 mm || IS0,7
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
TX70 || TX Antrieb || TX70
2
2SZ || Doppelschlitz || Doppelschlitz
1
IS || Innensechskant || IS
1
IS1 || Innensechskant 1 mm || IS1
1
IS46 || Innensechskant 46 mm || IS46
1
TX10+P || TX Antrieb + Pin || TX10+P
1
TX20+P || TX Antrieb + Pin || TX20+P
1
TX25+P || TX Antrieb + Pin || TX25+P
1
TX30+P || TX Antrieb + Pin || TX30+P
1
Innendurchmesser
25 mm
19
30 mm
18
40 mm
18
50 mm
17
20 mm
16
35 mm
16
10 mm
13
70 mm
13
8 mm
13
5.3 mm
12
60 mm
11
13 mm
10
12 mm
9
15 mm
9
6 mm
9
10.5 mm
8
17 mm
8
21 mm
8
34 mm
8
6.4 mm
8
8.4 mm
8
80 mm
8
90 mm
8
16 mm
7
19 mm
7
25.6 mm
7
38 mm
7
4.3 mm
7
100 mm
6
31.6 mm
6
5.00 mm
6
5 mm
6
14 mm
5
28.6 mm
5
29 mm
5
65 mm
5
110 mm
4
18 mm
4
2.2 mm
4
23 mm
4
27 mm
4
3.2 mm
4
3 mm
4
39 mm
4
4 mm
4
42 mm
4
52 mm
4
6.3 mm
4
62 mm
4
13.7 mm
3
ISO
4032
35
4017
32
4014
31
4762
29
10642
19
4035
18
7042
13
7040
11
8673
11
10511
10
14581
9
4026
8
7380-1
8
14583
7
7380-2
7
12474
6
14580
6
4029
6
8675
6
4027
4
4028
4
4033
4
8765
4
14579
3
2009
3
7379
3
8676
3
10512
2
1207
2
13918
2
1580
2
4016
2
10513
1
21670
1
4018
1
7045
1
7046-1
1
7046-2
1
7047
1
7380
1
7380-1 ähnlich
1
8735
1
8736
1
8737
1
Klemmbereich max.
3.0 mm
7
3 mm
5
78 mm
5
106 mm
4
116 mm
4
129 mm
4
137 mm
4
145 mm
4
194 mm
4
203 mm
4
214 mm
4
4.0 mm
4
4 mm
4
5.5 mm
4
52 mm
4
58 mm
4
65 mm
4
85 mm
4
93 mm
4
162 mm
3
171 mm
3
18 mm
3
185 mm
3
225 mm
3
36 mm
3
4.5 mm
3
45 mm
3
6.0 mm
3
7.5 mm
3
105.0 mm
2
135.0 mm
2
2.0 mm
2
2.5 mm
2
23 mm
2
28 mm
2
285 mm
2
3.5 mm
2
304 mm
2
320 mm
2
328 mm
2
37 mm
2
55.0 mm
2
6.5 mm
2
73 mm
2
1.5 mm
1
100.0 mm
1
102 mm
1
110 mm
1
118 mm
1
125.0 mm
1
Klemmbereich min.
0.5 mm
11
0.8 mm
6
108 mm
5
73 mm
5
100 mm
4
124 mm
4
138 mm
4
188 mm
4
29 mm
4
53 mm
4
79 mm
4
88 mm
4
1.5 mm
3
131 mm
3
14 mm
3
156 mm
3
165 mm
3
175 mm
3
196 mm
3
20.0 mm
3
205 mm
3
219 mm
3
3.0 mm
3
40 mm
3
47 mm
3
60 mm
3
0.3 mm
2
1.0 mm
2
19 mm
2
2.0 mm
2
24 mm
2
244 mm
2
267 mm
2
275 mm
2
297 mm
2
310 mm
2
320 mm
2
4.0 mm
2
4.5 mm
2
55.0 mm
2
65 mm
2
0.7 mm
1
1.1 mm
1
100.0 mm
1
105.0 mm
1
12 mm
1
120.0 mm
1
125.0 mm
1
130.0 mm
1
133 mm
1
Kopfdurchmesser
16 mm
104
18 mm
97
10 mm
76
13 mm
68
7 mm
65
24 mm
62
21 mm
60
8.5 mm
57
30 mm
50
36 mm
48
5.5 mm
48
14 mm
44
12 mm
41
20 mm
35
3.8 mm
34
50 mm
34
25 mm
30
27 mm
29
40 mm
29
63 mm
25
8 mm
25
9.5 mm
25
5.6 mm
24
14.5 mm
23
11 mm
22
14.2 mm
22
45 mm
22
11.8 mm
21
17 mm
21
19 mm
21
32 mm
21
4.7 mm
21
4.5 mm
19
10.5 mm
18
22.3 mm
18
26.6 mm
18
9.2 mm
18
24.65 mm
17
7.5 mm
16
35 mm
15
23 mm
14
3 mm
14
5 mm
14
54 mm
14
9.3 mm
14
11.3 mm
13
12.16 mm
13
15.8 mm
13
16.43 mm
13
18.3 mm
13
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
143
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
66
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
48
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
46
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
32
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
22
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
19
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
12
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
11
Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund (HRDBND) || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
9
Mit Auge || Mit Auge (AUG) (DIN 444) || Mit Auge
9
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
8
Mit Flügel || Mit Flügel (FLG) || Mit Flügel
7
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
6
Mit Ring || Mit Ring (RG) (DIN 580 und DIN 582) || Mit Ring
6
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
5
Kleiner Senkkopf || Kleiner Senkkopf (KLSE) || Kleiner Senkkopf
5
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
5
Rändelkopf || Rändelkopf (RAEND) || Rändelkopf
5
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
5
Hammerkopf Typ 1 || Hammerkopf Typ 1 (HAMKPF) || Hammerkopf Typ 1
4
Senkkopf mit Nase || Senkkopf mit Nase (SE/NASE) || Senkkopf mit Nase
4
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
3
Senkkopf mit Vierkantansatz || Senkkopf mit Vierkantansatz (SE/4KT) || Senkkopf mit Vierkantansatz
3
Vierkantkopf || Vierkantkopf (4KT) || Vierkantkopf
3
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
2
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
1
Hammerkopf Typ 2 || Hammerkopf Typ 2 (HAMKPF) || Hammerkopf Typ 2
1
Kugelkopf || Kugelkopf (KUG) || Kugelkopf
1
Mit Innengewinde (metrisch) || Mit Innengewinde (M.GWD) || Mit Innengewinde (metrisch)
1
Sechskantkopf mit konischer Scheibe || Sechskantkopf mit konischer Scheibe 6KT) || Sechskantkopf mit konischer Scheibe
1
Tellerkopf || Tellerkopf (TE) || Tellerkopf
1
Vierkantkopf mit Bund || Vierkantkopf mit Bund (4KT/BND) || Vierkantkopf mit Bund
1
Zierkopf || Zierkopf (ZIER) || Zierkopf
1
Kopfhöhe
10 mm
144
4 mm
133
7.5 mm
132
6.4 mm
121
5 mm
111
14 mm
100
6 mm
96
8.8 mm
88
8 mm
82
12.5 mm
81
5.3 mm
76
15 mm
73
3.5 mm
60
12 mm
58
11.5 mm
53
3 mm
52
18.7 mm
48
3.3 mm
48
17 mm
46
5.5 mm
45
2.8 mm
43
2 mm
43
7 mm
42
22.5 mm
41
1.65 mm
40
16 mm
39
30 mm
38
2.5 mm
37
6.6 mm
36
9 mm
36
20 mm
35
3.1 mm
34
1.5 mm
30
21 mm
30
2.2 mm
28
26 mm
26
2.4 mm
24
25 mm
24
4.4 mm
23
1.6 mm
22
2.7 mm
22
1.2 mm
21
24 mm
21
8.1 mm
21
3.72 mm
19
4.96 mm
19
11 mm
18
6.2 mm
18
13 mm
17
7.44 mm
17
Korrosionsschutzdauer
720 h
109
480 h
69
48 h
67
0 h
65
264 h
41
600 h
31
192 h
29
360 h
21
120 h
11
240 h
5
Länge x Breite
22 x 13 mm
4
30 x 18 mm
4
35 x 20 mm
4
10 x 10 mm
3
12 x 12 mm
3
15 x 15 mm
3
33 x 29 mm
3
100 x 30 mm
2
156 x 25 mm
2
17 x 9 mm
2
180 x 35 mm
2
180 x 60 mm
2
185 x 91 mm
2
19 x 11 mm
2
200 x 40 mm
2
22 x 14 mm
2
26 x 10 mm
2
26 x 18 mm
2
27 x 30 mm
2
29 x 20,5 mm
2
31 x 12 mm
2
34 x 30 mm
2
42 x 16 mm
2
43 x 12 mm
2
45 x 80 mm
2
52 x 20 mm
2
55,2 x 12,3 mm
2
55 x 20 mm
2
58 x 16 mm
2
59 x 30 mm
2
59 x 33 mm
2
62 x 24 mm
2
65,3 x 14 mm
2
69 x 69 mm
2
72 x 20 mm
2
72 x 27 mm
2
8 x 8 mm
2
80 x 80 mm
2
86 x 24 mm
2
100 x 60 mm
1
101 x 27 mm
1
102 x 102 mm
1
104 x 104 mm
1
105 x 105 mm
1
105 x 40 mm
1
111 x 111 mm
1
115 x 32 mm
1
118 x 118 mm
1
119 x 119 mm
1
128 x 123 mm
1
Länge x Breite x Höhe
185 x 91 x 91 mm
2
22 x 14 x 8,5 mm
2
26 x 18 x 10 mm
2
45 x 80 x 45 mm
2
55,2 x 12,3 x 32,9 mm
2
55 x 20 x 20 mm
2
59 x 30 x 30 mm
2
59 x 33 x 33 mm
2
65,3 x 14 x 37 mm
2
75,3 x 17,8 x 41,2 mm
2
86 x 86 x 64 mm
2
100 x 30 x 16 mm
1
100 x 30 x 8 mm
1
100 x 60 x 8 mm
1
102 x 102 x 83 mm
1
104 x 104 x 89 mm
1
105 x 105 x 52 mm
1
111 x 111 x 55 mm
1
118 x 118 x 58 mm
1
119 x 119 x 96 mm
1
128 x 123 x 61 mm
1
131,5 x 132 x 66 mm
1
138,5 x 139 x 70 mm
1
140 x 45 x 8 mm
1
143 x 143 x 116 mm
1
147 x 147 x 74 mm
1
147 x 167 x 128 mm
1
159 x 159 x 113 mm
1
160 x 160 x 81 mm
1
160 x 174 x 141 mm
1
169,5 x 170 x 85 mm
1
169,5 x 187 x 151 mm
1
17 x 9 x 6,0 mm
1
17 x 9 x 6 mm
1
180 x 60 x 12 mm
1
180 x 60 x 21 mm
1
183 x 183 x 92 mm
1
183 x 221 x 164 mm
1
19 x 11 x 7,5 mm
1
19 x 11 x 7,50 mm
1
191 x 191 x 96 mm
1
191 x 231 x 172 mm
1
199 x 199 x 100 mm
1
199 x 236 x 180 mm
1
200 x 100 x 100 mm
1
216 x 216 x 109 mm
1
216 x 253 x 197 mm
1
220 x 100 x 100 mm
1
220 x 110 x 110 mm
1
225 x 225 x 113 mm
1
Lochabstand
42 mm
6
50 mm
6
55 mm
4
56 mm
2
117 mm
1
120 mm
1
122 mm
1
124.3 mm
1
132 mm
1
150 mm
1
151.7 mm
1
173 mm
1
179 mm
1
181 mm
1
215.3 mm
1
231.1 mm
1
235.1 mm
1
238 mm
1
264 mm
1
289 mm
1
29.3 mm
1
292 mm
1
293 mm
1
31.3 mm
1
339.9 mm
1
34.9 mm
1
343.9 mm
1
36.9 mm
1
399 mm
1
41.7 mm
1
413 mm
1
43.7 mm
1
453 mm
1
50.4 mm
1
504 mm
1
52.4 mm
1
56.3 mm
1
58.3 mm
1
60 mm
1
68.3 mm
1
70.3 mm
1
86.1 mm
1
86 mm
1
94 mm
1
98.9 mm
1
Nenndurchmesser
10 mm
1153
8 mm
989
12 mm
909
6 mm
825
16 mm
708
5 mm
599
20 mm
577
4 mm
445
24 mm
441
14 mm
385
30 mm
328
3 mm
311
36 mm
215
18 mm
210
22 mm
183
27 mm
170
42 mm
128
2 mm
117
2.5 mm
114
48 mm
105
33 mm
99
39 mm
56
45 mm
54
56 mm
47
64 mm
38
3.5 mm
35
52 mm
30
7 mm
26
1.6 mm
25
26 mm
23
60 mm
20
40 mm
11
25 mm
10
80 mm
10
1.4 mm
9
28 mm
8
35 mm
8
38 mm
8
50 mm
8
90 mm
7
1 mm
6
100 mm
6
65 mm
6
70 mm
6
72 mm
5
11 mm
4
15 mm
4
2.3 mm
4
32 mm
4
55 mm
4
Passend für Schraubengewinde
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
10
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
10
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
10
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
10
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
10
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
9
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
9
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
8
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
8
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
7
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
6
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
5
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
4
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
4
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M10 x 1 || Nenndurchmesser 10 x 1 mm || M10 x 1
1
M12 x 1,25 || Nenndurchmesser 12 x 1,25 mm || M12 x 1,25
1
M14 x 1,25 || Nenndurchmesser 14 x 1,25 mm || M14 x 1,25
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3;M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4;M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5;M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6;M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10;M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12;M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14;M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
244
2.000 g
88
10.000 g
80
3.000 g
79
8.000 g
75
7.000 g
69
12.500 g
68
6.000 g
68
9.000 g
68
12.000 g
67
17.000 g
67
5.000 g
67
11.000 g
65
14.000 g
61
27.000 g
61
4.000 g
61
46.000 g
61
5.500 g
59
16.000 g
58
15.000 g
57
0.100 g
56
0.600 g
56
24.000 g
56
30.000 g
56
21.500 g
55
6.500 g
55
34.000 g
53
37.000 g
53
13.000 g
51
20.000 g
51
5.800 g
51
18.000 g
50
29.000 g
50
3.400 g
50
3.500 g
50
40.000 g
50
13.500 g
49
28.000 g
49
1.500 g
48
21.000 g
48
41.000 g
48
35.000 g
47
2.400 g
46
4.500 g
46
45.000 g
46
1.700 g
45
24.500 g
45
1.600 g
44
32.000 g
44
1.750 g
43
RoHS-konform
Ja
1011
Nein
1
Schaftdurchmesser
12 mm
128
10 mm
123
16 mm
104
8 mm
100
6 mm
90
20 mm
86
14 mm
71
24 mm
56
5 mm
55
18 mm
53
30 mm
41
22 mm
35
36 mm
35
3.5 mm
31
4 mm
30
4.5 mm
28
27 mm
25
6.0 mm
21
16.0 mm
20
33 mm
20
42 mm
20
10.0 mm
17
8.0 mm
17
9.0 mm
17
9 mm
17
2.8 mm
16
11.0 mm
15
11 mm
15
12.0 mm
15
48 mm
15
3 mm
12
45 mm
12
39 mm
11
21 mm
9
13 mm
8
25 mm
8
64 mm
8
7 mm
8
18.0 mm
7
2.5 mm
7
22.0 mm
7
56 mm
7
15 mm
6
17 mm
6
26 mm
6
19 mm
4
2 mm
4
32 mm
4
35 mm
4
52 mm
4
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
149
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
128
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
124
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
115
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
107
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
105
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
96
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
90
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
88
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
71
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
61
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
55
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
52
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
52
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
48
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
48
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
36
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
35
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
31
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
29
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
26
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
26
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
26
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
23
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
20
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
20
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
17
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
17
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
16
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
15
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
13
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
11
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
9
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
8
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
8
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
7
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
4
7,5 mm || Schlüsselweite 7,5 mm || 7,5 mm
3
134 mm || Schlüsselweite 134 mm || 134 mm
2
48 mm || Schlüsselweite 48 mm || 48 mm
2
100 mm || Schlüsselweite 100 mm || 100 mm
1
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
1
26 mm || Schlüsselweite 26 mm || 26 mm
1
40 mm || Schlüsselweite 40 mm || 40 mm
1
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm;21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
1
Sicherungsart
Verliersicherung, klemmend || Das Sicherungselement verhindert ein Verlieren durch Klemmung im Gewinde || Verliersicherung, klemmend
92
Losdrehsicherung, sperrend || Das Sicherungselement verhindert ein Losdrehen durch Verriegelung in der Auflagefläche || Losdrehsicherung, sperrend
19
Setzsicherung || Das Sicherungselement verhindert ein Lockern durch Setzen und/oder Relaxation || Setzsicherung
3
Sonstige Norm
WN 6334 || Werksnorm Langmutter || WN 6334
8
WN || Werksnorm || Werksnorm
5
WN 201 || Fassadenbauschrauben || WN 201
4
WN 263 || Rahmenschrauben || WN 263
4
WN 376 || Einschlagmuttern || WN 376
4
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
4
WN 273 || Rahmenschrauben || WN 273
3
WN 7379 || Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft || WN 7379
3
WN 917 || ZEBRA Einnietmuttern || WN 917
3
WN 974 || Sechskant-Distanzmuffen || WN 974
3
MBN 13023 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch || MBN 13023
2
MBN 50105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 50105
2
W251.12 || Rippschraube Zylinderkopf Vollgewinde Regelgewinde || W251.12
2
WN 379 || Sechskantmuttern || WN 379
2
WN 385-1 || Setzmuttern || WN 385-1
2
WN 385-2 || Schweißmuttern || WN 385-2
2
WN 4026 || Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe || WN 4026
2
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
2
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
2
WN 948 || Einnietmuttern || WN 948
2
BN 205 107-03 || Sechskantmutter mit Klemmteil mit nichtmetallischen Einsatz, Typ 1 || BN 205 107-03
1
GPN 700 || Schraubstopfen || GPN 700
1
GPN 735 || Dichtstopfen || GPN 735
1
GPN 800 || Schraubkappen || GPN 800
1
MBN 10105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 10105
1
WN 168 || Treppenbauschrauben || WN 168
1
WN 231 || Flachrundschrauben || WN 231
1
WN 2639 || Mutter für Rahmenschrauben || WN 2639
1
WN 274 || Sperrzahnschrauben || WN 274
1
WN 344 || Abreißmuttern || WN 344
1
WN 381 || Kastenmuttern || WN 381
1
WN 387 || Setzmuttern || WN 387
1
WN 4029 || Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide || WN 4029
1
WN 5176-001 || Wantenspanner offene Form Gabel/Gabel || WN 5176-001
1
WN 5176-010 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel geschweißt || WN 5176-010
1
WN 5176-011 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel gedreht || WN 5176-011
1
WN 5176-016 || Seilklemme || WN 5176-016
1
WN 5176-018 || Wantenspanner Gabel/Terminal || WN 5176-018
1
WN 5176-019 || Wantenspanner geschlossen Gabel / Terminal gedreht || WN 5176-019
1
WN 5176-025 || Toggle || WN 5176-025
1
WN 5176-026 || Spannschlossmutter || WN 5176-026
1
WN 5176-027 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-027
1
WN 5176-037 || Seilklemmring || WN 5176-037
1
WN 5176-039 || Mini-Walzterminal Außengewinde Rechts || WN 5176-039
1
WN 5176-040 || Mini-Walzterminal Außengewinde Links || WN 5176-040
1
WN 5176-041 || Mini-Walzterminal Außengewinde Rechts lang || WN 5176-041
1
WN 5176-042 || Mini-Walzterminal Außengewinde Links lang || WN 5176-042
1
WN 5176-050 || Wantenspanner Toogle/Terminal || WN 5176-050
1
WN 5176-052 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-052
1
WN 71 || Sechskant-Zollschrauben || WN 71
1
Steigung
1.5 mm
876
1.25 mm
738
1 mm
733
1.75 mm
616
2 mm
578
0.8 mm
486
2.5 mm
413
0.7 mm
379
3 mm
313
0.5 mm
277
3.5 mm
208
4 mm
141
0.45 mm
104
0.4 mm
103
4.5 mm
82
5 mm
66
0.6 mm
34
5.5 mm
30
6 mm
27
0.35 mm
23
1.0 mm
23
2.0 mm
20
0.75 mm
15
3.0 mm
12
0.3 mm
9
0.25 mm
8
0.40 mm
2
1.50 mm
2
4.0 mm
2
0.750 mm
1
0.907 mm
1
1.337 mm
1
1.55 mm
1
2.5 nm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
36
180 °C
8
300 °C
8
80 °C
7
90 °C
5
200 °C
4
100 °C
3
225 °C
3
150 °C
2
250 °C
1
95 °C
1
Traglast
700 kg
5
1200 kg
4
140 kg
4
1800 kg
4
230 kg
4
3200 kg
4
340 kg
4
350 kg
3
4600 kg
3
75 kg
3
770 kg
3
1450 kg
2
1500 kg
2
2100 kg
2
2300 kg
2
300 kg
2
470 kg
2
490 kg
2
6300 kg
2
7000 kg
2
11500 kg
1
12000 kg
1
16000 kg
1
400 kg
1
4500 kg
1
469 kg
1
4900 kg
1
500 kg
1
750 kg
1
80 kg
1
8600 kg
1
897 kg
1
9000 kg
1
Typbezeichnung
Drahtseil-Walzterminal
2
Linksgewinde
2
Longlife Rotring
2
Multi Longlife
2
Multi Spezial DIN 376
2
Rechtsgewinde
2
B
1
C
1
Drahtseil-Walzenterminal nach WN 5176 047 Gabel mit Innengewinde Rechtswindig
1
Drahtseil-WalzterminalDrahtseil-Walzterminal
1
Fertigschneider
1
Für metrische ISO-Gewinde DIN 13
1
Gelbring Durchgangsloch
1
Gelbring Grundloch
1
Handgewindebohrersatz
1
Mittelschneider
1
Multi Lang
1
Multi Performance
1
Multi Performance DULO
1
Multi Performance Gewindeformer
1
Multi Performance Grundloch
1
NeoTap Blauring
1
NeoTap Grünring
1
OAA
1
ODD
1
Schraub-Montagegewindetermnial nach WN 5176031
1
SK
1
SKD
1
TX Neu
1
Typ A
1
Typ C
1
Typ D
1
Typ E
1
Typ L
1
VaryTap Blauring
1
VaryTap Grünring
1
Vorschneider
1
W-BS-I MULTI
1
W-FAZ PRO HM
1
W-TM M10 Typ A
1
W-TM M10 Typ H
1
W-TM M10 Typ O
1
W-TM M12 Typ A
1
W-TM M6 Typ A
1
W-TM M6 Typ H
1
W-TM M6 Typ O
1
W-TM M8 Typ A
1
W-TM M8 Typ H
1
W-TM M8 Typ O
1
ZEBRA Shark Dübel
1
Alle Filter
Schneideisen HSS WN M-Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
ISO 8736 Stahl blank Typ A
Anschlussgewinde:
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
16 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 12474 / DIN 912 Stahl 8.8 blank Feingewinde
Gewindeform:
Feingewinde
Kopfdurchmesser:
16 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl 10.9 Zink-Lamelle mit Gleitbeschichtung grün
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
45 mm
Länge:
45 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 976 Edelstahl A2 Form A
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Länge:
328 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7042 Stahl 10 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Außenantrieb:
SW8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
Höhe:
9 mm
Steigung:
0.5 mm
Werkstoff:
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
Im Online-Shop bestellen →
Waschtischbefestigung M10 mit Sharkdübel
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
120 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen GPN 735 metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
68.5 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M60
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Außendurchmesser:
30 mm
Höhe:
11 mm
Oberfläche:
Blank
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt AW metrisches Gewinde
Länge:
20 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde AW
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
60 mm
Kopfdurchmesser:
27.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 980 V Stahl 10 verzinkt Dickschichtpass.
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Höhe:
8 mm
Steigung:
1.25 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
Außendurchmesser:
17 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 980 V Stahl I10I verz Dickschichtpass Feingew.
Höhe:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
DIN 986 Stahl 10 verzinkt Dickschichtpassivierung
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
14 mm
Steigung:
2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewindestift M8 x 14 / M10 x 14
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Länge:
43 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
31.6 mm
Gewindelänge (lg):
30 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 10 verzinkt Dickschichtpassivierung
Außenantrieb:
SW7
Höhe:
2.9 mm
Steigung:
0.7 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 1666 Stahl 10 verzinkt
Antriebart:
Außensechskant
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Höhe:
11.1 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen GPN 700 metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1.5 mm
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
EN 1667 Stahl 10 verzinkt
Außenantrieb:
SW13
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Gewindeform:
Feingewinde
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Gewindestangen M10
Stockschrauben M10
M10 Schrauben
Haken Mit Gewinde
Gewinde M8
Holzbohrer 11 mm
DIN 3017-2 Spannbackenschellen
Bohrkrone Stein 60 mm
Metallbohrer 35 mm
Schweißmutter Stahl