Design-Möbelgriff Bügelform ZD/ Holz flach
GRF-HO/ZD-EICHE-(NI)-MATT-160MM
Art.-Nr. 0685001142
EAN 4050641865465
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griffstange | Eiche |
Oberfläche Griffstange | Roh |
Oberflächenstruktur Griffstange | Geschliffen |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Vernickelt |
Glanzgrad Sockel | Matt |
Länge (L) | 172 mm |
Breite (B) | 20,2 mm |
Höhe (H) | 29 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Griffsockellänge | 12 mm |
Griffsockelbreite | 20,2 mm |
Griffsockelhöhe | 29 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
