Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-SCHAFT-DIN427-14H-SZ-(A2K)-M3X10

Art.-Nr. 0253110310

EAN 4038898716532

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 427, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0253110310

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 427 wurde zurückgezogen und durch ISO 2342 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nenngröße M1,4 entfällt | Nenngrößen über M10 entfallen | Härteklasse 45 für Stahl ergänzt | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt | Normtitel von Schaftschraube mit Schlitz und Kegelkuppe auf Gewindestift mit Schlitz mit Schaft geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b1)

3,6 mm

Normen

DIN 427

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen