Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Verbindungselemente
Schrauben metrisch/Zoll
Gewinde M8
Gewinde M8
Produkte
1234
Filter
Filter
Kategorie
Verbindungselemente
1081
Sanitär, Heizung, Klima
44
Materialbearbeitung
40
Handwerkzeuge
32
Schläuche, Kupplungen, Schlauchschellen
10
Direktmontage
5
Dübeltechnik
5
Kfz-Teile
5
Technische Gummi- und Kunststoffprodukte
4
Beschläge
3
Elektroinstallation
3
Arbeitsschutz
1
Betriebsausrüstung
1
Sub-Kategorie
Schrauben metrisch/Zoll
494
Muttern
317
Maschinenelemente allgemein
101
Befestigung SHK
42
Gewindeschneider
39
Verbindungselemente, Sonstige
39
Gewindestangen,-stücke, -platten, Muffe
32
Niete
29
Blech-, Gewindefurchende-, Bohrschrauben
19
Verbindungselemente für Profilsysteme
17
Niettechnik
12
Holzmontageelemente allgemein
11
Spannwerkzeuge
11
Schlauch- und Klemmschellen
10
Sicherungselemente
9
Gewindereparatur u. -verstärkung
8
Abdeckkappen und Verschlussstopfen
5
Direktmontage Stahl + Beton
5
Kfz Teile
5
Metall Schwerlastdübel mechanisch
4
Technische Gummiprodukte
4
Gewindeverstärkung und -reparatur
3
Ketten und Anschlagmittel
3
Möbelbeschläge
3
Installation SHK
2
Montageteile Elektro
2
Arbeitsplatzausrüstung
1
Drehen
1
Hohlraumbefestigungen
1
Persönliche Schutzausrüstung
1
Schrauben Holzanwendungen
1
Sortimente Verbindungselemente
1
Steckschlüssel
1
Verlegesysteme Elektro
1
Werkstoff
Stahl
736
Edelstahl A2
145
Edelstahl A4
118
Messing
29
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
23
PA - Polyamid
16
Edelstahl A1, 1.4305
10
Edelstahl A1
9
Edelstahl A4, 1.4404
9
Federstahl
7
HSS
7
PA 6.6 - Polyamid
7
Stahl, einsatzgehärtet
7
PA verstärkt
6
Einsatzstahl, 1.1141, C15E
5
Temperguss
5
Aluminium
4
Automatenstahl
4
Edelstahl
4
Edelstahl A2, 1.4308
4
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
4
Kautschuk
4
Baustahl, 1.0037
3
Stahl / Stahl
3
Edelstahl A2, 1.4301
2
Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Cobalt Anteil
2
PA 6 - Polyamid
2
Zinkdruckguss
2
Chloropren
1
Duroplast
1
Edelstahl A4, 1.4401
1
Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
1
Hitzebeständiger Stahl 1.4828
1
Hitzebeständiger Stahl 1.4841
1
Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1
PA GF - Polyamid glasfaserverstärkt
1
PE - Polyethylen
1
Stahl/Aluminium
1
Stahl / Kunststoff
1
Stahlblech
1
Oberfläche
Blank
518
Verzinkt
332
Verzinkt Dickschichtpassivierung
87
Zink-Lamelle silber
62
Zink-Nickel silber
32
Zink-Nickel schwarz
23
Feuerverzinkt
19
Vernickelt
12
Brüniert
10
Zink-Nickel
8
Vaporisiert
7
Verkupfert
7
HARODUR
5
Phosphatiert
4
Gleitbeschichtet
3
TiCN
3
Verzinnt
3
DBL 1740.40
2
Lackiert
2
Magma Multilayer Beschichtung
2
nanoProtect
2
Nitriert
2
TiAlN plus
2
TiN
2
Farblos verzinkt
1
Gelb verzinkt
1
Natur
1
TiAlN
1
Verchromt
1
Zink-Lamelle
1
Zink-Lamelle grau
1
Zink-Lamelle schwarz
1
Zinkphosphatiert
1
Länge
40 mm
468
30 mm
467
20 mm
445
25 mm
443
50 mm
442
35 mm
420
16 mm
413
45 mm
413
60 mm
406
70 mm
379
80 mm
373
12 mm
361
10 mm
345
55 mm
319
90 mm
315
100 mm
308
8 mm
281
65 mm
266
6 mm
240
110 mm
219
120 mm
205
75 mm
203
18 mm
191
14 mm
189
140 mm
178
5 mm
166
130 mm
163
160 mm
156
150 mm
148
180 mm
140
85 mm
138
200 mm
135
22 mm
135
4 mm
127
95 mm
103
220 mm
96
170 mm
92
240 mm
78
190 mm
77
260 mm
68
15 mm
67
300 mm
62
3 mm
61
280 mm
58
125 mm
57
250 mm
57
28 mm
57
105 mm
56
210 mm
52
230 mm
51
Anschlussgewinde
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
11
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
8
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
7
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
6
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
5
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
5
M8 x M10 || Nenndurchmesser 8 mm x Nenndurchmesser 10 mm || M8 x M10
5
M10 x M12 || Nenndurchmesser 10 x 12 mm || M10 x M12
4
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
3
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
3
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
1/2 Zoll x 15 mm
1
M10 x 1 || Nenndurchmesser 10 x 1 mm || M10 x 1
1
M12 x 1,5 || Nenndurchmesser 12 x 1,5 mm || M12 x 1,5
1
M16 x 1,5 || Nenndurchmesser 16 x 1,5 mm || M16 x 1,5
1
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
1
M20 x 1,5 || Nenndurchmesser 20 mm x 1,5 mm || M20 x 1,5
1
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
1
M25 x 1,5 || Nenndurchmesser 25 mm x 1,5 mm || M25 x 1,5
1
M32 x 1,5 || Nenndurchmesser 32 mm x 1,5 mm || M32 x 1,5
1
M40 x 1,5 || Nenndurchmesser 40 mm x 1,5 mm || M40 x 1,5
1
M50 x 1,5 || Nenndurchmesser 50 mm x 1,5 mm || M50 x 1,5
1
M63 x 1,5 || Nenndurchmesser 63 mm x 1,5 mm || M63 x 1,5
1
M8 x 1 || Nenndurchmesser 8 mm x 1,0 mm || M8 x 1
1
Antriebart
Außensechskant
300
Innensechskant
127
Schlitz
70
Innensechsrund
46
Kreuzschlitz
41
Ohne Antrieb
28
Mit Hand
25
Außenvierkant
20
Sechskant
10
Innensechskant mit Schlüsselführung
8
Innen-TX
7
H || Phillips || H
6
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
3
Vierkant
3
TX mit Sicherungspin
2
Z || Pozidriv || Z
2
Innensechskant mit Sicherungspin
1
Zweikant
1
Ausführung
Metrisches Regelgewinde
36
Mit Flansch
30
Mit Schaft
13
Gepresst
12
Mit Vierkant
11
Hohe Form
10
Regelausführung
10
Metrisches Feingewinde
8
Mit Krone
8
Mit Mutter
8
Mit Passschaft
8
Ohne Freistich;Hohe Form
8
Gestrahlt
6
Mit Rändelung
6
Verstärkte Ausführung
6
Geschlossen
5
Geschmiedet
5
Gewindeauslauf oder Gewindefreistich
5
Mit Bund
5
Mit Sechskantmutter EN ISO 4032
5
Gewinde bis annähernd Kopf
4
Mit Freistich
4
Mit Schlitz
4
Mit Sechskant
4
Poliert
4
Standard
4
Verstärkte Ausführung, VS
4
Vormontiert
4
Ausführung S || Zusatz-Steckverbinder || Ausführung S
3
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm
3
Ohne Bolzen
3
Ohne Klemmteil
3
Poliert Ra
0,8 µm
3
Rund
3
Frei durchlaufend
2
Mit Haken
2
Mit Haken und Ösen
2
Mit Ösenschraube
2
Mit Scheibe
2
Mit Sechskantmutter ISO 7042
2
Mit Sicherungsbügel
2
Schlank
2
Alt
1
Elektrolytisch poliert
1
Gehärtet
1
Geschliffen;Ungehärtet
1
Hochglanzpoliert Ra
0,8 µm;Mit Bund
1
Kombi
1
Lang;Mit Sicherungsbügel
1
Metrisch
1
Außendurchmesser
16 mm
40
20 mm
35
10 mm
31
45 mm
31
36 mm
30
12 mm
28
30 mm
22
8 mm
22
9 mm
20
13 mm
19
22 mm
19
24 mm
19
63 mm
17
90 mm
17
18 mm
16
14 mm
15
25 mm
15
54 mm
15
6 mm
15
10.9 mm
14
11 mm
14
40 mm
14
6.9 mm
13
32 mm
12
8.9 mm
12
5.9 mm
11
5 mm
10
50 mm
10
108 mm
9
126 mm
9
72 mm
9
19 mm
8
26 mm
8
56 mm
8
70 mm
8
11.9 mm
7
27 mm
7
28 mm
7
38 mm
7
7.0 mm
7
7 mm
7
15.9 mm
6
166 mm
6
21 mm
6
33 mm
6
39 mm
6
100 mm
5
11.0 mm
5
144 mm
5
17 mm
5
Bohrlochdurchmesser
11.0 mm
8
6.0 mm
8
7.1 mm
8
7.0 mm
7
9.1 mm
7
9.0 mm
6
11.1 mm
5
6.1 mm
5
7 mm
5
12.0 mm
4
11 mm
3
13.0 mm
3
8 mm
3
9 mm
3
10.0 mm
2
10.5 mm
2
10 mm
2
13 mm
2
5.1 mm
2
11.5 mm
1
12.1 mm
1
12.5 mm
1
12 mm
1
14.2 mm
1
14.8 mm
1
15 mm
1
16.1 mm
1
16 mm
1
18.8 mm
1
4.5 mm
1
4.8 mm
1
5.0 mm
1
5.5 mm
1
6.4 mm
1
6.5 mm
1
6.6 mm
1
6 mm
1
7.5 mm
1
7.8 mm
1
8.0 mm
1
9.5 mm
1
9.9 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
4.6 mm
3
6 mm
3
11.1 mm
2
11 mm
2
12 mm
2
13.1 mm
2
15 mm
2
5.9 mm
2
7.2 mm
2
7 mm
2
8.2 mm
2
9.3 mm
2
9 mm
2
10.7 mm
1
10.8 mm
1
11.0 mm
1
11.8 mm
1
12.0 mm
1
12.7 mm
1
12.8 mm
1
14.7 mm
1
14.8 mm
1
16.7 mm
1
16 mm
1
18.7 mm
1
18.8 mm
1
19 mm
1
24.7 mm
1
24.8 mm
1
29.2 mm
1
5.0 mm
1
5 mm
1
6.0 mm
1
7.0 mm
1
7.1 mm
1
7.4 mm
1
8.7 mm
1
8.8 mm
1
9.0 mm
1
Breite
18 mm
21
20 mm
15
30 mm
15
10 mm
13
12 mm
13
14 mm
13
16 mm
12
8 mm
12
15 mm
10
13 mm
9
22 mm
8
19 mm
6
24 mm
6
25 mm
6
40 mm
6
28 mm
5
35 mm
5
9 mm
5
17 mm
4
44 mm
4
6 mm
4
13.5 mm
3
21 mm
3
27 mm
3
29 mm
3
32 mm
3
36 mm
3
38 mm
3
5 mm
3
50 mm
3
7.7 mm
3
100 mm
2
11 mm
2
12.3 mm
2
13.7 mm
2
15.8 mm
2
17.8 mm
2
20.5 mm
2
23 mm
2
33 mm
2
5.7 mm
2
80 mm
2
9.7 mm
2
91 mm
2
10.5 mm
1
102 mm
1
104 mm
1
105 mm
1
109 mm
1
11.6 mm
1
Dicke
5 mm
21
6 mm
16
3 mm
11
0.9 mm
7
4 mm
7
8 mm
7
1.1 mm
6
1.4 mm
6
6.5 mm
6
1.8 mm
5
1.9 mm
5
10 mm
5
2.5 mm
5
3.5 mm
5
0.7 mm
4
1.0 mm
4
13 mm
4
0.5 mm
3
0.6 mm
3
1.2 mm
3
1.5 mm
3
1.6 mm
3
2.4 mm
3
0.35 mm
2
0.45 mm
2
1.3 mm
2
1.45 mm
2
11 mm
2
12 mm
2
2.2 mm
2
4.2 mm
2
9.5 mm
2
0.90 mm
1
1.20 mm
1
1.80 mm
1
1 mm
1
14 mm
1
16 mm
1
18 mm
1
2.0 mm
1
2 mm
1
20 mm
1
7 mm
1
DIN
934
26
976-1
26
376
19
371
18
912
15
985
15
603
13
939
13
439
11
84
11
965
11
7985
10
1587
9
6912
9
316
8
444
8
7500-1
8
835
8
963
8
976
8
3015-3
7
71412
7
7984
7
7991
7
936
7
980
7
1480
6
315
6
6921
6
705
6
7500
6
34805-2
5
4109
5
557
5
582
5
85
5
917
5
938
5
964
5
982
5
2174
4
34805-1
4
352
4
427
4
546
4
551
4
553
4
562
4
580
4
6330
4
Durchmesser
10 mm
17
12 mm
15
6 mm
15
8 mm
15
16 mm
12
5 mm
11
4 mm
9
20 mm
8
24 mm
6
3 mm
6
14 mm
4
18 mm
4
27 mm
3
12.5 mm
2
13 mm
2
2.5 mm
2
2 mm
2
30 mm
2
6.5 mm
2
7 mm
2
10.2 mm
1
10.8 mm
1
11.8 mm
1
12.6 mm
1
124 mm
1
14.2 mm
1
144 mm
1
149 mm
1
15 mm
1
18.8 mm
1
184 mm
1
19 mm
1
201 mm
1
22.3 mm
1
22.5 mm
1
227 mm
1
24.5 mm
1
250 mm
1
26.5 mm
1
275 mm
1
3.5 mm
1
3.6 mm
1
32 mm
1
4.6 mm
1
6.3 mm
1
7.1 mm
1
8.7 mm
1
Eckmaß
14.38 mm
285
26.75 mm
248
11.05 mm
223
32.95 mm
168
20.03 mm
163
17.77 mm
162
8.79 mm
149
39.55 mm
145
50.85 mm
130
18.9 mm
104
7.66 mm
102
21.1 mm
97
60.79 mm
93
24.49 mm
71
45.2 mm
63
6.01 mm
63
33.53 mm
62
29.56 mm
58
55.37 mm
47
23.36 mm
45
39.98 mm
42
71.3 mm
38
35.03 mm
33
66.44 mm
32
30.14 mm
29
82.6 mm
28
37.29 mm
23
5.45 mm
20
93.56 mm
19
76.95 mm
18
104.86 mm
17
82.60 mm
17
4.32 mm
15
26.17 mm
13
10.89 mm
12
23.35 mm
12
37.72 mm
12
45.20 mm
12
16.64 mm
11
14.2 mm
10
88.25 mm
10
12.12 mm
9
51.28 mm
9
35.72 mm
8
71.30 mm
8
8.63 mm
8
17.59 mm
7
19.85 mm
7
20.88 mm
7
4.38 mm
7
Festigkeitsklasse
8.8
117
70
80
8
64
50
62
10.9
55
4.8
55
10
49
010.9
33
04
22
08.8
22
5.8
19
070
16
I8I
16
6
14
80
14
4.6
13
05
12
12.9
11
I10I
11
5
9
035
6
8.8U
6
100
5
5.6
5
I6I
5
PA 6.6
5
12
4
012.9
3
04.8
3
4
2
5-2
2
050
1
6.6
1
I12I
1
Form
A
41
Niedrig
35
B
34
C
23
Hoch
15
Deutsche Form
11
Rund
10
V
10
Offen
9
Amerikanische Form
7
E
7
L
7
K
5
B ohne Rastnut, mit Kontermutter
4
LB
4
S
4
VS
4
CS
3
D
3
G
3
A, H1;Sechseckig
2
B, H2;Sechseckig
2
C, H3;Sechseckig
2
C mit Rastnut, ohne Kontermutter
2
D mit Rastnut, mit Kontermutter
2
DE
2
ME
2
PE
2
PT
2
S mit Kontermutter
2
Sechseckig
2
A;Sechseckig
1
B, H2;Vierkant
1
Bügelform
1
C, H3;Vierkant
1
EE
1
Geschmiedete, deutsche Form
1
Gewicht
24 g
4
26 g
4
270 g
4
35 g
4
78 g
4
92 g
4
120 g
3
16 g
3
17 g
3
170 g
3
185 g
3
33 g
3
540 g
3
593 g
3
64 g
3
72 g
3
9 g
3
96 g
3
10.5 g
2
101 g
2
106 g
2
107 g
2
114 g
2
1219 g
2
1289 g
2
134 g
2
15 g
2
157 g
2
16.4 g
2
18.5 g
2
18 g
2
19 g
2
192 g
2
198 g
2
212 g
2
25 g
2
3.1 g
2
307 g
2
329 g
2
351 g
2
395 g
2
4.5 g
2
440 g
2
449 g
2
474 g
2
484 g
2
51 g
2
524 g
2
53 g
2
550 g
2
Gewindeart
Metrisches Gewinde
1227
Metrisches Feingewinde
5
Innengewinde
4
Holzschraubengewinde
1
Rohrgewinde
1
Zollgewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
M8
1215
M10
979
M6
964
M12
806
M5
720
M16
648
M4
551
M20
526
M24
396
M3
380
M14
325
M30
292
M36
194
M18
187
M27
154
M2,5
147
M22
145
M2
136
M42
116
M48
94
M33
91
M39
52
M45
45
M3,5
42
M56
40
M64
33
M1,6
29
M52
28
M7
20
M26
16
M60
15
M1,4
10
M1
7
M28
7
M40
6
M25
5
M50
5
M11
4
M2,3
4
M35
4
M38
4
M70
4
M80
4
Innengewinde10
3
Innengewinde12
3
Innengewinde16
3
Innengewinde20
3
Innengewinde25
3
Innengewinde6
3
Innengewinde8
3
Gewindeausführung
Vollgewinde
452
Teilgewinde
326
Gewindeform
Regelgewinde
584
Feingewinde
45
Taptite 2000®-Gewinde
11
LH - Linksgewinde || Linksgewinde || LH - Linksgewinde
9
Kegelgewinde
4
Gewindefurchendes Gewinde
3
Gewindelänge
15 mm
37
20 mm
28
30 mm
28
40 mm
24
12 mm
22
10 mm
18
25 mm
17
50 mm
17
13 mm
16
17 mm
16
18 mm
16
16 mm
14
22 mm
14
23 mm
12
9 mm
11
14 mm
10
60 mm
10
8 mm
10
28 mm
9
11 mm
8
24 mm
8
35 mm
7
7 mm
7
19 mm
5
21 mm
5
45 mm
5
6 mm
5
32 mm
4
5 mm
4
100 mm
3
38 mm
3
80 mm
3
27 mm
2
29 mm
2
34 mm
2
37 mm
2
7.2 mm
2
9.5 mm
2
120 mm
1
125 mm
1
14.5 mm
1
26 mm
1
31 mm
1
33 mm
1
36 mm
1
4 mm
1
43 mm
1
5.5 mm
1
52 mm
1
55 mm
1
Gewindelänge (metrisches Gewinde)
30 mm
430
20 mm
395
16 mm
388
25 mm
386
40 mm
366
35 mm
348
12 mm
341
10 mm
323
22 mm
278
8 mm
271
18 mm
255
45 mm
243
50 mm
232
6 mm
232
60 mm
206
14 mm
182
28 mm
180
38 mm
163
5 mm
160
55 mm
149
70 mm
140
80 mm
126
65 mm
124
4 mm
123
32 mm
122
26 mm
115
24 mm
114
90 mm
105
36 mm
103
44 mm
96
100 mm
95
46 mm
91
34 mm
84
52 mm
76
75 mm
76
120 mm
65
85 mm
60
3 mm
59
54 mm
58
15 mm
57
110 mm
56
130 mm
46
150 mm
45
19 mm
45
140 mm
42
66 mm
42
72 mm
42
57 mm
38
160 mm
33
48 mm
33
Höhe
8 mm
179
10 mm
151
12 mm
121
6 mm
118
5 mm
113
18 mm
104
16 mm
88
4 mm
81
15 mm
62
24 mm
62
20 mm
55
3.2 mm
55
14 mm
53
6.5 mm
53
30 mm
52
22 mm
50
6.8 mm
46
7 mm
42
13 mm
40
36 mm
39
9 mm
39
11 mm
34
10.8 mm
33
8.4 mm
33
9.5 mm
32
14.8 mm
31
19 mm
30
34 mm
30
45 mm
27
5.2 mm
27
21.5 mm
26
1.6 mm
24
2.4 mm
23
2 mm
22
25 mm
22
3.5 mm
21
31 mm
21
4.7 mm
21
26 mm
20
29 mm
20
42 mm
20
13.5 mm
19
38 mm
19
90 mm
19
1.8 mm
17
17 mm
17
2.2 mm
17
25.6 mm
17
48 mm
17
20.3 mm
16
Innenantrieb
IS5 || Innensechskant 5 mm || IS5
126
IS4 || Innensechskant 4 mm || IS4
120
IS6 || Innensechskant 6 mm || IS6
115
IS8 || Innensechskant 8 mm || IS8
110
IS3 || Innensechskant 3 mm || IS3
106
IS10 || Innensechskant 10 mm || IS10
89
IS2,5 || Innensechskant 2,5 mm || IS2,5
78
SZ || Schlitz || Schlitz
78
IS12 || Innensechskant 12 mm || IS12
69
IS2 || Innensechskant 2 mm || IS2
61
IS14 || Innensechskant 14 mm || IS14
54
TX45 || TX Antrieb || TX45
45
TX30 || TX Antrieb || TX30
44
TX25 || TX Antrieb || TX25
40
IS17 || Innensechskant 17 mm || IS17
39
TX20 || TX Antrieb || TX20
36
H3 || Phillips-Antrieb || H3
34
H4 || Phillips-Antrieb || H4
34
H2 || Phillips-Antrieb || H2
33
TX50 || TX Antrieb || TX50
32
H1 || Phillips-Antrieb || H1
31
IS19 || Innensechskant 19 mm || IS19
31
TX10 || TX Antrieb || TX10
31
IS1,5 || Innensechskant 1,5 mm || IS1,5
27
IS22 || Innensechskant 22 mm || IS22
24
TX8 || TX Antrieb || TX8
20
IS1,3 || Innensechskant 1,3 mm || IS1,3
19
IS0,9 || Innensechskant 0,9 mm || IS0,9
14
IS27 || Innensechskant 27 mm || IS27
13
TX6 || TX Antrieb || TX6
13
IS24 || Innensechskant 24 mm || IS24
12
IS32 || Innensechskant 32 mm || IS32
11
IS7 || Innensechskant 7 mm || IS7
11
Z1 || Pozi-Antrieb || Z1
9
Z2 || Pozi-Antrieb || Z2
9
Z3 || Pozi-Antrieb || Z3
9
Z4 || Pozi-Antrieb || Z4
9
TX15 || TX Antrieb || TX15
8
IS36 || Innensechskant 36 mm || IS36
7
TX55 || TX Antrieb || TX55
7
H0 || Phillips-Antrieb || H0
6
IS41 || Innensechskant 41 mm || IS41
4
AW40 || AW-Antrieb || AW40
3
TX40 || TX Antrieb || TX40
3
TXP40 || TX Plus Antrieb || TXP40
3
IS0,7 || Innensechskant 0,7 mm || IS0,7
2
IS4 Zoll || Innensechskant 4 Zoll || IS4 Zoll
2
TX10+P || TX Antrieb + Pin || TX10+P
2
TX20+P || TX Antrieb + Pin || TX20+P
2
TX25+P || TX Antrieb + Pin || TX25+P
2
Innendurchmesser
20 mm
17
25 mm
17
35 mm
17
50 mm
16
30 mm
15
40 mm
15
10 mm
14
8 mm
13
5.3 mm
12
13 mm
11
60 mm
11
70 mm
11
12 mm
9
15 mm
9
21 mm
9
6 mm
9
10.5 mm
8
16 mm
8
17 mm
8
6.4 mm
8
8.4 mm
8
80 mm
8
19 mm
7
25.6 mm
7
38 mm
7
4.3 mm
7
90 mm
7
100 mm
6
31.6 mm
6
34 mm
6
5 mm
6
65 mm
6
14 mm
5
28.6 mm
5
29 mm
5
110 mm
4
18 mm
4
2.2 mm
4
23 mm
4
27 mm
4
3.2 mm
4
3 mm
4
39 mm
4
4 mm
4
42 mm
4
52 mm
4
6.3 mm
4
62 mm
4
13.7 mm
3
2.7 mm
3
ISO
4017
35
4032
33
4014
29
4762
29
10642
21
4035
14
7040
13
7042
13
10511
9
14581
9
14583
9
4026
9
7380-1
9
14580
8
7045
7
7046-2
7
7380-2
7
4029
6
4033
6
8673
6
2009
5
1207
4
1580
4
4027
4
4028
4
14579
3
7047
3
7379
3
8676
3
10512
2
12474
2
13918
2
8675
2
8765
2
2010
1
21670
1
4016
1
4766
1
7046-1
1
7380
1
7380-1 ähnlich
1
8735
1
8736
1
Klemmbereich max.
3.0 mm
12
6.0 mm
7
7.5 mm
7
3 mm
6
2.5 mm
5
4.0 mm
5
4 mm
5
5.5 mm
5
65 mm
5
78 mm
5
106 mm
4
116 mm
4
129 mm
4
137 mm
4
145 mm
4
162 mm
4
171 mm
4
18 mm
4
52 mm
4
58 mm
4
85 mm
4
93 mm
4
194 mm
3
203 mm
3
214 mm
3
225 mm
3
36 mm
3
4.5 mm
3
45 mm
3
6.5 mm
3
73 mm
3
185 mm
2
2.0 mm
2
23 mm
2
28 mm
2
3.5 mm
2
37 mm
2
1.5 mm
1
102 mm
1
11.5 mm
1
11.6 mm
1
118 mm
1
15 mm
1
19 mm
1
2.3 mm
1
2.8 mm
1
25 mm
1
250 mm
1
273 mm
1
285 mm
1
Klemmbereich min.
0.5 mm
19
0.8 mm
7
1.5 mm
7
108 mm
5
73 mm
5
100 mm
4
124 mm
4
131 mm
4
138 mm
4
156 mm
4
165 mm
4
29 mm
4
3.0 mm
4
53 mm
4
60 mm
4
79 mm
4
88 mm
4
14 mm
3
188 mm
3
196 mm
3
205 mm
3
219 mm
3
4.0 mm
3
4.5 mm
3
40 mm
3
47 mm
3
65 mm
3
0.3 mm
2
1.0 mm
2
175 mm
2
19 mm
2
2.0 mm
2
24 mm
2
0.25 mm
1
0.4 mm
1
0.7 mm
1
0 mm
1
1.1 mm
1
12 mm
1
15 mm
1
20 mm
1
244 mm
1
26 mm
1
267 mm
1
275 mm
1
297 mm
1
3.1 mm
1
3.9 mm
1
31 mm
1
310 mm
1
Kopfdurchmesser
16 mm
120
18 mm
98
10 mm
96
13 mm
85
7 mm
80
8.5 mm
69
5.5 mm
67
12 mm
63
24 mm
56
21 mm
50
30 mm
48
5.6 mm
46
8 mm
46
3.8 mm
45
36 mm
43
14 mm
40
9.5 mm
39
20 mm
37
11 mm
36
14.5 mm
36
50 mm
34
4.7 mm
33
40 mm
31
9.2 mm
31
7.5 mm
29
25 mm
28
11.3 mm
27
15.8 mm
27
4.5 mm
27
11.8 mm
26
14.2 mm
26
63 mm
25
9.3 mm
25
8.4 mm
24
5 mm
23
6 mm
23
27 mm
21
45 mm
21
26.6 mm
18
32 mm
18
10.5 mm
17
22.3 mm
17
3 mm
17
19 mm
16
35 mm
16
4 mm
16
54 mm
14
12.16 mm
13
16.43 mm
13
17 mm
13
Kopfform
Sechskantkopf || Sechskantkopf (6KT) || Sechskantkopf
101
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
72
Senkkopf 90 Grad || Senkkopf 90 Grad (SE) || Senkkopf
66
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
49
Sechskantkopf mit Flansch || Sechskantkopf mit Flansch (6KT/FLSH) || Sechskantkopf mit Flansch
36
Flachkopf || Flachkopf (FL) || Flachkopf
30
Zylinderkopf niedrig || Zylinderkopf niedrig (ZYL) (DIN 7984, ISO 7379) || Zylinderkopf niedrig
22
Linsenkopf || Linsenkopf (LI) (nicht für Spanplattenschrauben und Dübel) || Linsenkopf
20
Linsensenkkopf || Linsensenkkopf (LISE) (Name nach US Standard oft "oval head" benannt) || Linsensenkkopf
15
Zylinderkopf (Schlitz oder Kreuzschlitz) || Zylinderkopf mit Schlitz- oder Kreuzschlitzantrieb (ZYL) (DIN 84, ISO 1207, ISO 7048) || Zylinderkopf
15
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
14
Flachrundkopf mit Vierkantansatz || Flachrundkopf mit Vierkantansatz (FLRD) (Name nach US Standard: carriage bolt) || Flachrundkopf mit Vierkantansatz
13
Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund (HRDBND) || Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
12
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
11
Flachkopf || Flachkopf (FL) (nur für Niete) || Flachkopf
9
Kleiner Senkkopf || Kleiner Senkkopf (KLSE) || Kleiner Senkkopf
8
Mit Auge || Mit Auge (AUG) (DIN 444) || Mit Auge
8
Mit Flügel || Mit Flügel (FLG) || Mit Flügel
8
Mit Ring || Mit Ring (RG) (DIN 580 und DIN 582) || Mit Ring
6
Rändelkopf || Rändelkopf (RAEND) || Rändelkopf
5
Senkkopf 60 Grad || Senkkopf 60 Grad (SE60) || Senkkopf 60 Grad
5
Flachrundkopf || Flachrundkopf (FLRD) (oft auch genannt: mushroom head) || Flachrundkopf
4
Hammerkopf Typ 1 || Hammerkopf Typ 1 (HAMKPF) || Hammerkopf Typ 1
3
Sechskantkopf mit Bund || Sechskantkopf mit Bund (6KT/BND) || Sechskantkopf mit Bund
2
Senkkopf 80 Grad || Senkkopf 80 Grad (SE) || Senkkopf 80 Grad
2
Senkkopf mit Nase || Senkkopf mit Nase (SE/NASE) || Senkkopf mit Nase
2
Trompetenkopf || Trompetenkopf (TROMP) || Trompetenkopf
2
Vierkantkopf || Vierkantkopf (4KT) || Vierkantkopf
2
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
1
Hammerkopf Typ 2 || Hammerkopf Typ 2 (HAMKPF) || Hammerkopf Typ 2
1
Kugelkopf || Kugelkopf (KUG) || Kugelkopf
1
Mit Innengewinde (metrisch) || Mit Innengewinde (M.GWD) || Mit Innengewinde (metrisch)
1
Sechskantkopf mit konischer Scheibe || Sechskantkopf mit konischer Scheibe 6KT) || Sechskantkopf mit konischer Scheibe
1
Senkfräskopf || Senkfräskopf (SEFRS) || Senkfräskopf
1
Senkkopf mit Vierkantansatz || Senkkopf mit Vierkantansatz (SE/4KT) || Senkkopf mit Vierkantansatz
1
Tellerkopf || Tellerkopf (TE) || Tellerkopf
1
Vierkantkopf mit Bund || Vierkantkopf mit Bund (4KT/BND) || Vierkantkopf mit Bund
1
Zierkopf || Zierkopf (ZIER) || Zierkopf
1
Zylinderkopf mit konischer Scheibe || Zylinderkopf mit konischer Scheibe (ZYL) || Zylinderkopf mit konischer Scheibe
1
Zylinderkopf niedrig mit Schlüsselführung || Zylinderkopf niedrig mit Schlüsselführung (ZYL) (DIN 6912) || Zylinderkopf niedrig mit Schlüsselführung
1
Kopfhöhe
4 mm
151
10 mm
129
5 mm
117
6 mm
116
7.5 mm
100
5.3 mm
86
6.4 mm
81
12.5 mm
73
14 mm
71
3.3 mm
71
8 mm
71
3 mm
69
8.8 mm
67
1.65 mm
63
3.5 mm
62
15 mm
58
2 mm
57
3.1 mm
57
1.5 mm
52
12 mm
50
2.5 mm
50
11.5 mm
48
2.4 mm
48
2.8 mm
45
18.7 mm
43
2.2 mm
43
5.5 mm
43
17 mm
41
6.6 mm
39
2.7 mm
38
22.5 mm
35
30 mm
34
1.6 mm
33
16 mm
33
4.6 mm
32
20 mm
30
4.4 mm
29
4.65 mm
29
7 mm
29
1.2 mm
27
21 mm
27
26 mm
25
1.8 mm
24
8.1 mm
24
25 mm
23
4.96 mm
21
3.72 mm
20
9 mm
20
2.6 mm
19
24 mm
19
Korrosionsschutzdauer
720 h
95
480 h
74
0 h
68
48 h
64
192 h
36
600 h
33
264 h
30
360 h
21
120 h
13
240 h
5
Länge x Breite
22 x 13 mm
4
30 x 18 mm
4
35 x 20 mm
4
37 x 30 mm
4
55 x 30 mm
4
70 x 30 mm
4
8 x 8 mm
4
10 x 10 mm
3
12 x 12 mm
3
15 x 15 mm
3
22 x 13,5 mm
3
22 x 17 mm
3
33 x 29 mm
3
42 x 16 mm
3
58 x 16 mm
3
62 x 24 mm
3
85 x 30 mm
3
11,5 x 5,7 mm
2
110 x 30 mm
2
156 x 25 mm
2
16 x 16 mm
2
16 x 7,7 mm
2
17 x 9 mm
2
180 x 35 mm
2
185 x 91 mm
2
19 x 11 mm
2
19 x 9,7 mm
2
200 x 40 mm
2
21 x 15,8 mm
2
22 x 13,7 mm
2
22 x 14 mm
2
23 x 18 mm
2
26 x 10 mm
2
26 x 18 mm
2
27 x 30 mm
2
29 x 20,5 mm
2
31 x 12 mm
2
32 x 19 mm
2
34 x 30 mm
2
43 x 12 mm
2
52 x 20 mm
2
55 x 20 mm
2
59 x 30 mm
2
59 x 33 mm
2
72 x 20 mm
2
72 x 27 mm
2
86 x 24 mm
2
101 x 27 mm
1
102 x 102 mm
1
104 x 104 mm
1
Länge x Breite x Höhe
22 x 13,5 x 7,2 mm
3
22 x 17 x 9,6 mm
3
37 x 30 x 6,5 mm
3
70 x 30 x 6 mm
3
11,5 x 5,7 x 3,2 mm
2
16 x 7,7 x 4,5 mm
2
185 x 91 x 91 mm
2
19 x 9,7 x 5,8 mm
2
21 x 15,8 x 30 mm
2
22 x 14 x 8,5 mm
2
23 x 18 x 6,8 mm
2
26 x 18 x 10 mm
2
32 x 19 x 38 mm
2
55,2 x 12,3 x 32,9 mm
2
55 x 20 x 20 mm
2
55 x 30 x 10 mm
2
55 x 30 x 6 mm
2
59 x 30 x 30 mm
2
59 x 33 x 33 mm
2
65,3 x 14 x 37 mm
2
75,3 x 17,8 x 41,2 mm
2
85 x 30 x 6 mm
2
86 x 86 x 64 mm
2
102 x 102 x 83 mm
1
104 x 104 x 89 mm
1
105 x 105 x 52 mm
1
110 x 30 x 10 mm
1
110 x 30 x 6 mm
1
111 x 111 x 55 mm
1
118 x 118 x 58 mm
1
119 x 119 x 96 mm
1
12 x 7,7 x 4,6 mm
1
12 x 8 x 4,2 mm
1
128 x 123 x 61 mm
1
13,5 x 18 x 7 mm
1
131,5 x 132 x 66 mm
1
138,5 x 139 x 70 mm
1
143 x 143 x 116 mm
1
147 x 147 x 74 mm
1
147 x 167 x 128 mm
1
15 x 12 x 14 mm
1
159 x 159 x 113 mm
1
16 x 11,6 x 4,6 mm
1
16 x 11,6 x 9,8 mm
1
16 x 16 x 6 mm
1
16 x 22 x 8 mm
1
160 x 160 x 81 mm
1
160 x 174 x 141 mm
1
169,5 x 170 x 85 mm
1
169,5 x 187 x 151 mm
1
Lochabstand
42 mm
6
50 mm
6
55 mm
4
56 mm
2
105 mm
1
117 mm
1
120 mm
1
124.3 mm
1
132 mm
1
150 mm
1
151.7 mm
1
179 mm
1
215.3 mm
1
231.1 mm
1
235.1 mm
1
27 mm
1
289 mm
1
29.3 mm
1
293 mm
1
31.3 mm
1
339.9 mm
1
34.9 mm
1
343.9 mm
1
36.9 mm
1
41.7 mm
1
43.7 mm
1
45 mm
1
50.4 mm
1
52.4 mm
1
56.3 mm
1
58.3 mm
1
65 mm
1
68.3 mm
1
70.3 mm
1
85 mm
1
86.1 mm
1
86 mm
1
94 mm
1
98.9 mm
1
Nenndurchmesser
8 mm
1219
10 mm
983
6 mm
969
12 mm
810
5 mm
722
16 mm
652
4 mm
552
20 mm
530
24 mm
396
3 mm
381
14 mm
328
30 mm
294
36 mm
195
18 mm
188
27 mm
155
2.5 mm
147
22 mm
145
2 mm
136
42 mm
116
48 mm
94
33 mm
91
39 mm
52
45 mm
45
3.5 mm
42
56 mm
41
64 mm
34
1.6 mm
29
52 mm
28
7 mm
20
26 mm
16
60 mm
15
1.4 mm
10
25 mm
8
40 mm
8
1 mm
7
28 mm
7
38 mm
5
50 mm
5
11 mm
4
2.3 mm
4
35 mm
4
70 mm
4
80 mm
4
1.2 mm
3
1.7 mm
3
100 mm
3
65 mm
3
72 mm
3
9 mm
3
90 mm
3
Passend für Schraubengewinde
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
11
M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10
10
M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12
10
M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
10
M20 || Nenndurchmesser 20 mm || M20
10
M24 || Nenndurchmesser 24 mm || M24
9
M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5
9
M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6
9
M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14
8
M30 || Nenndurchmesser 30 mm || M30
8
M18 || Nenndurchmesser 18 mm || M18
7
M27 || Nenndurchmesser 27 mm || M27
6
M36 || Nenndurchmesser 36 mm || M36
5
M22 || Nenndurchmesser 22 mm || M22
4
M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4
4
M2,5 || Nenndurchmesser 2,5 mm || M2,5
2
M2 || Nenndurchmesser 2 mm || M2
2
M3,5 || Nenndurchmesser 3,5 mm || M3,5
2
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3
2
1/2 Zoll || Nenndurchmesser 1/2 Zoll || 1/2 Zoll
1
1/4 Zoll || Nenndurchmesser 1/4 Zoll || 1/4 Zoll
1
1 Zoll || Nenndurchmesser 1 Zoll || 1 Zoll
1
7/16 Zoll || Nenndurchmesser 7/16 Zoll || 7/16 Zoll
1
M1,6 || Nenndurchmesser 1,6 mm || M1,6
1
M3 || Nenndurchmesser 3 mm || M3;M4 || Nenndurchmesser 4 mm || M4;M5 || Nenndurchmesser 5 mm || M5;M6 || Nenndurchmesser 6 mm || M6;M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8;M10 || Nenndurchmesser 10 mm || M10;M12 || Nenndurchmesser 12 mm || M12;M14 || Nenndurchmesser 14 mm || M14;M16 || Nenndurchmesser 16 mm || M16
1
M33 || Nenndurchmesser 33 mm || M33
1
M39 || Nenndurchmesser 39 mm || M39
1
M42 || Nenndurchmesser 42 mm || M42
1
M45 || Nenndurchmesser 45 mm || M45
1
M48 || Nenndurchmesser 48 mm || M48
1
M7 || Nenndurchmesser 7 mm || M7
1
Produktgewicht (per Stück)
1.000 g
243
2.000 g
110
3.000 g
94
10.000 g
90
5.000 g
87
9.000 g
83
8.000 g
82
6.000 g
81
12.000 g
78
4.000 g
78
0.600 g
77
12.500 g
77
11.000 g
76
7.000 g
74
1.500 g
70
17.000 g
68
1.600 g
66
5.500 g
66
16.000 g
64
6.500 g
64
0.800 g
63
14.000 g
63
15.000 g
62
13.000 g
61
3.400 g
61
0.100 g
60
5.800 g
60
3.500 g
59
27.000 g
58
0.500 g
57
24.000 g
57
30.000 g
57
18.000 g
56
13.500 g
55
0.400 g
54
1.750 g
54
29.000 g
54
46.000 g
54
1.850 g
53
3.200 g
53
2.400 g
52
25.000 g
52
4.500 g
52
2.900 g
51
20.000 g
51
28.000 g
51
21.000 g
50
21.500 g
50
23.000 g
50
37.000 g
50
RoHS-konform
Ja
1058
Nein
1
Schaftdurchmesser
12 mm
111
8 mm
111
10 mm
103
16 mm
97
6 mm
94
20 mm
81
14 mm
59
5 mm
57
18 mm
54
24 mm
49
30 mm
38
4 mm
34
3.5 mm
33
36 mm
31
4.5 mm
30
22 mm
28
27 mm
23
6.0 mm
22
16.0 mm
19
42 mm
19
9 mm
19
33 mm
18
8.0 mm
18
10.0 mm
17
9.0 mm
17
2.8 mm
16
11.0 mm
15
11 mm
15
12.0 mm
15
3 mm
13
48 mm
13
39 mm
11
45 mm
10
21 mm
9
7 mm
9
13 mm
8
25 mm
8
64 mm
8
7.0 mm
8
18.0 mm
7
2.5 mm
7
22.0 mm
7
56 mm
7
15 mm
6
17 mm
6
26 mm
6
5.2 mm
5
19 mm
4
2 mm
4
32 mm
4
Schlüsselweite
13 mm || Schlüsselweite 13 mm || 13 mm
166
10 mm || Schlüsselweite 10 mm || 10 mm
136
24 mm || Schlüsselweite 24 mm || 24 mm
114
16 mm || Schlüsselweite 16 mm || 16 mm
105
18 mm || Schlüsselweite 18 mm || 18 mm
98
30 mm || Schlüsselweite 30 mm || 30 mm
97
8 mm || Schlüsselweite 8 mm || 8 mm
96
36 mm || Schlüsselweite 36 mm || 36 mm
76
46 mm || Schlüsselweite 46 mm || 46 mm
56
7 mm || Schlüsselweite 7 mm || 7 mm
53
17 mm || Schlüsselweite 17 mm || 17 mm
51
27 mm || Schlüsselweite 27 mm || 27 mm
50
21 mm || Schlüsselweite 21 mm || 21 mm
49
55 mm || Schlüsselweite 55 mm || 55 mm
42
41 mm || Schlüsselweite 41 mm || 41 mm
32
19 mm || Schlüsselweite 19 mm || 19 mm
30
65 mm || Schlüsselweite 65 mm || 65 mm
30
50 mm || Schlüsselweite 50 mm || 50 mm
26
5,5 mm || Schlüsselweite 5,5 mm || 5,5 mm
25
11 mm || Schlüsselweite 11 mm || 11 mm
23
22 mm || Schlüsselweite 22 mm || 22 mm
23
14 mm || Schlüsselweite 14 mm || 14 mm
22
75 mm || Schlüsselweite 75 mm || 75 mm
22
34 mm || Schlüsselweite 34 mm || 34 mm
21
60 mm || Schlüsselweite 60 mm || 60 mm
20
9 mm || Schlüsselweite 9 mm || 9 mm
19
6 mm || Schlüsselweite 6 mm || 6 mm
16
15 mm || Schlüsselweite 15 mm || 15 mm
14
70 mm || Schlüsselweite 70 mm || 70 mm
14
12 mm || Schlüsselweite 12 mm || 12 mm
13
32 mm || Schlüsselweite 32 mm || 32 mm
13
95 mm || Schlüsselweite 95 mm || 95 mm
12
85 mm || Schlüsselweite 85 mm || 85 mm
9
4 mm || Schlüsselweite 4 mm || 4 mm
8
5 mm || Schlüsselweite 5 mm || 5 mm
8
80 mm || Schlüsselweite 80 mm || 80 mm
6
7,5 mm || Schlüsselweite 7,5 mm || 7,5 mm
3
3 mm || Schlüsselweite 3 mm || 3 mm
2
20 mm || Schlüsselweite 20 mm || 20 mm
1
26 mm || Schlüsselweite 26 mm || 26 mm
1
43 mm || Schlüsselweite 43 mm || 43 mm
1
Sicherungsart
Verliersicherung, klemmend || Das Sicherungselement verhindert ein Verlieren durch Klemmung im Gewinde || Verliersicherung, klemmend
88
Losdrehsicherung, sperrend || Das Sicherungselement verhindert ein Losdrehen durch Verriegelung in der Auflagefläche || Losdrehsicherung, sperrend
19
Setzsicherung || Das Sicherungselement verhindert ein Lockern durch Setzen und/oder Relaxation || Setzsicherung
3
Sonstige Norm
WN 948 || Einnietmuttern || WN 948
8
WN 6334 || Werksnorm Langmutter || WN 6334
7
WN || Werksnorm || Werksnorm
7
WN 376 || Einschlagmuttern || WN 376
4
WN 493 || Sicherungsscheiben || WN 493
4
WN 263 || Rahmenschrauben || WN 263
3
WN 273 || Rahmenschrauben || WN 273
3
WN 7379 || Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft || WN 7379
3
WN 917 || ZEBRA Einnietmuttern || WN 917
3
WN 974 || Sechskant-Distanzmuffen || WN 974
3
MBN 13023 || Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch || MBN 13023
2
MBN 50105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 50105
2
W251.12 || Rippschraube Zylinderkopf Vollgewinde Regelgewinde || W251.12
2
WN 379 || Sechskantmuttern || WN 379
2
WN 385-1 || Setzmuttern || WN 385-1
2
WN 385-2 || Schweißmuttern || WN 385-2
2
WN 4026 || Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe || WN 4026
2
WN 404 || Sperrkantscheiben || WN 404
2
WN 7380-1 || Schraube Halbrundkopf mit Innensechsrund || WN 7380-1
2
WN 942 || Einnietmuttern || WN 942
2
BN 205 107-03 || Sechskantmutter mit Klemmteil mit nichtmetallischen Einsatz, Typ 1 || BN 205 107-03
1
GPN 700 || Schraubstopfen || GPN 700
1
GPN 735 || Dichtstopfen || GPN 735
1
GPN 800 || Schraubkappen || GPN 800
1
MBN 10105 || Sechskantschrauben mit Flansch || MBN 10105
1
WN 205 || ZEBRA pias Bohrschrauben Senkkopf || WN 205
1
WN 226 || Flachrundschrauben || WN 226
1
WN 231 || Flachrundschrauben || WN 231
1
WN 274 || Sperrzahnschrauben || WN 274
1
WN 284 || Sicherheitsschrauben || WN 284
1
WN 344 || Abreißmuttern || WN 344
1
WN 381 || Kastenmuttern || WN 381
1
WN 387 || Setzmuttern || WN 387
1
WN 4029 || Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide || WN 4029
1
WN 5176-001 || Wantenspanner offene Form Gabel/Gabel || WN 5176-001
1
WN 5176-010 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel geschweißt || WN 5176-010
1
WN 5176-011 || Wantenspanner geschl. Form Gabel/Gabel gedreht || WN 5176-011
1
WN 5176-016 || Seilklemme || WN 5176-016
1
WN 5176-018 || Wantenspanner Gabel/Terminal || WN 5176-018
1
WN 5176-019 || Wantenspanner geschlossen Gabel / Terminal gedreht || WN 5176-019
1
WN 5176-025 || Toggle || WN 5176-025
1
WN 5176-026 || Spannschlossmutter || WN 5176-026
1
WN 5176-027 || Walzterminal m. Mutter || WN 5176-027
1
WN 5176-032 || Seilklemme simplex || WN 5176-032
1
WN 5176-033 || Seilklemme duplex || WN 5176-033
1
WN 5176-037 || Seilklemmring || WN 5176-037
1
WN 5176-039 || Mini-Walzterminal Außengewinde Rechts || WN 5176-039
1
WN 5176-040 || Mini-Walzterminal Außengewinde Links || WN 5176-040
1
WN 5176-041 || Mini-Walzterminal Außengewinde Rechts lang || WN 5176-041
1
WN 5176-042 || Mini-Walzterminal Außengewinde Links lang || WN 5176-042
1
Steigung
1.25 mm
841
1 mm
771
1.5 mm
755
1.75 mm
567
0.8 mm
562
2 mm
509
0.7 mm
450
2.5 mm
380
0.5 mm
337
3 mm
289
3.5 mm
197
0.45 mm
135
4 mm
130
0.4 mm
119
4.5 mm
79
5 mm
64
0.6 mm
41
5.5 mm
30
0.35 mm
27
6 mm
26
1.0 mm
24
2.0 mm
19
3.0 mm
12
0.75 mm
11
0.3 mm
10
0.25 mm
9
0.40 mm
2
1.50 mm
2
4.0 mm
2
0.750 mm
1
0.907 mm
1
1.337 mm
1
1.55 mm
1
2.5 nm
1
Temperaturbeständigkeit max.
120 °C
40
180 °C
8
300 °C
7
80 °C
7
90 °C
5
100 °C
3
200 °C
3
225 °C
3
150 °C
1
250 °C
1
95 °C
1
Traglast
700 kg
6
1200 kg
5
140 kg
5
1800 kg
5
3200 kg
5
340 kg
5
230 kg
4
4600 kg
4
350 kg
3
75 kg
3
770 kg
3
1450 kg
2
1500 kg
2
2100 kg
2
2300 kg
2
300 kg
2
35 kg
2
470 kg
2
490 kg
2
50 kg
2
55 kg
2
6300 kg
2
7000 kg
2
11500 kg
1
12000 kg
1
16000 kg
1
400 kg
1
4500 kg
1
469 kg
1
4900 kg
1
500 kg
1
750 kg
1
80 kg
1
8600 kg
1
897 kg
1
9000 kg
1
Alle Filter
Edelstahl A2 gebogen mit metrischem Gewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M5
Länge:
50 mm
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Stufennagel W-PN G8
Anschlussgewinde:
M8 || Nenndurchmesser 8 mm || M8
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M8 für Beton BFB 8
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Bolzen M8 für Stahl BFS 8
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
10 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Schneideisen HSS WN M-Gewinde
Außendurchmesser:
25 mm
Oberfläche:
Nitriert
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Schneideisen HSCo M-Gewinde nitriert
Form:
B
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M3
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7042 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Außenantrieb:
SW13
ISO:
7042
Oberfläche:
Verzinkt Dickschichtpassivierung
Im Online-Shop bestellen →
ISO 7040 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
Antriebart:
Außensechskant
Höhe:
19.1 mm
Korrosionsschutzdauer:
264 h
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde gerade
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
25 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindelänge (metrisches Gewinde):
25 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
Außendurchmesser:
30 mm
Schneidstoff:
HSS || Hochleistungsschnellstahl || HSS
Werkstoff:
HSS
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen GPN 735 metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
68.5 mm
Höhe:
24.5 mm
Nenndurchmesser:
60 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde Herzhakenöse
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Länge:
17 mm
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M6
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt AW metrisches Gewinde
Antriebart:
AW || Adolf Würth Antrieb || AW
Oberfläche:
Verzinkt
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubkappe WP 800 metrisches Gewinde W.TEC-Serie
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M12
Höhe:
12 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubstopfen WP 700 metr. Gewinde W.TEC-Serie
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M8
Steigung:
1.25 mm
Werkstoff:
HDPE - Hochdichtes Polyethylen
Im Online-Shop bestellen →
Gewindestift M8 x 14 / M10 x 14
Länge:
43 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M10
Nenndurchmesser:
10 mm
Steigung:
1.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
EN 1661 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpass. m. Vers.
Festigkeitsklasse:
8
Höhe:
8 mm
Nenndurchmesser:
8 mm
Im Online-Shop bestellen →
Schraubkappe GPN 800 metrisches Gewinde
Außendurchmesser:
14 mm
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Steigung:
1 mm
Im Online-Shop bestellen →
DIN 980 V Stahl 8 verkupfert
DIN:
980
Festigkeitsklasse:
8
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
MBN 13023 Stahl 8 Zink-Lamelle silber
Außenantrieb:
SW10
Höhe:
7.3 mm
Korrosionsschutzdauer:
480 h
Im Online-Shop bestellen →
Weitere Produkte
Empfehlungen
Schraube M8
Stockschrauben M8
Gewindestangen M8
Gewindeeinsatz M8
Gewindeschraube M8
Metallbohrer 26 mm
Schlangenbohrer 16 mm
Fixanker M8
Kotflügelscheibe M6
DIN 7349 Scheibe