Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Allround, Form E, spiral genutet für metrisches ISO-Gewinde DIN 13
MGBO-GRNDLO-ST4.0-HSCOPM-DIN371-E-M3
Art.-Nr. 5443730300
EAN 4065746792004
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 4668 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall |
Lochtyp | Grundloch ≤ 3xD |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Gewindelänge (l2) | 5 mm |
Nutzlänge (l3) | 18 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3,5 mm |
Größe Vierkant (a) | 2,7 mm |
Kernlochdurchmesser | 2,5 mm |
Anzahl Zähne | 3 STK |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Normen | DIN 371 |
Oberfläche | HARODUR |
Form | E |
Schaftform | Zylindrisch mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindebohrer | ISO 2X (6HX) |
Toleranz Schaftdurchmesser | h9 |
Drallwinkel | 50° (rechts) |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1300 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Schnittwerte | ||||||||||||
| Für M2 - M3 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 2.387 | 4.138 | 0,4 | 1.910 | 3.310 | 0,45 | 1.592 | 2.759 | 0,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 2.387 | 4.138 | 0,4 | 1.910 | 3.310 | 0,45 | 1.592 | 2.759 | 0,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 2.387 | 4.138 | 0,4 | 1.910 | 3.310 | 0,45 | 1.592 | 2.759 | 0,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,4 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,5 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 1.273 | 2.387 | 0,4 | 1.019 | 1.910 | 0,45 | 849 | 1.592 | 0,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 1.273 | 2.387 | 0,4 | 1.019 | 1.910 | 0,45 | 849 | 1.592 | 0,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 477 | 795 | 0,4 | 382 | 637 | 0,45 | 318,0 | 531 | 0,5 | |
| Güsse | ||||||||||||
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 1.910 | 3.501 | 0,4 | 1.528 | 2.801 | 0,45 | 1.273 | 2.334 | 0,5 | |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 1.273 | 2.387 | 0,4 | 1.019 | 1.910 | 0,45 | 849 | 1.592 | 0,5 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 2.865 | 3.501 | 0,4 | 2.292 | 2.801 | 0,45 | 1.910 | 2.334 | 0,5 | |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | 26 | 50 | 4.138 | 7.958 | 0,4 | 3.310 | 6.366 | 0,45 | 2.759 | 5.305 | 0,5 | |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Für M14 - M20 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M14 | M16 | M20 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 341 | 591 | 2 | 298 | 517 | 2 | 239 | 414 | 2,5 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 273 | 341 | 2 | 239 | 298 | 2 | 191 | 239 | 2,5 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 | 127 | 239 | 2,5 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 | 127 | 239 | 2,5 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 69 | 114 | 2 | 60 | 100 | 2 | 48 | 80 | 2,5 | |
| Güsse | ||||||||||||
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 273 | 500 | 2 | 239 | 438 | 2 | 191 | 350 | 2,5 | |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 | 127 | 239 | 2,5 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 409 | 500 | 2 | 358 | 438 | 2 | 286 | 350 | 2,5 | |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | 26 | 50 | 591 | 1.137 | 2 | 517 | 995 | 2 | 414 | 796 | 2,5 | |
| Für M8 - M12 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 597 | 1.035 | 1,25 | 477 | 828 | 1,5 | 398 | 690 | 1,75 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,5 | 318 | 398 | 1,75 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 | 212 | 398 | 1,75 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 | 212 | 398 | 1,75 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 119 | 199 | 1,25 | 95,0 | 159 | 1,5 | 80,00 | 133 | 1,75 | |
| Güsse | ||||||||||||
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 477 | 875 | 1,25 | 382 | 700 | 1,5 | 318 | 584 | 1,75 | |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 | 212 | 398 | 1,75 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 716 | 875 | 1,25 | 573 | 700 | 1,5 | 477 | 584 | 1,75 | |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | 26 | 50 | 1.035 | 1.989 | 1,25 | 828 | 1.592 | 1,5 | 690 | 1.326 | 1,75 | |
| Für M4 - M6 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M4 | M5 | M6 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Stähle | ||||||||||||
| Stähle | < 400 N/mm² | 15 | 26 | 1.194 | 2.069 | 0,7 | 955 | 1.655 | 0,8 | 796 | 1.379 | 1 |
| Stähle | < 850 N/mm² | 15 | 26 | 1.194 | 2.069 | 0,7 | 955 | 1.655 | 0,8 | 796 | 1.379 | 1 |
| Stähle | < 1.100 N/mm² | 15 | 26 | 1.194 | 2.069 | 0,7 | 955 | 1.655 | 0,8 | 796 | 1.379 | 1 |
| Stähle | < 1.300 N/mm² | 12 | 15 | 955 | 1.194 | 0,7 | 764 | 955 | 0,8 | 637 | 796 | 1 |
| Edelstähle | ||||||||||||
| Rostfreie Stähle | < 850 N/mm² | 8 | 15 | 637 | 1.194 | 0,7 | 509 | 955 | 0,8 | 424 | 796 | 1 |
| Rostfreie Stähle | > 850 N/mm² | 8 | 15 | 637 | 1.194 | 0,7 | 509 | 955 | 0,8 | 424 | 796 | 1 |
| Titan, Titanlegierungen | 3 | 5 | 239,00 | 398 | 0,7 | 191 | 318 | 0,8 | 159 | 265 | 1 | |
| Güsse | ||||||||||||
| Grauguss, Temperguss | 12 | 22 | 955 | 1.751 | 0,7 | 764 | 1.401 | 0,8 | 637 | 1.167 | 1 | |
| NE-Metalle | ||||||||||||
| Kupfer, Messing | 8 | 15 | 637 | 1.194 | 0,7 | 509 | 955 | 0,8 | 424 | 796 | 1 | |
| Aluminium | 18 | 22 | 1.432 | 1.751 | 0,7 | 1.146 | 1.401 | 0,8 | 955 | 1.167 | 1 | |
| Kunststoffe | ||||||||||||
| Kunststoffe | 26 | 50 | 2.069 | 3.979 | 0,7 | 1.655 | 3.183 | 0,8 | 1.379 | 2.653 | 1 | |
