Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammermutter Edelstahl

MU-HAM-A4-NUT10-M6

Art.-Nr. 4952500142

EAN 4056807472720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hammermutter Edelstahl

Art.-Nr. 4952500142

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Aluminiumprofile
  • Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M6

Länge (l1)

19 mm

Breite (b1)

9,7 mm

Geeignet für Nutbreite (N)

10 mm

Höhe Mutter (h1)

5,8 mm

Schafthöhe (h2)

3,0 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen