Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H, blank

STI-SP-DIN553-14H-SZ-M2,5X3

Art.-Nr. 0253400253

EAN 4045727302750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gewindestift mit Schlitz und Spitze DIN 553, Stahl 14H, blank

Art.-Nr. 0253400253

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Härteklasse 14H entspricht einer Härte von 450 HV



Gewindestifte aus Stahl dürfen nur auf Druck belastet werden (siehe auch DIN EN ISO 898-5). Typische Anwendungen sind das Klemmen in einem Stellring oder Drücken auf ein Gegenstück. Gewindestifte aus Stahl sind deshalb extrem Hart, um die Torsionsfestigkeit im Innen-6kt beim Anziehen/Lösen zu gewähren.



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



DIN 553 wurde zurückgezogen und durch ISO 7434 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M2,5

Länge (l1)

3 mm

Spitzendurchmesser (d2)

0,25 mm

Normen

DIN 553

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Ohne Kopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,45 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen