Elektroinstallation
Verlegesysteme Elektro
Kunststoffkabelbinder
Kunststoffkabelbinder
Produkte
24
Filter
Filter
Werkstoff
PA 6.6 - Polyamid
17
PA 6.6 V-2 - Polyamid
2
ETFE
1
PA 4.6 - Polyamid
1
PA 612 - Polyamid
1
Länge
200 mm
8
100 mm
5
188 mm
5
140 mm
4
201 mm
3
203 mm
3
280 mm
3
292 mm
3
300 mm
3
368 mm
3
370 mm
3
750 mm
3
142 mm
2
150 mm
2
360 mm
2
375 mm
2
533 mm
2
99 mm
2
1000 mm
1
102 mm
1
110 mm
1
172 mm
1
178 mm
1
180 mm
1
184 mm
1
198 mm
1
249 mm
1
250 mm
1
270 mm
1
290 mm
1
295 mm
1
332.7 mm
1
371 mm
1
373 mm
1
376 mm
1
380 mm
1
381 mm
1
384 mm
1
430 mm
1
489 mm
1
511 mm
1
540 mm
1
627 mm
1
71 mm
1
720 mm
1
850 mm
1
Ausführung
Mit gebogener Spitze
6
Mit Einfädelhilfe
3
Mit gerader Spitze
3
Bohrlochdurchmesser
3.5 mm
1
3.8 mm
1
4.8 mm
1
5.1 mm
1
6.3 mm
1
6.6 mm
1
Bohrlochdurchmesser max.
10.2 mm
1
12 mm
1
3.8 mm
1
5.2 mm
1
6.4 mm
1
7.5 mm
1
Bohrlochdurchmesser min.
11 mm
1
2.5 mm
1
4.5 mm
1
5.1 mm
1
5.8 mm
1
8.0 mm
1
Breite
4.8 mm
11
7.6 mm
11
2.5 mm
8
3.6 mm
8
12.7 mm
2
7.5 mm
2
1.8 mm
1
12.5 mm
1
3.4 mm
1
3.5 mm
1
4.6 mm
1
7.8 mm
1
Farbe
Schwarz
13
Natur
9
Blau
3
Gelb
2
Grün
2
Orange
2
Rot
2
Braun
1
Neongelb
1
Neongrün
1
Neonorange
1
Neonpink
1
Violett
1
Länge x Breite
100 x 2,5 mm
5
188 x 4,8 mm
5
200 x 3,6 mm
5
140 x 3,6 mm
3
368 x 7,6 mm
3
200 x 2,5 mm
2
200 x 4,8 mm
2
201 x 4,8 mm
2
203 x 3,6 mm
2
280 x 3,6 mm
2
280 x 4,8 mm
2
292 x 4,8 mm
2
300 x 3,6 mm
2
300 x 4,8 mm
2
370 x 4,8 mm
2
375 x 7,6 mm
2
533 x 7,6 mm
2
750 x 7,6 mm
2
99 x 2,5 mm
2
1000 x 12,5 mm
1
102 x 2,5 mm
1
142 x 2,5 mm
1
142 x 3,6 mm
1
150 x 3,6 mm
1
178 x 4,8 mm
1
180 x 7,8 mm
1
200 x 3,5 mm
1
200 x 4,6 mm
1
200 x 7,5 mm
1
203 x 2,5 mm
1
203 x 3,4 mm
1
249 x 4,8 mm
1
250 x 4,8 mm
1
270 x 4,6 mm
1
280 x 7,5 mm
1
280 x 7,6 mm
1
290 x 7,6 mm
1
292 x 7,6 mm
1
295 x 4,8 mm
1
300 x 7,5 mm
1
332,7 x 12,7 mm
1
360 x 4,8 mm
1
360 x 7,5 mm
1
360 x 7,8 mm
1
368 x 4,8 mm
1
370 x 7,6 mm
1
371 x 4,8 mm
1
373 x 7,6 mm
1
380 x 4,8 mm
1
384 x 7,6 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.310 g
2
0.680 g
2
0.903 g
2
0.965 g
2
1.290 g
2
1.519 g
2
5.570 g
2
0.101 g
1
0.270 g
1
0.274 g
1
0.280 g
1
0.319 g
1
0.340 g
1
0.365 g
1
0.420 g
1
0.432 g
1
0.470 g
1
0.535 g
1
0.550 g
1
0.587 g
1
0.608 g
1
0.610 g
1
0.617 g
1
0.619 g
1
0.625 g
1
0.725 g
1
0.775 g
1
0.800 g
1
0.810 g
1
0.825 g
1
0.833 g
1
0.836 g
1
0.843 g
1
0.900 g
1
0.908 g
1
0.925 g
1
0.944 g
1
0.961 g
1
0.964 g
1
0.970 g
1
1.000 g
1
1.030 g
1
1.060 g
1
1.131 g
1
1.159 g
1
1.166 g
1
1.206 g
1
1.229 g
1
1.234 g
1
1.251 g
1
Temperaturbeständigkeit max.
85 °C
16
115 °C
3
105 °C
1
130 °C
1
170 °C
1
80 °C
1
90 °C
1
Alle Filter
Kabelbinder PLT-30/-39 PA
Breite:
7.6 mm
Länge:
290 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge mit Befestigungsöse
Bohrlochdurchmesser:
4.8 mm
Länge:
198 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge
Breite:
2.5 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Neonfarbiger Kabelbinder Kunststoffzungenversch.
Breite:
4.8 mm
Länge:
188 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge farbig
Breite:
3.5 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA
Breite:
2.5 mm
Länge:
99 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT-76 E/TFE
Breite:
3.4 mm
Länge:
203 mm
Länge x Breite:
203 x 3,4 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA4.6
Breite:
2.5 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
PA 4.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL2 PA Kunststoffzunge Zulassung schw
Breite:
3.6 mm
Länge:
300 mm
Werkstoff:
PA 6.6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL2 PA Kunststoffzunge Zulass. natur
Breite:
7.6 mm
Länge:
533 mm
Werkstoff:
PA 6.6 V-2 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT-6120 PA6.12
Breite:
4.8 mm
Länge:
188 mm
Werkstoff:
PA 612 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder KBL1 PA Kunststoffzunge Zulass. farbig
Breite:
3.6 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA zur Einlochmontage
Bohrlochdurchmesser min.:
3.8 mm
Länge:
206 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Chassisbinder mit rundem Kopf
Bohrlochdurchmesser min.:
11 mm
Breite:
7.6 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Chassisbinder
Breite:
7.6 mm
Länge:
375 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Kunststoffzunge wiederöffenbar
Breite:
7.5 mm
Länge:
200 mm
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge seitl. Befestigungsöse
Bohrlochdurchmesser:
3.5 mm
Länge:
184 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA Metallzunge Kunststoffsteckfuß
Bohrlochdurchmesser max.:
7.5 mm
Länge:
201 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PA mit Kunststoffzunge beschriftbar
Länge:
110 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche öffenbar
Breite:
12.7 mm
Länge:
511 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA mit Befestigungsöse
Bohrlochdurchmesser:
3.8 mm
Länge:
201 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe schraubbar
Bohrlochdurchmesser:
6.3 mm
Breite:
12.7 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe
Breite:
7.6 mm
Länge:
373 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Kabelbinder PLC-30 PA
Bohrlochdurchmesser:
5.1 mm
Länge:
201 mm
Werkstoff:
PA 6.6 - Polyamid
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Hammerbohrer 26 mm
Led 12v arbeitsscheinwerfer
Hochfeste Schrauben
HSCo Bohrer 38 mm
Metallbohrer Holz
Spiralbohrer Holz 17 mm
Ziehklinge
Bohrkrone Stein 68 mm
Ösen und Haken
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz