Kabelbinder KBL 2 aus Polyamid mit Kunststoffzunge natur
KBLBIND-KST-UL-IEC 62275-NAT-7,6X533MM
Art.-Nr. 0502000019
EAN 4062856121052
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes, schnelles und einfaches Installieren dank leicht angewinkeltem, angespitztem Bandende sowie einteiligem Keilverschluss
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch hochwertige Industriequalität
- Einfache Handhabung durch Einfädelhilfe
- Keine Beschädigungen von Isolierung oder Kabelmantel aufgrund abgerundeter Kanten und glatter Außenseite
- Mit Hilfe der Innenverzahnung am Band haben die Kabelbinder einen sicheren Halt gegen Verdrehen oder seitliches Verrutschen
- Selbstverlöschend. So tragen die Kabelbinder bei Brandeinwirkung nicht zur Verbreitung des Feuers bei.
- Für einen weiten Temperaturbereich in der Anwendung nutzbar
- Silikonfrei, halogenfrei und RoHS-konform
- Für manuelle oder werkzeuggestützte Verarbeitung geeignet
Zulassungen und Erklärungen können direkt über den QR-Code auf der Verpackung abgerufen, ausgedruckt und gespeichert werden
Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275 Typ 2,21 (CSA)
Datenblätter(X)
Ideale Industrie Kabelbinder u.a. für Maschinenbau, Schaltschrankbau, Fahrzeugbau, Betriebswerkstätten, Instandhaltung, produzierende Industriebetriebe, Bauindustrie, KFZ-Werkstätte, Transportgewerbe/Logistik, Aufzugsbau
Werkstoff | PA 6.6 V-2 - Polyamid |
Farbe | Natur |
Breite | 7,6 mm |
Länge | 533 mm |
Bündeldurchmesser min./max. | 7-218 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +85 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -20 bis +85 °C |
Zugkraft min. | 534 N |
UV-Beständigkeit | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |