Kabelbinder PLT PA mit Befestigungslasche wiederöffenbar
KBLBA-LASHE-SCHW-WIDEROFBAR-12,7X511MM
Art.-Nr. 0502992008
EAN 4056807441917
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wetterbeständiges Material ist widerstandsfähiger gegen ultraviolette Strahlung – geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Lasche ermöglicht einfaches Lösen und Wiederverwendung, wenn bei Entwicklung, Fertigung oder beim Service vor Ort Änderungen zu erwarten sind
- Wird normalerweise für Anwendungen mit hoher Beanspruchung eingesetzt
- Kann mit CLIP 0502992014 verwendet werden
- UV- und witterungsbeständig
- Artikel 0502992013 zusätzlich hitzestabilisiert bis +115°C
Datenblätter(X)
Bandbreite (B) | 12,7 mm |
Breite | 12,7 mm |
Länge (L) | 511 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 12,7-127 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 85 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Zugkraft max. | 1112 N |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!