Kabelbinder PLC-30 PA
KBLBIND-PA-SCHW-PLC2S-S10-M30-4,8X201MM
Art.-Nr. 5630000442
EAN 4061975269232
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Designe ermöglicht das Bündeln vor und nach dem festschrauben
- Hitzestabilisierte Kabelbinder für Dauereinsatz bei +115°C
Datenblätter(X)
Ausführung | Mit gebogener Spitze |
Bandbreite (B) | 4,8 mm |
Breite | 4,8 mm |
Länge (L) | 201 mm |
Bündeldurchmesser min./max. (Ø) | 1,5-47 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 115 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Zugkraft max. | 222 N |