Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe

KBLBIND-DOPLSHLFE-SCHW-7,6X373MM

Art.-Nr. 0502992036

EAN 4056807442181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder PLT PA Doppelschlaufe

Art.-Nr. 0502992036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Kunststoffzunge Doppelschlaufe INDUSTRY
  • Führung von Schläuchen und Kabelbäumen im Motorraum

  • Bereiche, in denen Bündel parallel zueinander oder zu anderen Elementen befestigt werden müssen

  • Mehrere Schlaufen möglich

  • Verhindert Beschädigungen durch Verteilung der Spannkräfte

  • Hohe Zugfestigkeit zur sicheren Befestigung von Bündeln

  • Einfache manuelle Installation – Einsatz von Werkzeugen für einfaches Spannen und Abschneiden

  • UV- und witterungsstabil
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietSie suchen für die Befestigung von Schläuchen und Kabelbäumen eine Arbeit sparende Alternative zu gepolsterten Schmetterlingsklemmen?
Dann sind die Mehrfachschlaufen Kabelbinder die perfekte Lösung.

Bandbreite (B)

7,6 mm

Breite

7,6 mm

Länge (L)

373 mm

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Farbe

Schwarz

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zugkraft max.

534 N

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen