Willkommen bei Würth Deutschland
Nur für Gewerbetreibende
Kontakt
+49 7940 15-2400
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
Warenkorb
Anmelden
Online-Shop
Niederlassungen
Services
Unternehmen
Karriere
Kontakt
Sprache: Deutsch
Anmelden
Online Shop
Produktkategorien
Kfz-Teile
Kfz Elektrik
Led 12v arbeitsscheinwerfer
Led 12v arbeitsscheinwerfer
Produkte
8
Filter
Filter
Kategorie
Kfz-Teile
5
Fahrzeugeinrichtungen und Zubehör
3
Sub-Kategorie
Kfz Elektrik
5
Fahrzeugeinrichtungen und Zubehör
3
Werkstoff
Kunststoff
2
Aluminium
1
Länge
110 mm
1
60 mm
1
89 mm
1
Breite
107 mm
1
110 mm
1
125 mm
1
173 mm
1
210 mm
1
50 mm
1
69 mm
1
Farbe
Schwarz
3
Schwarz;Rot
1
Form
Oval
2
Quadratisch
2
Höhe
120 mm
1
125 mm
1
126 mm
1
135 mm
1
202 mm
1
317 mm
1
77.9 mm
1
78 mm
1
Länge x Breite
110 x 110 mm
1
60 x 50 mm
1
89 x 69 mm
1
Länge x Breite x Höhe
110 x 110 x 135 mm
1
60 x 50 x 77,9 mm
1
89 x 69 x 78 mm
1
Produktgewicht (per Stück)
0.995 kg
1
1.000 g
1
1.18 kg
1
1.920 kg
1
181.000 g
1
351.000 g
1
393.000 g
1
453.000 g
1
500.000 g
1
625.000 g
1
680.000 g
1
720.000 g
1
Tiefe
130 mm
1
43 mm
1
48 mm
1
60.4 mm
1
60 mm
1
65 mm
1
78 mm
1
80 mm
1
99 mm
1
Typbezeichnung
HSW11
1
HSW13
1
HSW14
1
Alle Filter
LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß
Breite:
125 mm
Höhe:
200 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Im Online-Shop bestellen →
LED-Akku-Handscheinwerfer
Breite:
210 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
LED-Arbeitsscheinwerfer Quadrat ECE R10
Breite:
107 mm
Form:
Quadratisch
Höhe:
125 mm
Im Online-Shop bestellen →
LED-Akku-Arbeitsscheinwerfer
Breite:
173 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Werkstoff:
Kunststoff
Im Online-Shop bestellen →
LED-Arbeitsscheinwerfer Mini
Form:
Oval
Länge:
60 mm
Länge x Breite:
60 x 50 mm
Im Online-Shop bestellen →
LED-Arbeitsscheinwerfer Midi
Form:
Oval
Länge:
89 mm
Länge x Breite:
89 x 69 mm
Im Online-Shop bestellen →
LED-Arbeitsscheinwerfer 5 Hochleistungs-LEDs
Länge:
110 mm
Länge x Breite:
110 x 110 mm
Länge x Breite x Höhe:
110 x 110 x 135 mm
Im Online-Shop bestellen →
LED-Arbeitsscheinwerfer Quadrat ECE R10 Großpack
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
Beleuchtung LED
Gewindestangen M12
Schalter 12V
LED Arbeitsleuchte
M12 Schraube
DIN 933 M10
Tellerkopfschrauben Edelstahl
HSS-Sägeblatt
Bohrkrone Diamant 82 mm
DIN 3017-1