Hochfeste Schrauben
Im Online-Shop von Würth finden Sie neben Hochfeste Schrauben eine große Auswahl an Produkten im Bereich Schrauben metrisch/Zoll für Profi-Anwender.
Filter
Schrauben metrisch/Zoll (256)
DIN 939 Stahl 12.9 blank
- DIN: 939
- Kopfform: Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
- Länge: 40 mm
DIN 963 Stahl 8.8 verzinkt
- Gewindeausführung: Teilgewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Werkstoff: Stahl
ISO 8676 Stahl 10.9 Zink Nickel Feingewinde
- Festigkeitsklasse: 10.9
- ISO: 8676
- Nenndurchmesser: 14 mm
DIN 444 Stahl 8.8 verzinkt Form LB Vollgewinde
- Länge: 180 mm
- Nenndurchmesser: 30 mm
- Werkstoff: Stahl
Sortimente Verbindungselemente (7)
Weitere Produkte (1)
Hochfeste Schrauben sind unverzichtbar für jeden Handwerker. Sie bieten maximale Stabilität und Langlebigkeit in jeder Konstruktion. Ideal für anspruchsvolle Projekte, bei denen Qualität und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von Würth Hochfesten Schrauben. Jetzt im Würth Online-Shop erhältlich.