Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig

KBLBIND-KST-KSTZNG-ROT-3,6X200MM

Art.-Nr. 0502410013

EAN 4068362235757

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge, UL Zulassung farbig

Art.-Nr. 0502410013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zuverlässiger, farbiger Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von Kabeln im Innen- und Außenbereich.
  • Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich und Außenbereich durch die hochwertige Industriequalität.

  • Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen.

  • Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist.

  • Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band.

  • Silikon- und halogenfrei.

  • Manuelle Verarbeitung möglich - es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig.

Geprüft nach EN 62275, IEC 62275, UL 62275.

Die UV-beständigen Kabelbinder erfüllen die Norm ISO 4892-2: Kunststoffe - Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – Teil 2: Xenonbogenlampen. 1.000 Stunden des Bestrahlens oder Bewitterns mittels dieser Testmethode ist gemäß den Normen IEC 62275, EN 62275 und UL 1565 für UV-beständige Kabelbinder vorgeschrieben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Kabelbinder KBL 1 in verschiedenen Farben eignen sich hervorragend zur schnellen Organisation und Identifizierung von Kabeln, Schläuchen, Rohren und anderen temporär zu kennzeichnenden Objekten im Innen- und Außenbereich.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Rot

Breite

3,6 mm

Länge

200 mm

Bündeldurchmesser min./max.

2-53 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 85 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-20 bis 85 °C

Zugkraft min.

178 N

UV-Beständigkeit

Ja, bis zu 1000 Stunden

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Einfädelhilfe

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelbinderspannzange aus Aluminium für Kunststoffkabelbinder

SPNZANG-KBLBIND-F-KUNSTSTOFFKABELBINDER

Zum Spannen und Ablängen von Kunststoffkabelbindern
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen